絞り込み
外径(Φmm)
  • 100
  • 30(6)
  • 31(5)
  • 80(8)
  • 92(6)
  • 105(43)
  • 106(5)
  • 125(49)
  • 126(7)
  • 127(11)
  • 150(19)
  • 152(6)
  • 175(6)
  • 180(29)
  • 200(15)
  • 203(6)
  • 250(6)
  • 300(9)
  • 305(9)
  • 350(8)
適合材
  • ALC(5)
  • その他(1)
  • ガラス(4)
  • コンクリート(28)
  • サイディング(1)
  • スレート(4)
  • セラミックス(2)
  • タイル(8)
  • チタン・ニッケル(1)
  • ブロック(17)
  • モルタル(7)
  • レンガ(20)
  • 樹脂(7)
  • (14)
  • 石材(17)
  • 超硬合金(2)
  • (2)
穴径(Φmm)
  • 7.5(1)
  • 10(11)
  • 15(27)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 20(56)
  • 22(2)
  • 25.4~32(2)
粒度・番手
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 60(5)
  • 100(6)
  • 120(1)
  • 140~325(2)
  • 150(3)
  • 180(2)
  • 200(3)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 300(1)
  • 400(3)
  • 500(2)
  • 1000(2)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 2000(2)
  • 3000(3)
  • その他(2)
刃厚(mm)
  • 0.6(1)
  • 0.73(1)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 3.5(3)
  • 4.5(12)
  • 5(6)
  • 5.5(9)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 18(1)
  • 23.8(1)
  • 30(2)
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • ツボ万(9)
  • TRUSCO(8)
  • Jupiter(8)
  • 三京ダイヤモンド工業(7)
  • Y'sGOD(5)
  • 呉英製作所(5)
  • マキタ(4)
  • Three Hand(4)
  • ハートフルジャパン(4)
  • ナニワ(4)
  • iHelp(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • アイウッド(3)
  • タケカワダイヤツール(3)
  • SK11(3)
  • 三和研磨工業(3)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
  • ノーブランド(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
モノタロウ・ツボ万・TRUSCO・Jupiter・三京ダイヤモンド工業・Y'sGOD・呉英製作所・マキタ・Three Hand・ハートフルジャパン・ナニワ・iHelp・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・アイウッド・タケカワダイヤツール・SK11・三和研磨工業・NANIWA(ナニワ研磨工業)・ノーブランド・HiKOKI(ハイコーキ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドディスク チタンコート モノタロウ

    ダイヤモンドディスク チタンコート

    モノタロウ(125件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
    用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に仕様研磨/切断粒度#150厚さ(mm)1.3穴径(Φmm)20(付属リング15)最高回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)100表面処理チタンコーティングダイヤ幅(mm)20販売区分業務用
  • ダイヤモンドドライカップ サーフェイス モノタロウ

    ダイヤモンドドライカップ サーフェイス

    モノタロウ(42件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。付属品15Φmmリング仕様乾式タイプサーフェイス穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200外径(Φmm)100適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦チップ幅(mm)7ダイヤ層厚さ(mm)5.5販売区分業務用
  • ダイヤモンドドライカップターボ モノタロウ

    ダイヤモンドドライカップターボ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。付属品15Φmmリング仕様乾式タイプターボ穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200外径(Φmm)100適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦チップ幅(mm)14ダイヤ層厚さ(mm)5.5販売区分業務用
  • ダイヤモンドドライカップ ダブル モノタロウ

    ダイヤモンドドライカップ ダブル

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。付属品15Φmmリング仕様乾式タイプダブル穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200外径(Φmm)100適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦チップ幅(mm)8ダイヤ層厚さ(mm)5.5販売区分業務用
  • ダイヤモンドドライカップ クロス モノタロウ

    ダイヤモンドドライカップ クロス

    モノタロウ(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。 カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス! 研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。付属品15Φmmリング仕様乾式タイプクロス穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200外径(Φmm)100適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦チップ幅(mm)8.5ダイヤ層厚さ(mm)5.5販売区分業務用
  • ダイヤモンドホイール ノーマル Three Hand

    ダイヤモンドホイール ノーマル

    Three Hand(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
    用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他付属品15mmブッシュ仕様両面材質工具鋼、工業用ダイヤモンド粒度#180タイプノーマルタイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)100
  • ダイヤモンドホイール チタン ゼブラ Jupiter

    ダイヤモンドホイール チタン ゼブラ

    Jupiter(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
    用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他付属品15mmブッシュ仕様両面材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプゼブラタイプ穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1ダイヤ層幅(mm)20
  • ダイヤモンドカップサンダー SK11

    ダイヤモンドカップサンダー

    SK11(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
    用途コンクリート石材類の研削作業。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100適合材コンクリート石材材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
  • ダイヤモンドドライカップ Xタイプ Three Hand

    ダイヤモンドドライカップ Xタイプ

    Three Hand(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプXタイプ適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
  • ダイヤモンドドライカップ シングル モノタロウ

    ダイヤモンドドライカップ シングル

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    壁面や荒研削に最適なシングルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。付属品15Φmmリング仕様乾式タイプシングル穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200外径(Φmm)100適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦チップ幅(mm)9ダイヤ層厚さ(mm)5.5販売区分業務用
  • ダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃 iHelp

    ダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃

    iHelp
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
    用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用ウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
  • 電着ダイヤモンドディスク TRUSCO

    電着ダイヤモンドディスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
    用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mmブッシュ材質工具鋼厚さ(mm)0.73質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石外径(mm)100穴径(mm)20
  • ダイヤモンドシャープナー SK11

    ダイヤモンドシャープナー

    SK11(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。 市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。
    内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100ダイヤ幅(mm)20
  • ダイヤモンドホイール ノーマル Jupiter

    ダイヤモンドホイール ノーマル

    Jupiter(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
    用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他付属品15mmブッシュ仕様両面材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプノーマルタイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)100
  • 替ダイヤモンド砥石 ニシガキ工業

    替ダイヤモンド砥石

    ニシガキ工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ニシガキ カンタン刃研ぎ(N-840)、 ニシガキ 刃研ぎ名人チップソー(N-822)用のダイヤモンド砥石です。また、ニシガキ 早研ぎ(N-845)とも兼用が可能です。
    粒度150#穴径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100(乾式用)ダイヤ幅(mm)18:両面スリット入
  • ニューSAポリッシャーSP ツボ万

    ニューSAポリッシャーSP

    ツボ万
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    硬質コンクリート、石材に適する。特に研削力が強いので、速く削れます。 (グリ石の多い難削コンクリートなどに好適。) コンクリートの目荒らしにも適する。
    チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガ

    ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
    用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル粒度#30適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
  • ダイヤセラミカ 三和研磨工業

    ダイヤセラミカ

    三和研磨工業
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
    用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。仕様必要工具オプション:専用パット被削材花崗岩加工湿式
  • イージーきらら 三和研磨工業

    イージーきらら

    三和研磨工業
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
    用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。仕様必要工具オプション:専用パット被削材花崗岩、大理石品種レジンダイヤ加工湿式
  • スパイク100 三京ダイヤモンド工業

    スパイク100

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1枚
    当日出荷
    積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
    用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など外径D(Φmm)100適合材各種樹脂内径H(Φmm)20アズワン品番64-8521-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカップホイール TRUSCO

    ダイヤモンドカップホイール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番402-3188材質炭素鋼厚さ(mm)5質量(g)290穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
  • ダイヤモンドホイール ゼブラ Three Hand

    ダイヤモンドホイール ゼブラ

    Three Hand
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    スリット効果で研磨クズを効率よく排出
    用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他付属品15mmブッシュ仕様両面材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプゼブラタイプ穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1ダイヤ層幅(mm)22
  • ダイヤモンドホイール ゼブラ Jupiter

    ダイヤモンドホイール ゼブラ

    Jupiter(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
    用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他付属品15mmブッシュ仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド粒度#180タイプゼブラタイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)100
  • カップサンダー RELIEF

    カップサンダー

    RELIEF(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷
    超硬ダイヤモンド粒子を電着。 カップサンダーの価格訴求品! ISO9002の認定を受けた工場にて製造しています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロックレンガなどの研削に!種別ダイヤモンドカッター穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)6適合材コンクリート・モルタル・ブロックレンガなど付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層厚さ(mm)6
  • 万研くん(DIA) 岡崎精工

    万研くん(DIA)

    岡崎精工
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
  • ダイヤモンドカップサンダー クロス刃 iHelp

    ダイヤモンドカップサンダー クロス刃

    iHelp
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。広範囲の研削に最適なクロスタイプ仕様。型枠のバリ除去など寿命を重視する作業に最適です。
    用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用クロスタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
  • ダイヤモンドカップサンダー シングル刃 iHelp

    ダイヤモンドカップサンダー シングル刃

    iHelp
    1,198税込1,318
    1枚
    欠品中
    ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。粗研削に最適なシングルタイプ仕様。壁面・上向きの作業に最適です。
    用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用シングルタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
  • フレキシブルパットSF 三和研磨工業

    フレキシブルパットSF

    三和研磨工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。
    用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)被削材花崗岩加工乾式
  • 溶着ダイヤモンドホイール TRUSCO

    溶着ダイヤモンドホイール

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。
    用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。金属の黒皮取りにも。使用工具:ディスクグラインダー。材質S45C粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)152018年トラスコ掲載ページ5 1008
  • DMカップホイール 研削王 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    DMカップホイール 研削王

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に。価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス
    タイプ乾式穴径(Φmm)15被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等外径(Φmm)100刃幅(mm)7刃厚(mm)5適合工具100mmディスクグラインダ
  • ダイヤモンドカップサンダー SK11

    ダイヤモンドカップサンダー

    SK11
    2,598税込2,858
    1枚
    欠品中
    角で削る粗仕上げ用シングルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
    用途コンクリート石材類の研削作業。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
  • ダイヤドライカップ ライトTタイプ Jupiter

    ダイヤドライカップ ライトTタイプ

    Jupiter(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷
    アルミ合金製台金で軽く放熱効果・能率アップ! Tタイプより約30%軽量、面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に付属品15mmブッシュ仕様乾式材質アルミ、工業用ダイヤモンドタイプライトTタイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
  • ダイヤモンドホイール 平S字型 マキタ

    ダイヤモンドホイール 平S字型

    マキタ
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    コンクリートの研削加工、ブロック、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。
  • 溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク ヤナセ(柳瀬)

    溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    8,198税込9,018
    1枚
    当日出荷
    良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
    用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
  • ダイヤモンドカップホイール TRUSCO

    ダイヤモンドカップホイール

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。仕様最高使用回転数(rpm):14500トラスコ品番406-6348材質炭素鋼厚さ(mm)4.5ねじ径(mm)M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤシェーバー 塗膜はがし Rタイプ NANIWA(ナニワ研磨工業)

    ダイヤシェーバー 塗膜はがし Rタイプ

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
    用途超厚膜・多重層の弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離に。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用 三京ダイヤモンド工業

    トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用

    三京ダイヤモンド工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。
    用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。トラスコ品番249-4301厚さ(mm)18材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等質量(g)256最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料チップ数8外径(mm)100穴径(mm)20
  • ダイヤモンドカップサンダー ダブル刃 iHelp

    ダイヤモンドカップサンダー ダブル刃

    iHelp
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。表面研削に最適なダブルタイプ仕様。2枚刃によりスピーディーで効率的な作業が出来ます。
    用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用ダブルタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
  • 鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用 Y'sGOD

    鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用

    Y'sGOD
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粉塵・臭い・火花が少なく、長寿命!
    ねじ径M10外径(Φmm)100最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤモンドカップホイール TRUSCO

    ダイヤモンドカップホイール

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mm穴用アダプター材質炭素鋼厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1002

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール