絞り込み
外径(Φmm)
- 92
- 30(6)
- 31(5)
- 80(8)
- 100(105)
- 105(43)
- 106(5)
- 125(50)
- 126(7)
- 127(11)
- 150(19)
- 152(6)
- 175(6)
- 180(29)
- 200(15)
- 203(6)
- 250(6)
- 300(10)
- 305(9)
- 350(8)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 10(4)
ブランド
- 大塚刷毛製造(4)
- ツボ万(3)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

マクトルⅢ シルバー
ツボ万(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。仕様乾湿両用刃数9タイプ厚膜穴径(Φmm)M10外径(Φmm)92RoHS指令(10物質対応)対応
静音マクトル オレンジ MCS-926M
ツボ万(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。用途塗膜はがし・鋼板下地用仕様乾湿両用穴径(Φmm)M10外径(Φmm)92取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
マルテー 弾だんホイール WT 厚膜静音タイプ
大塚刷毛製造¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。背面には、騒音吸収フィルタで耳障りな周波数帯域をカットします。用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。仕様厚膜静音タイプ外径(Φmm)92チップ数9接続サイズ(ネジ)M10
マルテー 弾だんホイール 鋼板用 静音タイプ
大塚刷毛製造¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷鋼板下地専用ダイヤチップが刃の深入りを防ぎ、鋼板の塗膜をスムーズにはく離、作業効率が飛躍的に向上します。背面には騒音吸収ファイル付きで、作業音を低減させます。直径60Φの狭小部に対応。ショックアブソーバ付きです。用途ウレタン塗膜・フタル酸塗膜・フッ素塗膜・エポキシ塗膜・塩化ゴム塗膜剥離などに。仕様静音タイプ外径(Φmm)92チップ数6接続サイズ(ネジ)M10
マルテー 弾だんホイール WT 厚膜タイプ
大塚刷毛製造¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷従来品に比べチップの位置を内外に配置し、弾性塗膜の剥離はもちろん厚膜塗膜もよりスピーディーに研削します。ショックアブソーバ付きです。用途アクリル吹付塗膜・ウレタン塗膜防水立上り部分・プールエポキシ面・塩ビ系塗膜・防塵塗膜・弾性塗膜などに。仕様厚膜タイプ外径(Φmm)92チップ数9接続サイズ(ネジ)M10
マルテー 弾だんホイール WT ノーマルタイプ
大塚刷毛製造¥9,998税込¥10,9981枚翌々日出荷弾性塗膜のはく離が驚くほど早い・簡単・きれい。従来品より広いチップで、はく離スピードがさらにアップ。一般塗膜用弾だんホイール。従来品に比べチップの配置を変更し、より確実に厚膜塗膜をスピーディーにはく離します。用途弾性タイル・ウレタン塗膜・塩ビ系塗膜・アクリル系塗膜・エポキシ塗膜・接着剤などに。仕様ノーマルタイプ外径(Φmm)92チップ数6接続サイズ(ネジ)M10
トマックス8
三京ダイヤモンド工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用)トラスコ品番859-0711材質CP(ダイヤモンド)、鉄形状カップ型色白質量(g)252最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)M10チップ数8外径(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール