絞り込み
外径(Φmm)
  • 255(2)
  • 260(2)
  • 300(1)
  • 301(1)
  • 304(2)
  • 305(8)
  • 355(5)
  • 360(1)
  • 400(1)
  • 405(1)
適合材
  • ALC(4)
  • コンクリート(9)
  • スレート(3)
  • タイル(2)
  • ブロック(5)
  • モルタル(3)
  • レンガ(5)
  • 樹脂(2)
  • (2)
  • 石材(4)
  • (3)
穴径(Φmm)
  • 30.5
  • 2.34(6)
  • 3(8)
  • 6(7)
  • 10(34)
  • 12.7(13)
  • 15(46)
  • 15.88(7)
  • 19.05~32(6)
  • 20(109)
  • 22(51)
  • 22.23(8)
  • 25.4(28)
  • 25.4~76.2(6)
  • 31.75(13)
  • 50.8(10)
  • 50.8~152.4(6)
  • 76.2(6)
  • Φ20.0(8)
  • Φ22.0(6)
刃厚(mm)
  • 2.5(2)
  • 2.7(3)
  • 2.8(2)
  • 3(5)
  • 3.2(2)
  • 3.4(1)
  • 3.6(1)
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
  • トップ工業(2)
  • ハスクバーナ(2)
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドホイール 切っ太郎 セグメントタイプ(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 切っ太郎 セグメントタイプ(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
欠品中
外径(Φmm)305刃厚(mm)2.8内径(Φmm)30.5トラスコ品番788-7159適合機種エンジンカッター寸法(mm)(1)305、(2)2.8、(3)7.0、(4)30.5質量(g)1340最高回転数(min-1[r.p.m])6300刃幅(mm)7適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、瓦、タイル等
溶着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶着ダイヤモンドホイールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1枚
当日出荷から3日以内出荷
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断仕様乾式材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
ダイヤモンドホイールレーザー[乾式] LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイールレーザー[乾式]LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
28,980税込31,878
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。 瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。
ダイヤモンドホイール Vカッター (乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール Vカッター (乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
19,980税込21,978
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
寸法W(mm)7
SDプロテクトマーク2 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマーク2三京ダイヤモンド工業
33,980税込37,378
1枚
3日以内出荷
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ。
用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断外径(Φmm)305刃厚(mm)3チップ高さ(mm)8
ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール WLXシリーズ(乾式・湿式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
53,980税込59,378
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
仕様湿式コンクリートカッター対応Φ13mm廻り止め穴付き適合被削材種コンクリート
ダイヤモンドホイールZセグメントタイプ トップ工業ダイヤモンドホイールZセグメントタイプトップ工業
43,980税込48,378
1枚
翌々日出荷
フチ欠け少なくシャープな切れ味
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に刃厚(mm)3適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材
最高級ダイヤモンドホイール S1235(乾式用) ハスクバーナ最高級ダイヤモンドホイール S1235(乾式用)ハスクバーナ
46,980税込51,678
1枚
5日以内出荷
最高級ダイヤをダイヤグリップ製法で配列しました。ダイヤグリップは、チップ内のダイヤモンドを3次元に等間隔で配列した製法です。一度使えばその切断能力が病み付きになります。切り始めから切り終わりまで、切断時の切れ味不良の極めて少ない、トラブルフリーブレードです。
用途高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦などの切断に。穴径(Φmm)30.5仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒高さ(mm)(チップ)10付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦など
真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用) ハスクバーナ真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用)ハスクバーナ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。
用途鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。穴径(Φmm)30.5仕様乾式材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
ダイヤモンドホイール レーザー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール レーザーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
59,980税込65,978
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
レーザー溶接、鋳鉄管・コンクリート兼用です。切断砥石と比べて2倍以上の切断スピードと100倍以上の寿命があります。付け替えの手間が省けます。上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・ストレートなどの切断に最適です。
用途上下水道用鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなどの切断に。穴径(Φmm)30.5仕様乾式チップ幅(mm)4付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20適合被削材種鋳鉄管・ダグタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管など)・ブロック・ALC・スレートなど
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
34,980税込38,478
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
波型チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズに被削材に喰いつきます。切断面の仕上がりが優れています。230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。パワーの少ない電動カッターでも優れた切れ味を発揮します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材などの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)6適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など
ダイヤモンドホイール NEWレーザー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール NEWレーザーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
48,980税込53,878
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなどの切断に。外径(Φmm)305刃厚(mm)3.2仕様乾式チップ幅(mm)7.0適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガなど
ダイヤホイール Zセグ トップ工業ダイヤホイール Zセグトップ工業(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
重切削に耐え切れ味最高
仕様乾式RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー<乾式> LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー<乾式>LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
ダイヤ層厚(T)(mm)2.7チップ高さ(W/X)(mm)6

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール