絞り込み
穴径(Φmm)
- 3(1)
粒度・番手
- 400(1)
刃厚(mm)
- 0.18
- 1(6)
- 1.4(7)
- 1.8(18)
- 2(31)
- 2.2(19)
- 2.4(9)
- 3(12)
- 3.5(6)
- 4(8)
- 4.5(22)
- 5(15)
- 5.5(9)
- 6(17)
- 7(7)
- 8(7)
- 10(18)
- 12(6)
- 13(6)
- 15(14)
- 20(6)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- Minimo(1)
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

ダイヤモンドカッティングディスク 電着 Φ19
Minimo¥6,898税込¥7,5881本11日以内出荷スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。トラスコ品番852-7883軸径(Φmm)3粒度#400全長(mm)43.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃厚(mm)0.18刃径(mm)19
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール