絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(8)
  • ノーブランド(6)
  • NORITAKE(ノリタケ)(5)
  • TRUSCO(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
外径(Φmm)
  • 102(2)
  • 105(2)
  • 125(10)
  • 150(12)
  • 175(6)
  • 180(11)
  • 200(10)
  • 250(6)
  • 300(6)
  • 350(6)
適合材
  • ガラス(1)
  • コンクリート(1)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(1)
  • (2)
穴径(Φmm)
  • 12.7(4)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 19.05~32(6)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 25.4(2)
  • 25.4~76.2(6)
  • 31.75(7)
  • 38(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 50.8(4)
  • 50.8~152.4(6)
粒度・番手
  • 60(1)
  • 120(7)
  • 140(1)
  • 140~1200(6)
  • 170(4)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 220(1)
刃厚(mm)
  • 10
  • 1(7)
  • 1.8(17)
  • 2(30)
  • 2.2(19)
  • 2.4(8)
  • 3(17)
  • 4(10)
  • 4.5(22)
  • 5(13)
  • 5.5(9)
  • 6(16)
  • 7(10)
  • 12(9)
  • 13(8)
  • 15(18)
  • 16(11)
  • 20(10)
  • 25(9)
  • 30(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶着ダイヤモンドホイール TRUSCO溶着ダイヤモンドホイールTRUSCO
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。金属の黒皮取りにも。使用工具:ディスクグラインダー。粒度120穴径(mm)15材質S45C最高使用回転数(min-1[r.p.m])150002018年トラスコ掲載ページ5 1008
【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド【オーダー】ダイヤモンドホイールノーブランド
44,980税込49,478
1枚
23日以内出荷
1A1タイプ
粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)
電着ダイヤモンドホイール(研磨用) TRUSCO電着ダイヤモンドホイール(研磨用)TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。外径(Φmm)102厚さ(mm)10穴径(Φmm)15仕様乾湿両用トラスコ品番171-4449粒度60材質/仕上(基盤)S45C質量(g)104.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
金型の達人 ダイヤ NORITAKE(ノリタケ)金型の達人 ダイヤNORITAKE(ノリタケ)
55,980税込61,578
1枚
当日出荷から60日以内出荷
平面研削、円筒研削用ダイヤモンドレジンホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 超硬と鋼の同時研削なども可能です。
用途超硬合金、非鉄材料(セラミックス、ガラス等)の研磨作業に仕様アイダス:1A1R粒度170砥材SDC結合剤B集中度75
金型の達人ダイヤ NORITAKE(ノリタケ)金型の達人ダイヤNORITAKE(ノリタケ)
49,980税込54,978
1枚
当日出荷から40日以内出荷
非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削砥材SDC結合剤B
ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
36,980税込40,678
1枚
当日出荷から3日以内出荷
寸法W(mm)7ダイヤ層幅(W)(mm)7
ダイヤモンドホイール Uカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール UカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷から翌々日出荷
コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適です。研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上などのコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます。複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。外径(Φmm)105刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式質量(g)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500チップ幅(mm)7付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種コンクリート・モルタル
【オーダー】CBNホイール ノーブランド【オーダー】CBNホイールノーブランド
53,980税込59,378
1枚
23日以内出荷
14A1タイプ
粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
金型の達人 CBN NORITAKE(ノリタケ)金型の達人 CBNNORITAKE(ノリタケ)
59,980税込65,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 角持重視スペックも用意しています。
用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に粒度170砥材CBC集中度75
金型の達人CBN NORITAKE(ノリタケ)金型の達人CBNNORITAKE(ノリタケ)
54,980税込60,478
1枚
当日出荷から32日以内出荷
非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削対応材質ハイス鋼など粒度#170砥材CBC集中度75
KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡNORITAKE(ノリタケ)
75,980税込83,578
1枚
6日以内出荷
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド【オーダー】ダイヤモンドホイールノーブランド
45,980税込50,578
1枚
23日以内出荷
粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CBNホイール ノーブランド【オーダー】CBNホイールノーブランド
53,980税込59,378
1枚
23日以内出荷
粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド【オーダー】ダイヤモンドホイールノーブランド
45,980税込50,578
1枚
23日以内出荷
粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CBNホイール ノーブランド【オーダー】CBNホイールノーブランド
53,980税込59,378
1枚
23日以内出荷
粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)
レジンドルケン BDGC (DIA) 岡崎精工レジンドルケン BDGC (DIA)岡崎精工
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
外径(mm)125粒度200
レジンドルケン BDGC (CBN) 岡崎精工レジンドルケン BDGC (CBN)岡崎精工
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
外径(mm)125粒度200
両頭くん コの字型(DIA) 岡崎精工両頭くん コの字型(DIA)岡崎精工
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
外径(mm)150穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)2砥粒層の厚さX(mm)10
両頭くん コの字型(CBN) 岡崎精工両頭くん コの字型(CBN)岡崎精工
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
外径(mm)150穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)2砥粒層の厚さX(mm)10
両頭くん L字型(DIA) 岡崎精工両頭くん L字型(DIA)岡崎精工
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
外径(mm)150穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)10砥粒層の厚さX(mm)2
両頭くん L字型(CBN) 岡崎精工両頭くん L字型(CBN)岡崎精工
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
外径(mm)150穴径(mm)12.7粒度120砥粒層の幅W(mm)10砥粒層の厚さX(mm)2
万研くん(CBN) 岡崎精工万研くん(CBN)岡崎精工
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
万研くん(DIA) 岡崎精工万研くん(DIA)岡崎精工
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール