絞り込み
外径(Φmm)
- 11(2)
- 21(2)
- 31(2)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 100(5)
適合材
- 石材(1)
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 11(1)
- 15(2)
- 20(1)
- 31(1)
粒度・番手
- 100
- 40(4)
- 60(8)
- 80(5)
- 120(10)
- 140(8)
- 150(5)
- 170(6)
- 180(4)
- 200(12)
- 240(6)
- 320(5)
- 325(7)
- 400(7)
- 600(4)
- 800(4)
- 1000(3)
- 1200(2)
- 2000(2)
- 3000(5)
- 粒度・番手をもっと見る
刃厚(mm)
- 1.5(1)
- 2(2)
ブランド
- 永興電機工業(2)
- TRUSCO(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- マキタ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ニシガキ工業(1)
- 呉英製作所(1)
- 三和研磨工業(1)
永興電機工業・TRUSCO・NSK(ナカニシ)・NANIWA(ナニワ研磨工業)・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・ニシガキ工業・呉英製作所・三和研磨工業
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

フレキシブルパットSF
三和研磨工業(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から9日以内出荷水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)被削材花崗岩加工乾式
ダイヤモンドディスク (電着タイプ)
永興電機工業¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷薄い銅のシートにダイヤモンドを電着処理したディスクです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。電着ハードタイプです。裏面粘着処理です。1パック1枚入りです。入数1
ネットディスクE
ヤナセ(柳瀬)¥9,398税込¥10,3381枚当日出荷シャープな切れ味。スピーディーな研削ができます。R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。用途コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。砥材ダイヤタイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥13,980~税込¥15,378~1枚翌々日出荷精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレール・アーバーが必要です。適合マンドレール・アーバー:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)6入数(枚)1
クロスベースダイヤディスク (電着)
永興電機工業¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷布にダイヤモンドを特殊電着処理したディスクです。加工物へのあたりが柔らかく、食い込みの少ない良好な仕上げ面が得られます。1パック1枚入りです。画像はイメージです。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数1
研磨ダイヤモンドホイール磨人
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80
電着ダイヤモンドディスク マジック式
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。材質ダイヤ砥粒厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)100
ダイヤマルチジスク
マキタ¥29,880税込¥32,8681個3日以内出荷用途石材、花崗岩、御影石、大理石の研削、研磨に。コンクリート、タイル、瓦、外壁などの面取り、補修に。適合機種100mm各種ディスクグラインダ内径(Φmm)15外径(Φmm)100
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール