絞り込み
外径(Φmm)
- 25(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 45(3)
- 80(3)
- 100(3)
適合材
- 石材(2)
穴径(Φmm)
- 2.34(1)
- 3(2)
- 20(2)
粒度・番手
- 200
- 30(3)
- 40(5)
- 50(3)
- 60(9)
- 80(6)
- 100(10)
- 120(8)
- 140(8)
- 150(6)
- 170(4)
- 180(5)
- 240(4)
- 320(3)
- 400(6)
- 1000(2)
- 1500(2)
- 2000(2)
- 3000(4)
- その他(3)
- 粒度・番手をもっと見る
刃厚(mm)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(3)
- 三和研磨工業(2)
- EARTH MAN(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- ツボ万(1)
- 高芝ギムネ製作所(1)
NSK(ナカニシ)・三和研磨工業・EARTH MAN・NANIWA(ナニワ研磨工業)・ツボ万・高芝ギムネ製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

FIRST MAN ダイヤモンドディスク
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1枚当日出荷ファーストマンのミラースリットRダイヤモンドディスクは両面対称スリット(特許)なので、。研磨をしても、切断をしても、両面のミゾが切り粉のハケを良くして目詰まりを防ぎます。1:両面対称スリットでまっすぐ切断でき、目詰まりしにくい!。2:チタンコートで3倍長持ち!用途チップソー等の刃物の研磨、エンビ波板、エンビパイプの切断に。幅(mm)(ダイヤモンド)20粒度#200厚さ(mm)0.8寸法(Φmm)100
イージーきらら
三和研磨工業¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から9日以内出荷粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。仕様必要工具オプション:専用パット被削材花崗岩、大理石品種レジンダイヤ加工湿式
フレキシブルパットSF
三和研磨工業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷から9日以内出荷水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)被削材花崗岩加工乾式
チタンコーティングダイヤモンドディスク
EARTH MAN(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷曲った刃、真っ直ぐな刃を1枚で簡単研磨! 曲面部で、鎌、ナタ、のぼり鎌など、曲った刃が研げます。 平面部で、ハサミ、草刈刃、鍬などなどまっすぐな刃も研げます。 ロックナットが隠れ、使いやすい。 電着ダイヤモンド(ダイヤモンド面が広い)+チタンコーティング(長寿命)粒度#200穴径(Φmm)20(付属リング:15)最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)100表面処理チタンコーティング
電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3形状ディスク入数(本)1
電着ダイヤモンドディスク (中心穴径3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥6,898~税込¥7,588~1枚翌々日出荷精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。穴径(Φmm)3入数(枚)1
電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm)
NSK(ナカニシ)¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)2.34形状ディスク入数(本)1
研磨ダイヤモンドホイール磨人
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80
アトマホイール Φ200
ツボ万¥32,980税込¥36,2781枚翌々日出荷ゴム台付き。 陶芸のろくろの上に乗せて使用。用途陶器の高台底部を一気に修正・仕上げ。粒度#200寸法(Φ)200基板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール