絞り込み
外径(Φmm)
  • 22(2)
  • 80(1)
  • 100(1)
穴径(Φmm)
  • 2.34(1)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 15(1)
粒度・番手
  • 240
  • 30(3)
  • 40(5)
  • 50(3)
  • 60(9)
  • 80(6)
  • 100(10)
  • 120(8)
  • 140(8)
  • 150(6)
  • 170(4)
  • 180(5)
  • 200(9)
  • 320(3)
  • 400(6)
  • 1000(2)
  • 1500(2)
  • 2000(2)
  • 3000(4)
  • その他(3)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • イチグチ(1)
  • マキタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップホイル(軸径6mm) 80X40 イチグチ

    カップホイル(軸径6mm) 80X40

    イチグチ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。
    用途底面・側面の研磨。凹部のクリーニング。サビ落とし。小さなキズ取り。軸径(Φmm)6幅(mm)40直径(Φmm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径2.34mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。ディスクの窓穴やスリットは回転させるとシースルー(透けて見える)効果により、加工箇所の確認ができ作業効率に優れます。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)2.34形状ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)22入数(本)1
  • 電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドディスク (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    翌々日出荷
    研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。ディスクの窓穴やスリットは回転させるとシースルー(透けて見える)効果により、加工箇所の確認ができ作業効率に優れます。精密高能率切削から外径荒研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
    用途超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3形状ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃径(Φmm)22入数(本)1
  • ダイヤマルチジスク マキタ

    ダイヤマルチジスク

    マキタ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途石材、花崗岩、御影石、大理石の研削、研磨に。コンクリート、タイル、瓦、外壁などの面取り、補修に。適合機種100mm各種ディスクグラインダ内径(Φmm)15外径(Φmm)100

『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール