絞り込み
外径(Φmm)
- 80(1)
- 100(3)
適合材
- 石材(1)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 20(1)
粒度・番手
- 50
- 30(3)
- 40(5)
- 60(9)
- 80(6)
- 100(10)
- 120(8)
- 140(8)
- 150(6)
- 170(4)
- 180(5)
- 200(9)
- 240(4)
- 320(3)
- 400(6)
- 1000(2)
- 1500(2)
- 2000(2)
- 3000(4)
- その他(3)
- 粒度・番手をもっと見る
刃厚(mm)
- 15(1)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- Y'sGOD(1)
- 三和研磨工業(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・Y'sGOD・三和研磨工業
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

フレキシブルパットSF
三和研磨工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から9日以内出荷水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)被削材花崗岩加工乾式
鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用
Y'sGOD¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から5日以内出荷粉塵・臭い・火花が少なく、長寿命!ねじ径M10外径(Φmm)100最高回転速度(min-1)14500
溶着ダイヤモンドカップホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷トラスコ品番354-3251粒度50質量(g)230穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)15ダイヤ層幅(mm)20
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール