絞り込み
外径(Φmm)
- 80(2)
- 100(5)
- 102(1)
適合材
- ガラス(2)
- レンガ(1)
- 樹脂(2)
- 瓦(2)
- 石材(3)
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 15(3)
- 16(1)
- 20(1)
粒度・番手
- 60
- 30(3)
- 40(5)
- 50(3)
- 80(6)
- 100(10)
- 120(8)
- 140(8)
- 150(6)
- 170(4)
- 180(5)
- 200(9)
- 240(4)
- 320(3)
- 400(6)
- 1000(2)
- 1500(2)
- 2000(2)
- 3000(4)
- その他(3)
- 粒度・番手をもっと見る
刃厚(mm)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 10(1)
- 14(1)
- 15(1)
ブランド
- イチグチ(3)
- TRUSCO(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 三和研磨工業(1)
イチグチ・TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)・三和研磨工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

電着ダイヤモンドホイール(研磨用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。仕様乾湿両用トラスコ品番171-4449粒度60厚さ(mm)10材質/仕上(基盤)S45C質量(g)104.2穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)102適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
研磨屋さんシリーズ木工用
イチグチ¥479税込¥5271個当日出荷から翌々日出荷ケヤキから竹まで削れます。研磨布を段違い構造にすることで、空冷効果が高まり加工時におけるヤケを軽減できます。用途木材・竹などの加工や汚れ落とし。材質アルミナ直径×穴径(Φmm)100×15
ダイヤセラミカ
三和研磨工業¥6,498~税込¥7,148~1枚当日出荷から14日以内出荷ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。仕様必要工具オプション:専用パット被削材花崗岩加工湿式
溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク
ヤナセ(柳瀬)¥8,698税込¥9,5681枚当日出荷良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
電着ダイヤモンドホイール(切断・研磨兼用)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。仕様乾湿両用トラスコ品番171-4457粒度60厚さ(mm)14材質/仕上(基盤)S45C質量(g)91.8穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
研磨屋さんタイル・レンガ用
イチグチ¥559税込¥6151個当日出荷リフォーム作業に最適です。研磨布素材であたりが柔らかく、対象物が欠けにくいです。用途タイル・レンガ・陶磁器の面取り、面ならし、修正加工。仕様タイル・レンガ用材質シリコンカーバイト粒度60直径×穴径(Φmm)100×15
カップホイル(軸径6mm) 80X40
イチグチ¥10,980税込¥12,0781箱(5本)5日以内出荷フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。用途底面・側面の研磨。凹部のクリーニング。サビ落とし。小さなキズ取り。軸径(Φmm)6幅(mm)40直径(Φmm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ネットディスクE
ヤナセ(柳瀬)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷シャープな切れ味。スピーディーな研削ができます。R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。用途コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。砥材ダイヤタイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
電着ダイヤモンドディスク マジック式
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。材質ダイヤ砥粒厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)100
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール