絞り込み
粒度・番手
- 36
- 24(1)
- 60(10)
- 80(9)
- 100(1)
- 120(30)
- 120~150(1)
- 150(2)
- 150~240(1)
- 180(13)
- 240(17)
- 300(1)
- 320(23)
- 320~600(1)
- 400(15)
- 600(16)
- 800(2)
- 1000(4)
- 1500(1)
- その他(4)
- 粒度・番手をもっと見る
外径(Φmm)
- 100(3)
- 102(1)
- 125(1)
- 160(1)
- 178(1)
- 180(1)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(2)
- 鉄(2)
穴径(Φmm)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 22(3)
厚さ(mm)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(1)
ブランド
- TRUSCO(2)
- イチグチ(1)
- モトユキ(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
TRUSCO・イチグチ・モトユキ・ノートン(サンゴバン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
「粒度・番手」から絞り込む
36
60(10)
80(9)
120(30)
180(13)
240(17)
320(23)
400(15)
600(16)
その他(4)
粒度・番手をもっと見る

GPクリーニングディスク
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981箱(5枚)当日出荷柔軟性があるので凹凸によくなじみます。 特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。用途さび取り、塗装はがし。 溶接作業前後のクリーニング等。トラスコ品番299-4348粒度#36相当厚さ(mm)16質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×15×16ねじ径(mm)16最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]外径(mm)100
グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ
モトユキ¥9,998~税込¥10,998~1箱(5本)当日出荷から翌々日出荷不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去粒度36適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
ブレイズ ファイバーディスク
ノートン(サンゴバン)¥6,998~税込¥7,698~1箱(25枚)ほか当日出荷SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
ブレイドホイル(穴あき)
イチグチ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷中心部に穴のあいたブレイドホイルです。 そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。種別ブレイド厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GPクリーニングディスク
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(5枚)当日出荷特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材です。ワイヤブラシのように飛散するような危険がありません。下地を削らずに表面をクリーニングします。用途サビ取り、塗装はがし。溶接作業前後のクリーニングなど。トラスコ品番374-6381粒度36相当厚さ(mm)15質量(g)140穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])[8400]使用工具180mmディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])70.3[4218]外径(Φmm)160
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール