絞り込み
外径(Φmm)
- 25.4(2)
- 50(2)
- 75(2)
- 100(42)
- 102(8)
- 105(1)
- 125(17)
- 150(3)
- 160(1)
- 175(1)
- 178(3)
- 180(14)
適合材
- アルミ(14)
- ガラス(1)
- コンクリート(6)
- ステンレス(20)
- セラミックス(1)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(3)
- 樹脂(2)
- 石材(6)
- 超硬合金(1)
- 鉄(15)
- 銅・真鍮(1)
粒度・番手
- 36
- 16(22)
- 20(18)
- 24(46)
- 30(16)
- 40(331)
- 50(20)
- 60(471)
- 80(459)
- 100(297)
- 120(457)
- 150(181)
- 180(280)
- 240(304)
- 320(270)
- 400(248)
- 600(111)
- 800(30)
- 1000(38)
- その他(25)
- 粒度・番手をもっと見る
穴径(Φmm)
- 1.6(1)
- 4.9(1)
- 6(1)
- 10(1)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 15(22)
- 15.9(3)
- 16(8)
- 22(16)
- 22.23(5)
- 50(1)
- 75(1)
- -(1)
砥材
- A(3)
- AZ(1)
- C(シリコンカーバイド)(7)
- CC(3)
- PSG(4)
- Z(6)
- その他(18)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(14)
- イチグチ(9)
- 3M(スリーエム)(8)
- エスコ(7)
- TRUSCO(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- モトユキ(4)
- 3M(2)
- マキタ(2)
- PFERD 馬印(2)
- LUKAS(2)
- H&H(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- ニューレジストン(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- 冨士トンボ礦業(1)
- ベルスター研磨材工業(1)
- レヂトン(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・3M(スリーエム)・エスコ・TRUSCO・HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・モトユキ・3M・マキタ・PFERD 馬印・LUKAS・H&H・FUJI STAR(三共理化学)・ニューレジストン・高速電機(富士製砥)・冨士トンボ礦業・ベルスター研磨材工業・レヂトン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
グリーン購入法適合(8)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。

ディスクペーパー
(15件のレビュー)¥859税込¥9451袋(10枚)当日出荷国内メーカー製造の高性能製品です。 ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。 硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど種別4形砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)71接着剤フェノール販売区分業務用
キュービトロンⅡファイバーディスク
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(25枚)当日出荷砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
Qディスク QCFD
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
キュービトロン2 TSディスク 987C
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(25個)当日出荷キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102
テクノディスク LL-C
イチグチ(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
テクノディスク京(KEI)
イチグチ(4件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1枚当日出荷砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用)
3M(スリーエム)¥9,698~税込¥10,668~1袋(25枚)当日出荷精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
キュービトロン2 TSディスク 982C
3M(スリーエム)¥9,498税込¥10,4481箱(25個)当日出荷キュービトロン2 ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。用途普通鋼の溶接ビード除去、開先加工など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒精密成形セラミック砥粒外径(mm)102
グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ
モトユキ(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー羽根形状フラット![テクノディスク京(KEI)フラットタイプ AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699894-240624-02.jpg)
テクノディスク京(KEI)フラットタイプ
AC[研磨材](1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。材質セラミック砥材粒度36(#)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
BS FRPサンダー
イチグチ¥999税込¥1,0991枚当日出荷FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。用途FRP、人工大理石の粗削り。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアルブラシディスク ラジアルディスク
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581箱(20個)当日出荷から翌々日出荷金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。 酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。 ・指定回転数以上でご使用しないで下さい。 ・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック
キュービトロン3 ロロック TSディスク 1182C
3M¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)当日出荷精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。982Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約60%アップしました。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ・黒皮除去に。適合専用パッド:TSパッド ライト色紫砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102
スパーク&切断砥翼セット
ヤナセ(柳瀬)¥1,998税込¥2,1981箱(11枚)当日出荷コストパフォーマンスに優れたTOPディスクと安定した切れ味が特長の翼のセットです。用途スパークディスク:木工、金属の研削・研磨に。翼:丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。砥材【スパークディスク】アルミナ【翼】AZ穴径(Φmm)【スパークディスク】15【翼】15最高使用回転数(min-1[r.p.m])【翼】13000硬度【翼】S外径(Φmm)【スパークディスク】100【翼】105刃厚(mm)【翼】1.2
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1187C(ステンレス・アルミ用)
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1袋(25枚)当日出荷精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
ファイバーディスク FDC
冨士トンボ礦業¥1,698~税込¥1,868~1箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
一砕合砕
ヤナセ(柳瀬)¥519税込¥5711枚当日出荷これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ジスクペーパーソフト (0.8mm)
モーター印(1件のレビュー)¥839税込¥9231箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
キュービトロン2 ファイバーディスク 982C
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781セット(25枚)当日出荷から翌々日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)
ミニQuickペーパー
ニューレジストン¥1,198~税込¥1,318~1箱(5枚)当日出荷平面だけでなく、曲面・R面に最適です。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業。【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼
GPクリーニングディスク
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981箱(5枚)当日出荷柔軟性があるので凹凸によくなじみます。 特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた仕上げ用研磨材です。用途さび取り、塗装はがし。 溶接作業前後のクリーニング等。トラスコ品番299-4348粒度#36相当厚さ(mm)16質量(g)305最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×15×16ねじ径(mm)16最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]外径(mm)100
隅隅削削
ヤナセ(柳瀬)¥459税込¥5051枚当日出荷隅に強く削れない所はないです。表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。用途研磨作業。適合材質:最適(コンクリート・石材)粒度36砥材シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15
両頭グラインダー砥石
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚4日以内出荷卓上グラインダー用研削砥石。用途一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。形状1型穴径(Φmm)12.7適合工具卓上グラインダー
# 36/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)
エスコ¥710税込¥7811枚翌日出荷材質ジルコニアアルミナ粒度#36外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200取付穴径(mm)22.23
GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
マルチディスク錆落し
マキタ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷用途錆、塗装、ニスなどの表面付着材剥がし、黒皮(酸化皮膜)の除去に。適合機種100mm各種ディスクグラインダ粒度C36穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
キュービトロン3 ロロック TSディスク 1187C
3M¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)当日出荷精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。987Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約56%アップしました。ステンレスなどの難削材にもご利用頂けます。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ除去に。適合専用パッド:TSパッド ライト色紫砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102
角度付フラップジスク
iHelp¥319税込¥3511個4日以内出荷角度付フラップジスク。研磨面の角度が使いやすい。砥石に比べ跳ねにくく安心。テーパー角付だから、研磨面が大きく効率UP。用途木材・鉄の削りに。適合電動工具ジスク用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材木材・鉄
グローバルソー ブラッシー 不織布ナイロンブラシ
モトユキ¥9,998~税込¥10,998~1箱(5本)当日出荷から翌々日出荷不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去粒度36適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
ブレイズ ファイバーディスク
ノートン(サンゴバン)¥6,998~税込¥7,698~1箱(25枚)ほか当日出荷SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
ブレイドホイル(穴あき)
イチグチ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷中心部に穴のあいたブレイドホイルです。 そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。種別ブレイド厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハッピーファイバーディスク 125X22穴ー#36
ヤナセ(柳瀬)¥5,798税込¥6,3781セット(10枚)5日以内出荷オフセット砥石に比べてタッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減されている構造となっています。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削粒度#36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ外径(mm)125穴径(mm)22
隅隅削削
ヤナセ(柳瀬)¥439税込¥4831枚当日出荷表・側・裏面どこでも研削できます。表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。用途研磨作業。適合材質:最適(木材)・適用(鉄・ステンレス)砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15
トクマルα セラミック Φ100 (10枚入)
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781箱(10枚)当日出荷フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。中国製セラミックペーパーを使用しています。耐久力と研削力を向上させた商品です。用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。使用工具:電動ディスクグラインダー専用。仕様最高使用回転数(rpm):13600砥材セラミック外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
GPトップフラット セラミック #36 Φ100
TRUSCO¥759~税込¥835~1枚ほか当日出荷から9日以内出荷長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。粒度36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根の長さ(mm)23

















![テクノディスク京(KEI)フラットタイプ AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699894-240624-02.jpg)