絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ベルト研磨

ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
484件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドレスベルト 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト京セラインダストリアルツールズ
4,498税込4,948
1パック(4枚)
当日出荷
4枚一組のエンドレスベルトセット
粒度#60・80・100・120適合機種BDS-1000・B-4000T
エンドレスベルト 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1パック(3枚)
当日出荷
用途木工用 荒仕上粒度#60寸法(mm)100×915適合機種BDS-1000・B-4000T種類荒仕上
エンドレスベルト 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト京セラインダストリアルツールズ
2,698税込2,968
1パック(5枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
用途木工用 中仕上寸法(mm)76×533適合機種BE-3210種類中仕上
ベルト533 マキタベルト533マキタ
5,698税込6,268
1パック(10枚)
3日以内出荷
用途鉄工用砥粒AA
217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1箱(10枚)
52日以内出荷から57日以内出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)2100砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×2100
アルミナ研磨ベルト(ERHE) 王冠印アルミナ研磨ベルト(ERHE)王冠印
5,698税込6,268
1箱(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材A(溶融アルミナ)適合材炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等接着剤R/R(レジン)RoHS指令(10物質対応)対応
217EA トライザクトベルト 3M(スリーエム)217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10本)
翌日出荷から61日以内出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒種類酸化アルミニウム基材レーヨン布(JEwt)乾式専用寸法・サイズ(mm)100×915砥粒酸化アルミニウム
SGXセラカット布ベルト(20x520) FUJI STAR(三共理化学)SGXセラカット布ベルト(20x520)FUJI STAR(三共理化学)
3,898税込4,288
1箱(20本)
5日以内出荷から22日以内出荷
砥粒の性質上、目つぶれを起こしにくいです。研磨力が持続します。
用途ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨にベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材セラミック砥粒(SG)基材高強度布適合材ステンレス鋼・チタン合金など
ヘアライナー60型用仕上げベルトAM#200 日東工器ヘアライナー60型用仕上げベルトAM#200日東工器
8,998税込9,898
1箱(3本)
予約販売
ベルト寸法(mm)60×265トラスコ品番814-7902メーカー商品コード71169
ベルトサンダー用交換ベルト E-Valueベルトサンダー用交換ベルトE-Value(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(3枚)
当日出荷
適合ベルトサンダー:EWS-76B
ローラーミニコ用研磨布ベルトA オフィスマインローラーミニコ用研磨布ベルトAオフィスマイン
11,980税込13,178
1セット(50枚)
翌日出荷
用途あらゆる研磨に質量(g)250
サンドベルト ミニターサンドベルトミニター
3,998税込4,398
1袋(30本)
当日出荷から翌々日出荷
切削力が強く、しかも目づまりがしにくいミニベルトサンダー用スタンダードタイプのサンドベルトです。
仕様金属加工用対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅全周(mm)300
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)
2,498税込2,748
1箱(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅合金・真鍮・その他の非鉄金属・ガラス等のあらゆるものの研削・研磨にご利用ください。 目つぶれ、目づまりを最小限におさえる高品質の材料を使用、研削・研磨の能力を最大限に発揮します。
用途スチールシートなど、金属製品の研磨に。粒度80砥材A(アルミナ)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、その他非鉄金属、ガラス等
研磨布ベルト NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)研磨布ベルトNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
34,980税込38,478
1箱(50本)
47日以内出荷
柔軟性の高い製品です。
用途木工生地研磨・合板、化粧合板の研磨寸法(mm)52×1830基材Jwt砥粒A
カートリッジサンダー (外径19mm~30mm) NSK(ナカニシ)カートリッジサンダー (外径19mm~30mm)NSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1パック
翌々日出荷
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49470(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。形状円筒幅(mm)25品番【専用ホルダー】49470内径(Φmm)25
キャンプサンダー 円筒先丸型 NSK(ナカニシ)キャンプサンダー 円筒先丸型NSK(ナカニシ)
5,198税込5,718
1パック
翌々日出荷
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49755(軸径3)
形状円筒先丸幅(mm)11品番【専用ホルダー】49755最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000外径(Φmm)6
トライザクトクロスベルト 237AA 3M(スリーエム)トライザクトクロスベルト 237AA3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(50本)ほか
32日以内出荷
<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。
用途平面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
レジンクロスベルト 76×533mmサイズ ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト 76×533mmサイズベルスター研磨材工業
4,398税込4,838
1箱(10本)
24日以内出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)533幅(mm)76寸法(mm)76×533砥材A
レジンクロスベルト 10×330mm ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト 10×330mmベルスター研磨材工業
8,598税込9,458
1箱(50本)
24日以内出荷
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。長さ(mm)330幅(mm)10
EB40ベルト ベルスター研磨材工業EB40ベルトベルスター研磨材工業
2,598税込2,858
1箱(10本)
20日以内出荷から24日以内出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、40×520mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。長さ(mm)520幅(mm)40砥材アルミナ砥粒周長(mm)520
EB100ベルト ベルスター研磨材工業EB100ベルトベルスター研磨材工業
2,898税込3,188
1箱(5本)ほか
24日以内出荷
BP110ベル ベルスター研磨材工業BP110ベルベルスター研磨材工業
5,998税込6,598
1箱(10本)
24日以内出荷から32日以内出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、110×620mmに合わせたベルトです。所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。
幅(mm)110全長(mm)620砥材アルミナ砥粒
ハッピーベルト 100X915-セラミック#60 ヤナセ(柳瀬)ハッピーベルト 100X915-セラミック#60ヤナセ(柳瀬)
8,598税込9,458
1セット(10本)
5日以内出荷
セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)915幅(mm)100粒度#60砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ハッピーベルト 100X915-セラミック#40 ヤナセ(柳瀬)ハッピーベルト 100X915-セラミック#40ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット(10本)
5日以内出荷
セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)915幅(mm)100粒度#40砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ハッピーベルト 20X520-セラミック#60 ヤナセ(柳瀬)ハッピーベルト 20X520-セラミック#60ヤナセ(柳瀬)
3,398税込3,738
1セット(20本)
5日以内出荷
セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#60砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
サンドベルト 永興電機工業サンドベルト永興電機工業
2,998税込3,298
1パック
3日以内出荷
一般鋼材用の研削用ベルトです。木材から樹脂まで応用範囲の広いスタンダードなベルトです。ベルト幅は4mm、6mm、8mmの3種類です。1パック30本入りです。
周長(mm)300適合材一般鋼材、木材、樹脂入数30
セラックベルト赤 ニューレジストンセラックベルト赤ニューレジストン
3,298税込3,628
1箱(5本)ほか
4日以内出荷
研削焼けを抑制します。研削熱を軽減します。優れた耐久性です。ステンレスに圧倒的な研削スピード
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
BS不織布ベルト イチグチBS不織布ベルトイチグチ
579税込637
1個
当日出荷
特殊繊維で目づまりしない不織布ベルトです。狭く奥まった箇所等の研磨にも最適です。フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しているので、研磨布ベルトと比べ目詰まりが少なく長寿命です。二次バリの発生が少なく作業時間短縮に繋がります。
用途アルミ・ステンレス・非鉄金属の表面研磨。寸法(mm)幅10X周長330
エンドレス研磨ベルト SB11用 HiKOKI(旧:日立工機)エンドレス研磨ベルト SB11用HiKOKI(旧:日立工機)
2,398税込2,638
1箱(5枚)
当日出荷
日立工機 ベルトサンダ SB11用 粒度目安 荒仕上 30~40 中間仕上げ 40~100 仕上げ 80~240 上仕上げ 180~400
用途木材・竹材用幅(mm)100粒度80品番0030-7667砥粒WA周長(mm)620適合材木材・竹材
研磨研削用ダイヤモンドベルト KGS研磨研削用ダイヤモンドベルトKGS
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。 乾式・湿式両用です。 特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。 金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。長さ(mm)520幅(mm)20砥材ダイヤモンド砥粒質量(g)20ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520RoHS指令(10物質対応)対応
10x330mm レジンベルト(# 80/10本) エスコ10x330mm レジンベルト(# 80/10本)エスコ(1件のレビュー)
1,220税込1,342
1パック
当日出荷
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#80幅×長さ(mm)10×330入数10本
レジンボンドクロスベルト 981F 3M(スリーエム)レジンボンドクロスベルト 981F3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1箱(20本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています スムーズな研磨感覚があり、アルミ等軽金属の研磨に適しています 目詰まり防止剤を配合しています 丈夫な基材により、耐エッジほつれ性が向上しています
用途アルミ鋳造の湯口除去、パーティングライン除去。真鍮、他軽金属の粗研磨。適合材アルミ鋳造、真鍮、他軽金属
サンディングベルト 76mm TRITONサンディングベルト 76mmTRITON
639税込703
1セット(5枚)
翌々日出荷
Tritonベルトサンダー(1200BS)、76×533mmのベルトサンダー全機種対応
主要材質アルミナベルト寸法(mm)サンディング:76表面仕上げクローズドコート
サンディングベルト 64mm TRITONサンディングベルト 64mmTRITON
468税込515
1個
翌々日出荷
Triton パームサンダー(TCMB)、64×406mmのベルトサンダー全機種対応
主要材質アルミナベルト寸法(mm)サンディング:64表面仕上げクローズドコート
サンディングベルト 76mm TRITONサンディングベルト 76mmTRITON
639税込703
1個
翌々日出荷
Tritonベルトサンダー(1200BS)、76×533mmのベルトサンダー全機種対応
粒度#120主要材質アルミナベルト寸法(mm)サンディング:76表面仕上げクローズドコート
レジンベルト エスコレジンベルトエスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
中荷重で高い研磨力を発揮。研磨が速いサイクルタイムを短縮。 幅広い番手、乾式、湿式に対応。 普通鋼・ステンレス・アルミニウム等の幅広い材質に対応。
用途圧力で分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に。 普通鋼、炭素鋼、ステンレス、ニッケル鋼等の合金、チタン等の難削材。 溶接のビード除去。バリ取り、面取り。粒度#120材質ポリエステル寸法(mm)100×915砥材キュービトロン[TM]セラミック質量(g)160適合ツールベルトサンダー、レジンターアズワン品番65-2229-17
ベルトNO.3/R500 レヂトンベルトNO.3/R500レヂトン
9,798税込10,778
1箱(25個)
5日以内出荷
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途ビード・塗装剥がし粒度40使用砥石C
RP-60E用STダイヤクロスベルト マイト工業株式会社RP-60E用STダイヤクロスベルトマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
用途ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き)適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー種類ソフトダイヤベルトRoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用HL-SMベルト マイト工業株式会社RP-60E用HL-SMベルトマイト工業株式会社
9,998税込10,998
1箱(10本)
4日以内出荷
用途ヘアライン仕上げその他仕上げ、研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー材質網基材不織布タイプハード 特殊ジョイントタイプRoHS指令(10物質対応)対応
FBS-50E用標準ベルト マイト工業株式会社FBS-50E用標準ベルトマイト工業株式会社
2,398税込2,638
1箱(5本)
4日以内出荷
切削性が大、目詰まりが少ない、切削熱が少ない
粒度60ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)490砥材Z材RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト研磨