絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ベルト研磨

ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
484件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンドベルトセット L-JB用 リューター(日本精密機械工作)サンドベルトセット L-JB用リューター(日本精密機械工作)
6,998税込7,698
1セット(25本)
3日以内出荷
金属などの研磨作業に適したサンドベルトです。
用途リューター グライディングサンダー(L-JB)専用の研磨ベルトセット内容E6060、E6080、E6120、E6180、E6320 〈各5本〉幅(mm)10粒度#60、80、120、180、320セット数25本入周長(mm)330適合材金属ベルト寸法(mm)10×330
TL9355用替えベルト AIRREX(アネスト岩田)TL9355用替えベルトAIRREX(アネスト岩田)
1,998税込2,198
1袋(5本)
8日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業幅(mm)20適合機種TL9355
エンドレスベルトEBB#70(Z) ベルスターエンドレスベルトEBB#70(Z)ベルスター
5,998税込6,598
1ケース(10本)
15日以内出荷
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。 100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。 広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど、100×915mmタイプのベルトサンダーに取り付けて研磨作業をします粒度70長さ(mm)915幅(mm)100トラスコ品番175-2754砥材ジルコニア砥粒(Z)質量(g)125
10x330mmレジンベルト(#50/10本) エスコ10x330mmレジンベルト(#50/10本)エスコ(1件のレビュー)
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応。 乾式・湿式の両方に対応。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。粒度#50材質ポリエステル砥粒セラミック砥粒寸法(幅W×長さL)(mm)10×330推奨機器平面研磨機、バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー
20x520mmレジンベルト(#240/10本) エスコ20x520mmレジンベルト(#240/10本)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
粒度#240寸法(幅W×長さL)(mm)20×520
20x520mmレジンベルト(#150/10本) エスコ20x520mmレジンベルト(#150/10本)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
粒度#150寸法(幅W×長さL)(mm)20×520
20x520mmレジンベルト(#120/10本) エスコ20x520mmレジンベルト(#120/10本)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
粒度#120寸法(幅W×長さL)(mm)20×520
20x520mmレジンベルト(#80/10本) エスコ20x520mmレジンベルト(#80/10本)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
粒度#80寸法(幅W×長さL)(mm)20×520
10x330mmレジンベルト(#240/5本) エスコ10x330mmレジンベルト(#240/5本)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
粒度♯240寸法(幅W×長さL)(mm)10×330
10x330mmレジンベルト(#150/5本) エスコ10x330mmレジンベルト(#150/5本)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
粒度♯150寸法(幅W×長さL)(mm)10×330
10x330mmレジンベルト(#120/5本) エスコ10x330mmレジンベルト(#120/5本)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
粒度♯120寸法(幅W×長さL)(mm)10×330
10x330mmレジンベルト(#80/5本) エスコ10x330mmレジンベルト(#80/5本)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
粒度♯80寸法(幅W×長さL)(mm)10×330
10x330mmレジンベルト(#40/5本) エスコ10x330mmレジンベルト(#40/5本)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
粒度♯40寸法(幅W×長さL)(mm)10×330
キレキュートベルト マインキレキュートベルトマイン
8,298税込9,128
1箱(20本)
翌日出荷から翌々日出荷
高耐久性研磨ベルトです。 高い研磨力が持続します。
用途金属研削研磨、強固なサビ取り、塗装剥がし、ステンレス研削研磨ベルト寸法(mm)60×260材質布、セラミック
ベルトNO.3/R1000 レヂトンベルトNO.3/R1000レヂトン
8,498税込9,348
1箱(10個)
5日以内出荷
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途ビード・塗装剥がし粒度40使用砥石C
ベルトNO.2/R500 レヂトンベルトNO.2/R500レヂトン
9,998税込10,998
1箱(25個)
5日以内出荷
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途やや粗目粒度30使用砥石C
ベルトNO.2/R1000 レヂトンベルトNO.2/R1000レヂトン
9,598税込10,558
1箱(10個)
5日以内出荷
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途やや粗目粒度30使用砥石C
ベルトNO.1/R500 レヂトンベルトNO.1/R500レヂトン
11,980税込13,178
1箱(25個)
11日以内出荷
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途かなり粗目粒度24使用砥石C
ベルトNO.1/R1000 レヂトンベルトNO.1/R1000レヂトン
9,898税込10,888
1箱(10個)
5日以内出荷
溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。
用途かなり粗目粒度24使用砥石C
OP レヂトンOPレヂトン
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ジルコニアエンドレスベルト TRUSCOジルコニアエンドレスベルトTRUSCO
4,998税込5,498
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)
レジンクロスベルト ベルスターレジンクロスベルトベルスター
2,198税込2,418
1セット(20本)ほか
翌々日出荷
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど。粒度#50
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトアランダムタイプ TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトアランダムタイプTRUSCO
2,598税込2,858
1セット(20本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
RP-60E用ガラスポリッシュベルト マイト工業株式会社RP-60E用ガラスポリッシュベルトマイト工業株式会社
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
用途ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き)適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー種類セリウムベルトRoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用CBNスケールベルト マイト工業株式会社RP-60E用CBNスケールベルトマイト工業株式会社
19,980税込21,978
1箱(5本)
4日以内出荷
用途鉄板、鉄骨などの黒皮除去難削材の重研削粒度60適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー砥粒CBN(高硬度砥粒)RoHS指令(10物質対応)対応
RP-60E用HALベルト マイト工業株式会社RP-60E用HALベルトマイト工業株式会社
15,980税込17,578
1箱(10本)
4日以内出荷から33日以内出荷
仕上面が良い
用途非鉄、樹脂の塗装下地、高級メッキ下地などの仕上げ研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリータイプソフト研磨タイプRoHS指令(10物質対応)対応
FBS-50E用CBNスケールベルト マイト工業株式会社FBS-50E用CBNスケールベルトマイト工業株式会社
27,980税込30,778
1箱(5本)
4日以内出荷
目詰まりしにくい
用途黒皮はがし、重研削、メッキ・さび・塗装はがし粒度60Gベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)490砥材CBNRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドベルトセット NSK(ナカニシ)ダイヤモンドベルトセットNSK(ナカニシ)
8,998税込9,898
1セット(8本)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300トラスコ品番833-8446セット内容65021、65022、65023、65024、65025、65026、65027、65028各1本幅(mm)8質量(g)512018年トラスコ掲載ページ5 1358
ダイヤモンドベルトソフト NSK(ナカニシ)ダイヤモンドベルトソフトNSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1セット(3本)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300幅(mm)8質量(g)52018年トラスコ掲載ページ5 1358
ダイヤベルトソフトタイプ NSK(ナカニシ)ダイヤベルトソフトタイプNSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1セット(3本)
翌日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300幅(mm)82018年トラスコ掲載ページ5 1358
ダイヤベルトハードタイプ NSK(ナカニシ)ダイヤベルトハードタイプNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1セット(3本)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐久性に優れ安定した仕上げ加工面を保持できます。
長さ(mm)300幅(mm)82018年トラスコ掲載ページ5 1358
サンドベルト NSK(ナカニシ)サンドベルトNSK(ナカニシ)
2,898税込3,188
1セット(30本)
翌々日出荷
高い周速加工でも脱落が少なくソフトタッチで高能率研削ができます。
長さ(mm)3002018年トラスコ掲載ページ5 1357
セラプロンベルト オフィスマインセラプロンベルトオフィスマイン
17,980税込19,778
1セット(5本)
当日出荷から翌日出荷
高耐久性切削不織布ベルトです。
用途金属、研削、研磨、ヘアーライン。強固なサビ取り、塗装はがし。ベルト寸法(mm)58×270セット内容5本入材質ナイロン、セラミック質量(g)180サイズ(mm)58×270mm2018年トラスコ掲載ページ5 0553
ドットベルト ミニタードットベルトミニター
3,598税込3,958
1セット(30本)
翌日出荷から6日以内出荷
素材、粒度の異なるアブレーシブベルトを豊富にラインナップしています。
長さ(mm)300幅(mm)8適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
BG-100・BGH-100用ベルト HiKOKI(旧:日立工機)BG-100・BGH-100用ベルトHiKOKI(旧:日立工機)
5,990税込6,589
1セット(10本)
3日以内出荷
ダイヤベルトハードタイプ 3本入 NSK(ナカニシ)ダイヤベルトハードタイプ 3本入NSK(ナカニシ)
6,998税込7,698
1セット(3本)
翌日出荷
粒度120トラスコ品番477-4337長さ(mm)300幅(mm)8質量(g)10
ダイヤベルト 5本入 NSK(ナカニシ)ダイヤベルト 5本入NSK(ナカニシ)
11,980税込13,178
1セット(5本)
翌々日出荷
長さ(mm)300幅(mm)8トラスコ品番477-4345セット内容65011(#80)、65012(#120)、65014(#240)、65015(#320)、65017(#600)各1本質量(g)10
ジルコニアベルト 30本入 NSK(ナカニシ)ジルコニアベルト 30本入NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1セット(30本)
翌々日出荷
長さ(mm)300幅(mm)8質量(g)84
サンドベルト仕上げセット 40本入 NSK(ナカニシ)サンドベルト仕上げセット 40本入NSK(ナカニシ)
4,298税込4,728
1セット(40本)
翌々日出荷
長さ(mm)300幅(mm)8トラスコ品番477-4281セット内容64925(#320)、64926(#400)、64927(#600)、64928(#800)各10本質量(g)60
サンドベルトセット 40本入 NSK(ナカニシ)サンドベルトセット 40本入NSK(ナカニシ)
4,398税込4,838
1セット(40本)
翌々日出荷
長さ(mm)300幅(mm)8トラスコ品番477-4272セット内容64921(#80)、64922(#120)、64923(#180)、64924(#240)各10本質量(g)82
ベルト研磨