絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.5(3)
  • 2(2)
  • 2.2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(6)
  • 3.2(1)
  • 3.7(1)
  • 3.8(2)
  • 4(3)
  • 4.2(2)
  • 6.35(13)
  • 10(4)
  • 13(4)
  • 16(4)
  • 19(4)
  • 25(4)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(2)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • コーワ(11)
  • TRUSCO(3)
  • H&H(2)
  • サンフレックス(2)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • コーワ(KOWA)(1)
  • クロダブラシ(1)
  • 永興電機工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.5(3)
3(6)
4(3)
6
6.35(13)
10(4)
13(4)
16(4)
19(4)
25(4)
軸径(Φmm)をもっと見る
  • ネジリブラシ (電動用軸径6mm) TRUSCO

    ネジリブラシ (電動用軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
    用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500使用工具電気ドリル、ボール盤ブラシ長(mm)40
  • 軸付ツイストワイヤー (鋼線) サンフレックス

    軸付ツイストワイヤー (鋼線)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)6形状ツイスト型厚さ(mm)50許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • バリ取りマスター ネジリブラシ コーワ

    バリ取りマスター ネジリブラシ

    コーワ
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
    用途内径・交差孔のバリ取り、サビ取り、磨き軸径(Φmm)6長さ(mm)80外径(Φmm)15使用上の注意※逆回転での使用不可
  • バリ取りマスター ネジリブラシ コーワ(KOWA)

    バリ取りマスター ネジリブラシ

    コーワ(KOWA)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。単品、まとめ買いに便利な10本セットを用意しています。
    用途金属、樹脂、木材等の内径バリ取り、研磨、さび落とし、だらし、清掃軸径(Φmm)6全長(mm)85毛材砥粒入りナイロンブラシ寸法(mm)30
  • 内径バリ取りブラシ コーワ

    内径バリ取りブラシ

    コーワ
    729税込802
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    全長が長く奥まった箇所にも使用できます。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン
  • 内径バリ取りブラシ コーワ

    内径バリ取りブラシ

    コーワ
    799税込879
    1本
    12日以内出荷から16日以内出荷
    全長が長く奥まった箇所にも使用できます。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン
  • 軸付ツイストワイヤー (真鍮線) サンフレックス

    軸付ツイストワイヤー (真鍮線)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)6形状ツイスト型厚さ(mm)50許容回転数(min-1[r.p.m])3000線径(mm)0.2
  • インサイド研磨ボール砥石 (軸径3・6mm) NSK(ナカニシ)

    インサイド研磨ボール砥石 (軸径3・6mm)

    NSK(ナカニシ)
    5,398税込5,938
    1本
    翌々日出荷
    ナイロン繊維に球状砥石をコーティング結合させた画期的研磨砥石です。回転させながら往復動させることにより、より滑らかな加工面が得られます。
    用途円筒内のバリ取りから付着物、サビ、スラッジ、異物等の除去に。砥粒シリコンカーバイト
  • バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ アルミ用 コーワ

    バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ アルミ用

    コーワ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。
    用途アルミ・銅・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6粒度500(G)全長(mm)60毛材砥粒入りナイロンAOブラシ寸法(mm)10
  • 内径バリ取りブラシ コーワ

    内径バリ取りブラシ

    コーワ
    649税込714
    1本
    当日出荷
    95mmのブラシ長で深い部分の交差穴にも有効です。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン軸径(Φmm)6粒度(G)320全長(mm)155外径(Φmm)15ブラシ寸法(mm)95
  • ツイストブラシ(鋼線) H&H

    ツイストブラシ(鋼線)

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    パイプ内側の錆落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
    軸径(Φmm)6
  • 軸付マイクロブラシ TRUSCO

    軸付マイクロブラシ

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
    用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮軸径(Φmm)6.0幅(mm)(軸)6全長(mm)100砥材SC#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等ブラシ長(mm)50
  • バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 コーワ

    バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用

    コーワ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。
    用途樹脂・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6全長(mm)60線径(Φmm)0.5毛材ナイロンブラシ寸法(mm)10
  • バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ アルミ用 10本入 コーワ

    バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ アルミ用 10本入

    コーワ
    8,998税込9,898
    1組(10個)
    4日以内出荷
    6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。まとめ買いに便利な10本セットです。
    用途アルミ・銅・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6粒度500(G)全長(mm)60毛材砥粒入りナイロンAOブラシ寸法(mm)10
  • バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 10本入 コーワ

    バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 樹脂用 10本入

    コーワ
    8,998税込9,898
    1組(10個)
    4日以内出荷
    6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。まとめ買いに便利な10本セットです。
    用途樹脂・木材等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6全長(mm)60線径(Φmm)0.5毛材ナイロンブラシ寸法(mm)10
  • バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 金属用 コーワ

    バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 金属用

    コーワ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。
    用途ステンレス・スチール等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6粒度320(G)全長(mm)60毛材砥粒入りナイロンSCブラシ寸法(mm)10
  • バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 金属用 10本入 コーワ

    バリ取りマスター ザグリ穴ブラシ 金属用 10本入

    コーワ
    8,998税込9,898
    1組(10個)
    4日以内出荷
    6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。キャップボルト用ザグリ穴に適したブラシです。まとめ買いに便利な10本セットです。
    用途ステンレス・スチール等のドリル穴加工後のバリ取り、面取り、研磨、清掃軸径(Φmm)6粒度320(G)全長(mm)60毛材砥粒入りナイロンSCブラシ寸法(mm)10
  • ツイストワイヤーラップ 永興電機工業

    ツイストワイヤーラップ

    永興電機工業
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ツイストワイヤーラップは、ねじった三角鋼線を束ねた、バリ取り用バニッシングバーです。ねじった三角鋼線のエッジにバリが引っ掛かる仕組みになっています。刃物ではないため、 強い切削力はありません。
    用途穴の入り口、穴内周面、交差穴などのバリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000入数1
  • 内径バリ取りブラシ コーワ

    内径バリ取りブラシ

    コーワ
    1,298税込1,428
    1本
    16日以内出荷
    70mm超のブラシ長で深い部分の交差穴にも有効です。
    用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン
  • ツイストブラシ(真鍮) H&H

    ツイストブラシ(真鍮)

    H&H
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    真鍮・銅パイプ内側の研磨、木製品の内面研磨・木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
    軸径(Φmm)6
  • ネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維) TRUSCO

    ネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維)

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シャンク取り付け式なので交換が容易です 逆回転での使用不可です 使用限界温度250℃
    用途高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500線径(Φmm)0.2材質(軸)真鍮ブラシ長(mm)40
  • ミドルネジリWW 真鍮0.15 16x40x100x6SUS クロダブラシ

    ミドルネジリWW 真鍮0.15 16x40x100x6SUS

    クロダブラシ
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    内径面・ネジ穴内面・公差穴のバリ取り・研磨・仕上げに適しており、金属線の中では比較的ソフトな柔らかい真鍮毛を使用する事でソフトな当りで柔軟性があり、研削傷を抑えたい対象物の研磨等に適しています。取り付け交換が容易なΦ6軸付です。
    トラスコ品番417-9783軸径(Φmm)6全長(mm)140軸長(mm)100構造ダブルスパイラル巻外径(Φmm)16材質(軸)ステンレス丸棒毛材0.15mm(真鍮)許容回転数(min-1[r.p.m])1500ブラシ長(mm)40
ネジリブラシ