絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34(2)
- 3(23)
- 6(1)
外径(Φmm)
- 6
- 8(17)
- 10(54)
- 12(12)
- 13(24)
- 14(6)
- 15(39)
- 18(13)
- 20(68)
- 22(24)
- 25(68)
- 30(32)
- 40(21)
- 50(56)
- 60(26)
- 70(7)
- 75(27)
- 80(26)
- 100(11)
- 125(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(14)
- ガラス(3)
- ステンレス(14)
- セラミックス(3)
- チタン・ニッケル(4)
- 樹脂(3)
- 石材(1)
- 貝殻(1)
- 貴金属(8)
- 超硬合金(3)
- 鉄(10)
- 銅・真鍮(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- イチグチ(4)
- サンフレックス(4)
- LUKAS(4)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- ミニター(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(4)
フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(2)
3(23)
6(1)

フェルトホイール ストレート 軸付
(53件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
フェルトホイール 砲弾型 軸付
(38件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合エアー・電動マイクログラインダー適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
フェルト軸付ホイール(円筒型)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトホイル 軸付ストレート
イチグチ¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルト
フェルトホイル 軸付(砲弾)
イチグチ(2件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル軸付砲弾
イチグチ¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から3日以内出荷細部クリーニング用の軸付きホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル 軸付(ストレート)
イチグチ(2件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付フェルトバフ
LUKAS¥649税込¥7141本翌々日出荷ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ソフトタイプ。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
軸付フェルト Φ6mm径 (2本入)
サンフレックス¥549税込¥6041箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質フェルト軸径(Φmm)2.34形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)6
フェルトバフ ソフトタイプ
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681パック(10本)当日出荷金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。軸径(Φmm)3
軸付フェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥2,498~税込¥2,748~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ソフト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
アーバー (フェルトバフ用)
LUKAS¥1,098税込¥1,2081個当日出荷フェルトバフホイール用アーバー。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に適合【アーバー】EA819GB-291・-292・-293軸径(Φmm)6全長(mm)63質量(g)36ねじ径M6直径(mm)6
中国製軸付フェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)翌々日出荷から3日以内出荷中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・貴金属入数(本)5
ミニモ ポリッシングウッド ハード Φ6
ミニター¥6,198税込¥6,8181袋(10本)当日出荷トラスコ品番499-5678軸径(Φmm)3質量(g)31対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)6砥石長(mm)15
軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。仕様研磨剤含浸材質フェルト軸径(Φmm)3長さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材貝殻、石材、貴金属
軸付フェルトバフ (ハード)
LUKAS¥699税込¥7691本翌々日出荷ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ハードタイプ。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3形状円筒型適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
軸付フェルトバフ
LUKAS¥649税込¥7141本翌々日出荷ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3形状円筒型適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
エスコ¥580税込¥6381本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)6質量(g)3適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400
レザークラフトビット コバ仕上用 フェルト
サンフレックス¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバの仕上げに使用するビット。フェルトタイプ。用途市販の仕上げ剤と併用し、コバの光沢だしに材質フェルト軸径(Φmm)3外径(Φmm)6適正回転数(min-1)5000~10000
ミニモ ポリッシングウッド ソフト Φ6
ミニター¥6,198税込¥6,8181袋(10本)当日出荷トラスコ品番499-5643軸径(Φmm)3質量(g)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)6砥石長(mm)15
ミニモ ポリッシングウッド スーパーハード Φ6
ミニター¥6,698税込¥7,3681袋(5本)当日出荷トラスコ品番499-5708軸径(Φmm)3質量(g)17対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)6砥石長(mm)20