7ページ目: フェルトバフ

フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
543件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
BSスカット金属ツヤ出し用 イチグチBSスカット金属ツヤ出し用イチグチ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
用途ステンレス、その他金属等のツヤ出し研磨。セット内容外径50mmフェルト・白棒(小)・専用パッド・専用六角軸材質フェルト・アルミナ・樹脂・金属タイプ金属ツヤ出し用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
3mm軸金属/ツヤ出しセット イチグチ3mm軸金属/ツヤ出しセットイチグチ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
DIYユーザー様にお求めやすい用途に合わせたセット品です。小傷取りなどツヤ出し作業前の下地処理、金属全般のツヤ出し作業に適したセット品です。
用途小キズ取り、ツヤ出し作業前の下地処理、金属全般のツヤ出し作業。仕様3mm軸材質エメリー・羊毛・鉄
フェルトホイルST イチグチフェルトホイルSTイチグチ
409税込450
1個
翌々日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径6×幅10×軸径3タイプストレート適合工具ドリル・ストレートグラインダー
軸付布バフ エスコ軸付布バフエスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
布圧縮バフ。スチール製軸。必ずペーストと併用して下さい。ペーストはEA819D-1~3などをご使用ください。
軸径(Φmm)6.0幅(mm)15全長(mm)55硬さハード最大回転数(min-1[r.p.m])8000直径(mm)50
中国製軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)中国製軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1セット(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・貴金属入数(本)5
軸付フェルトバフセット 18本入 リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフセット 18本入リューター(日本精密機械工作)
21,980税込24,178
1セット(2本)
4日以内出荷
セット内容円筒型ソフトタイプF1104~F1112×各1本、円筒型ハードタイプF1204~F1212×各1本、砲弾型ソフトタイプF1604、F1606、F1610、F1612×各1本、ケースTS-01軸径(Φmm)2.34
ドリル用仕上バフ BIGMAN(ビッグマン)ドリル用仕上バフBIGMAN(ビッグマン)
839税込923
1パック(2枚)
4日以内出荷
綿布を粗いミシン目で縫い合わせたものです。
用途腰が柔らかくソフトなあたりです。多少の凸凹にもなじみ、研磨できます。ツヤ出し・磨き作業用厚さ(mm)8穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75
ドリル用フェルトバフ BIGMAN(ビッグマン)ドリル用フェルトバフBIGMAN(ビッグマン)
669税込736
1個
4日以内出荷
貴金属などの微細なキズをきらう材質に最適。
用途研磨・ツヤ出しに最適です。厚さ(mm)15穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75
六角軸付サイザルバフ BIGMAN(ビッグマン)六角軸付サイザルバフBIGMAN(ビッグマン)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属の磨きや仕上げに
用途ステンレス・金属などの仕上げに(荒めの仕上げに最適)材質
六角軸付ネルバフ BIGMAN(ビッグマン)六角軸付ネルバフBIGMAN(ビッグマン)
719税込791
1個
3日以内出荷
金属の磨きや仕上げに
用途真鍮、ステンレス、樹脂などのツヤ出しや研磨剤(油)の拭き取りに
六角軸付鉄バフ BIGMAN(ビッグマン)六角軸付鉄バフBIGMAN(ビッグマン)
589税込648
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
金属の磨きや仕上げに
用途鉄、ステンレスなどの研磨・荒取りに(キズのぼかしなど)軸径(Φmm)6.35六角軸シャンク材質綿適合(研磨剤)赤棒、(面の目安)荒目・中目対応材質鉄、ステンレス
12x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード) エスコ12x15mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)エスコ
640税込704
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)55直径(Φmm)12質量(g)5.7適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300アズワン品番64-7932-73
10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード) エスコ10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)エスコ
640税込704
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)10質量(g)4適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200アズワン品番64-7932-72
6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード) エスコ6x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)エスコ
580税込638
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)6質量(g)3適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400アズワン品番64-7932-70
軸付フェルトバフセット リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフセットリューター(日本精密機械工作)
55,980税込61,578
1セット(52本)
3日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。研磨剤入りはそのまま使用して美しい研磨面が得られます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。適合材金型・金属・貴金属など
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ ハード リューター(日本精密機械工作)特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ ハードリューター(日本精密機械工作)
3,698税込4,068
1セット(5本)
3日以内出荷
研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
異形状軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(5本)
翌々日出荷
研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000硬度ハード
特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ リューター(日本精密機械工作)特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298
1袋(5個)
3日以内出荷
適合材金型・金属・貴金属・非金属など外径(Φmm)20材質人工セーム皮(重ね合わせ)厚さ(mm)5穴径(Φmm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
高級フェルトバフ H&H高級フェルトバフH&H
889税込978
1個
翌日出荷
木製品・金属・樹脂・石工品の艶出し用 鏡面研磨には、各種研磨材を使用すると効果的です。
穴径(mm)12.7
仕上げバフとネルバフ RELIEF仕上げバフとネルバフRELIEF
879税込967
1セット(2枚)
3日以内出荷
用途金属、ガラス、セトモノ・石材・貝ガラ・樹脂などの研磨、ツヤ出し拭き取り作業に!軸径(Φmm)2.35バフサイズ(Φmm)25バフ厚さ(mm)3
軸付フェルトスリットホイル ムラコ軸付フェルトスリットホイルムラコ
7,798税込8,578
1セット(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。
用途仕上げ、拭き取り用。研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。2018年トラスコ掲載ページ5 1075
ホイール型フェルトバフ NSK(ナカニシ)ホイール型フェルトバフNSK(ナカニシ)
1,298税込1,428
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
研磨材となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
2018年トラスコ掲載ページ5 1081
フェルトバフハードタイプ NSK(ナカニシ)フェルトバフハードタイプNSK(ナカニシ)
3,998税込4,398
1セット(10本)
翌々日出荷
高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
2018年トラスコ掲載ページ5 1078
綿バフ NSK(ナカニシ)綿バフNSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1セット(5本)
翌々日出荷
金属の中仕上げに適しています。研磨材を併用してください。
タイプ綿バフ2018年トラスコ掲載ページ5 1080
サイザルバフ NSK(ナカニシ)サイザルバフNSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1セット(5本)
当日出荷
バフ素材を重ねて縫い合わせたハードバフです。ステンレス、アルミ、銅合金などの予備研磨に適しています。研磨材を併用してください。
幅(mm)6タイプサイザル麻バフ軸長(mm)452018年トラスコ掲載ページ5 1081
ドットディスク ミニタードットディスクミニター
3,198税込3,518
1セット(100本)
翌日出荷から翌々日出荷
素材、粒度の異なるアブレーシブディスクを豊富にラインナップしています。 ディスクには粘着テープが付いています。
適合材セラミック、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ ジルコニアディスク #180 ミニターミニモ ジルコニアディスク #180ミニター
4,598税込5,058
1セット(100枚)
翌日出荷から翌々日出荷
アルミニウムなどの軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。 ジルコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目づまりを抑え、均一な仕上りと長寿命を実現しました。
粒度#180適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
積層綿フェルトバフ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)積層綿フェルトバフ(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)
4,798税込5,278
1セット(5本)ほか
翌々日出荷
軸径(Φmm)3材質綿厚さ(mm)6タイプ綿バフ
フェルトバフハードタイプ 5本入 NSK(ナカニシ)フェルトバフハードタイプ 5本入NSK(ナカニシ)
4,398税込4,838
1セット(5本)
翌日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)6
トップポリサンド 5本入 NSK(ナカニシ)トップポリサンド 5本入NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1セット(5個)
翌々日出荷
外径(mm)30質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
サイザルバフ 3本入 NSK(ナカニシ)サイザルバフ 3本入NSK(ナカニシ)
5,498税込6,048
1セット(3本)
翌々日出荷
軸径(Φmm)6外径(mm)30トラスコ品番477-0552幅(mm)21質量(g)66タイプサイザル麻バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)62
ポリクイック(12本入) ロデントポリクイック(12本入)ロデント
4,198税込4,618
1箱
6日以内出荷
スイス製仕上用先端工具で、豚毛、綿糸、鹿革、フェルトと種類が豊富。高品質な仕上がりをお試しください。
25x30mm/6mm軸 フェルトバフ(ハード) エスコ25x30mm/6mm軸 フェルトバフ(ハード)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BH-22
50mm軸付布バフ(6角軸) エスコ50mm軸付布バフ(6角軸)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AX-6
20x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト) エスコ20x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AT-90
15x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト) エスコ15x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AT-89
10x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト) エスコ10x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AT-86
10x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト) エスコ10x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AT-85
8x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト) エスコ8x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AT-84
6x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト) エスコ6x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AT-83
フェルトバフ