絞り込み
軸径(Φmm)
- 6(33)
- 6.35(13)
外径(Φmm)
- 50
- 6(25)
- 8(17)
- 10(53)
- 12(12)
- 13(24)
- 14(6)
- 15(39)
- 18(13)
- 20(68)
- 22(24)
- 25(68)
- 30(32)
- 40(21)
- 60(26)
- 70(7)
- 75(27)
- 80(26)
- 100(11)
- 125(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(32)
- ガラス(4)
- ステンレス(36)
- セラミックス(3)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(7)
- 樹脂(22)
- 貴金属(2)
- 超硬合金(3)
- 鉄(31)
- 銅・真鍮(14)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ミニター(21)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- H&H(7)
- SK11(4)
- サンフレックス(3)
- エスコ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- TRUSCO(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- ムラコ(1)
- iHelp(1)
- LUKAS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
6(33)
6.35(13)

フェルトホイール ストレート 軸付
(53件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
フェルト軸付ホイール
ヤナセ(柳瀬)(20件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
サビ取りアフロ君 ジュニア
SK11(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。外径(Φmm)50材質(軸)鉄適合材金属・木材材質(ヘッド)研磨不織布
六角軸軸付ステンレス鏡面仕上用バフ
H&H(2件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム軸径(Φmm)6.35幅(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
インパクト用きのこバフ(六角軸)
ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
きのこバフ
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(5個)当日出荷きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6色白RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス・ヘッドライトクリーニングセット
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。 低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など成分ガラセリウム30gセット内容べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材ガラス、鏡
ツヤ出しアフロ君
SK11¥889税込¥9781個当日出荷インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。天然コットン100%なので繊細な研磨やツヤ出しに使用できます。平面磨きに最適なドラム形状です。用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。仕様ドラム型軸径(Φmm)(六角軸)6.35材質(本体)綿
スポンジポリシャーぼんぼりミニ
サンフレックス(2件のレビュー)¥708税込¥7791本当日出荷柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄厚さ(mm)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500外径(Φmm)50アズワン品番64-3679-13六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)1000
おそうじアフロ君 ジュニア
SK11(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。外径(Φmm)50材質(軸)鉄適合材金属・木材材質(ヘッド)研磨不織布
六角軸軸付アルミ・真鍮仕上用バフ
H&H¥759税込¥8351個当日出荷削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。用途アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに適合アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属)軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
仕上げフェルトディスク クイックチェンジ
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781パック(25個)当日出荷手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3943材質羊毛フェルト軸径(Φmm)6幅(mm)4質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材ステンレス鋼・一般鋼
フェルト軸付ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581箱(5個)当日出荷ステンレス、一般金属用。用途に応じて油脂研磨剤を使用し最終仕上げに使用します。用途鏡面仕上げの艶出し、ふき取り作業。トラスコ品番173-0550軸径(Φmm)6形状平型幅(mm)12質量(g)185最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40外径(Φmm)50材質(軸)スチール
仕上用軸付サイザルホイール
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581箱(5本)当日出荷用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸軸付プラスチック仕上用バフ
H&H¥869税込¥9561個当日出荷生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材軸径(Φmm)6.35厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
仕上用軸付コットンホイール
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281箱(5本)当日出荷から5日以内出荷用途鏡面仕上に最適です。 サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトホイル
iHelp¥899税込¥9891本4日以内出荷電気ドリル、インパクトドライバー対応。用途木材、金属の磨き、艶出しに。材質フェルト(不織布)、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属入数1本
50mm 六角軸付フェルトバフ(平型)
エスコ¥885税込¥9741個当日出荷幅(mm)11全長(mm)43直径(Φmm)50軸径(inch)1/4"(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])4500
サンダーバフたいこミニ
サンフレックス¥708税込¥7791本6日以内出荷柔軟な研磨材入り不織布を使用し、素材を痛めにくく、複雑な形状にもフィットします。小径タイプで狭い箇所にも使いやすい。用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)50六角軸対辺(mm)6.35
ポリライトサンダー
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981パック(2本)3日以内出荷から6日以内出荷抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落し、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり砥材A(かっ色アルミナ)適合材アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材
六角軸軸付ステンレス仕上用バフ
H&H¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面軸径(Φmm)6.35幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
ミニモ クッションサンダー サンドペーパー入 放射#180 Φ50
ミニター¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番853-0099軸径(Φmm)6粒度180高さ(mm)25質量(g)67対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)50
仕上用軸付ネルホイール
ヤナセ(柳瀬)¥7,998税込¥8,7981箱(5本)当日出荷から5日以内出荷酸化アルミナ含浸タイプ。最終仕上げ用にご使用ください。さらに美しく仕上がります。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトバフ (ホイール)
LUKAS¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に。金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに材質フェルト適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム穴径(mm)6
軸付布バフ
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷布圧縮バフ。スチール製軸。必ずペーストと併用して下さい。ペーストはEA819D-1~3などをご使用ください。軸径(Φmm)6.0幅(mm)15全長(mm)55硬さハード最大回転数(min-1[r.p.m])8000直径(mm)50
六角軸付鉄バフ
BIGMAN(ビッグマン)¥729税込¥8021個4日以内出荷金属の磨きや仕上げに用途鉄、ステンレスなどの研磨・荒取りに(キズのぼかしなど)適合(研磨剤)赤棒、(面の目安)荒目・中目材質綿軸径(Φmm)6.35対応材質鉄、ステンレス軸六角軸シャンク
ユニロン軸付セット きのこユニロンセット
ヤナセ(柳瀬)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷色々な粒度を試したい方に軸径(Φmm)6幅(mm)30外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ50
ミニター¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷軸径(Φmm)6粒度80高さ(mm)25質量(g)77対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)50
ミニモ ラジアルサンダー#240 Φ50
ミニター¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷トラスコ品番852-9992軸径(Φmm)6粒度240高さ(mm)25質量(g)77対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)50
ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ50
ミニター¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷トラスコ品番852-9991軸径(Φmm)6粒度120高さ(mm)25質量(g)77対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)50
ミニモ ラジアルサンダー スリット#80 Φ50
ミニター¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷トラスコ品番852-9999軸径(Φmm)6粒度80高さ(mm)25質量(g)56対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)50
ミニモ ラジアルサンダー スリット#240 Φ50
ミニター¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷トラスコ品番853-0002軸径(Φmm)6粒度240高さ(mm)25質量(g)56対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)50
ミニモ ラジアルサンダー スリット#120 Φ50
ミニター¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷トラスコ品番853-0001軸径(Φmm)6粒度120高さ(mm)25質量(g)56対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)50
ミニモ クッションサンダー 放射#400 Φ50
ミニター¥1,998税込¥2,1981本当日出荷トラスコ品番853-0086軸径(Φmm)6粒度400高さ(mm)25質量(g)64対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)50



















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)