絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6
  • 1.3(2)
  • 1.8~2.0(1)
  • 2.34(33)
  • 2.35(8)
  • 3(209)
  • 3.2(1)
  • 6.35(25)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(8)
  • 16(2)
  • 20(17)
  • 25(22)
  • 30(12)
  • 30.0(1)
  • 32(1)
  • 40(18)
  • 50(33)
  • 60(21)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 80(22)
  • 90(2)
  • 100(2)
適合材
  • アルミ(113)
  • ガラス(13)
  • ステンレス(114)
  • セラミックス(13)
  • チタン・ニッケル(3)
  • 木工(5)
  • 樹脂(99)
  • 貴金属(16)
  • 超硬合金(1)
  • (108)
  • 銅・真鍮(52)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ミニター(90)
  • ヤナセ(柳瀬)(16)
  • 永興電機工業(11)
  • NSK(ナカニシ)(6)
  • イチグチ(4)
  • サンフレックス(4)
  • SK11(4)
  • LUKAS(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • ムラコ(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
  • 双和化成(SOWA)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.3(2)
1.8~2.0(1)
2.34(33)
2.35(8)
3(209)
3.2(1)
6
6.35(25)
  • フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ

    フェルトホイール ストレート 軸付

    モノタロウ(53件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
    用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
  • フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ

    フェルトホイール 砲弾型 軸付

    モノタロウ(38件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
    用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合エアー・電動マイクログラインダー適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
  • フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)(20件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
    用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。軸径(Φmm)6幅(mm)25
  • 軸付布バフ SK11

    軸付布バフ

    SK11(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電気ドリル軸径×軸長(mm)6×47
  • フェルト軸付ホイール(円筒型) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(円筒型)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
    用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ハード適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • きのこバフ ヤナセ(柳瀬)

    きのこバフ

    ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷
    きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
    用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(砲弾型)

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
    用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付フェルトバフ サンフレックス

    軸付フェルトバフ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質フェルト軸径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属等
  • フェルトホイル 軸付ストレート イチグチ

    フェルトホイル 軸付ストレート

    イチグチ
    829税込912
    1本ほか
    当日出荷
    青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
    適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルト
  • フェルトバフ サンフレックス

    フェルトバフ

    サンフレックス(6件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質フェルト軸径(Φmm)6厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属等
  • フェルトホイル 軸付(砲弾) イチグチ

    フェルトホイル 軸付(砲弾)

    イチグチ(2件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
    用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ロングシャンクフェルトバフ (ソフト) 永興電機工業

    ロングシャンクフェルトバフ (ソフト)

    永興電機工業
    7,298税込8,028
    1パック
    当日出荷から3日以内出荷
    羊毛ソフトタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。
    用途深穴加工専用材質(フェルト)羊毛形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000硬さソフト入数5
  • フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
    適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • きのこユニロン ヤナセ(柳瀬)

    きのこユニロン

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
    用途木地の仕上、金属の仕上研磨材質不織布軸径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×39
  • フェルトホイル軸付砲弾 イチグチ

    フェルトホイル軸付砲弾

    イチグチ
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    細部クリーニング用の軸付きホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
    種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フェルトホイル 軸付(ストレート) イチグチ

    フェルトホイル 軸付(ストレート)

    イチグチ(2件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
    用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)
    3,998税込4,398
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ソフト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • 仕上用軸付サイザルホイール ヤナセ(柳瀬)

    仕上用軸付サイザルホイール

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(5本)
    当日出荷
    用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。 ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。 コットンホイール研磨前の研磨に最適です。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付フェルトバフ LUKAS

    軸付フェルトバフ

    LUKAS
    659税込725
    1本
    翌々日出荷
    ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
    用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
  • セラミックファイバーブラシ 交差穴用 双和化成(SOWA)

    セラミックファイバーブラシ 交差穴用

    双和化成(SOWA)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
    用途交差穴のバリ取り材質アルミナ長繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材アルミ合金や難削材など
  • フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
    適合材ステンレス、一般金属
  • 仕上げフェルトディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)

    仕上げフェルトディスク クイックチェンジ

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1パック(25個)
    当日出荷
    手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。
    用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3943材質羊毛フェルト軸径(Φmm)6幅(mm)4質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)4使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)50適合材ステンレス鋼・一般鋼
  • フェルト軸付ホイール(軸径Φ6mm) TRUSCO

    フェルト軸付ホイール(軸径Φ6mm)

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1箱(5個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属用。用途に応じて油脂研磨剤を使用し最終仕上げに使用します。
    用途鏡面仕上げの艶出し、ふき取り作業。トラスコ品番173-0550軸径(Φmm)6形状平型幅(mm)12質量(g)185最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40外径(Φmm)50材質(軸)スチール
  • 積層ソフトバフ 布バフ NSK(ナカニシ)

    積層ソフトバフ 布バフ

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1パック(5本)
    当日出荷
  • フェルトバフソフトタイプ NSK(ナカニシ)

    フェルトバフソフトタイプ

    NSK(ナカニシ)
    3,898税込4,288
    1セット(5本)
    当日出荷
    高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
  • 軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm) ムラコ

    軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm)

    ムラコ
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6幅(mm)20軸長(mm)40
  • 仕上用軸付コットンホイール ヤナセ(柳瀬)

    仕上用軸付コットンホイール

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鏡面仕上に最適です。 サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。軸径(Φmm)6厚さ(mm)25最高使用周速度(m/s[m/min])16RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーバー (フェルトバフ用) LUKAS

    アーバー (フェルトバフ用)

    LUKAS
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    フェルトバフホイール用アーバー。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
    用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に適合【アーバー】EA819GB-291・-292・-293軸径(Φmm)6全長(mm)63質量(g)36ねじ径M6直径(mm)6
  • ロングシャンクフェルトバフ (ハード) 永興電機工業

    ロングシャンクフェルトバフ (ハード)

    永興電機工業
    7,298税込8,028
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    羊毛ハードタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。
    用途深穴加工専用材質(フェルト)羊毛形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000硬さハード入数5
  • フェルトバフハードタイプ 5本入 NSK(ナカニシ)

    フェルトバフハードタイプ 5本入

    NSK(ナカニシ)
    4,398税込4,838
    1セット(5本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6
  • フェルトバフソフトタイプ 5本入 NSK(ナカニシ)

    フェルトバフソフトタイプ 5本入

    NSK(ナカニシ)
    4,298税込4,728
    1セット(5本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000
  • サイザルバフ 3本入 NSK(ナカニシ)

    サイザルバフ 3本入

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1セット(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番477-0552軸径(Φmm)6幅(mm)21質量(g)66タイプサイザル麻バフ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)62外径(mm)30
  • フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈砲弾型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈砲弾型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈円筒型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈円筒型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷
  • ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ80 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ80

    ミニター
    2,498税込2,748
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-9996軸径(Φmm)6粒度80高さ(mm)25質量(g)156対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)80
  • ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ40 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ40

    ミニター
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番852-9987軸径(Φmm)6粒度80高さ(mm)25質量(g)53対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)40
  • ミニモ ラジアルサンダー#240 Φ25 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#240 Φ25

    ミニター
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    粒度240対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
  • ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ40 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#120 Φ40

    ミニター
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-9988軸径(Φmm)6粒度120高さ(mm)25質量(g)53対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)40
  • ミニモ クッションサンダー 放射#240 Φ60 ミニター

    ミニモ クッションサンダー 放射#240 Φ60

    ミニター
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-0088軸径(Φmm)6粒度240高さ(mm)25質量(g)76対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)60
フェルトバフ