絞り込み
軸径(Φmm)
- 3
- 1.3(2)
- 1.8~2.0(1)
- 2.34(33)
- 2.35(8)
- 3.2(1)
- 6(149)
- 6.35(25)
外径(Φmm)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 4(5)
- 5(2)
- 6(23)
- 7(3)
- 8(16)
- 10(51)
- 12(7)
- 13(23)
- 14(6)
- 15(30)
- 16(1)
- 17(3)
- 20(42)
- 22(6)
- 23(2)
- 25(29)
- 30(17)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(135)
- ガラス(36)
- ステンレス(134)
- セラミックス(34)
- チタン・ニッケル(7)
- 木工(1)
- 樹脂(115)
- 石材(3)
- 貝殻(3)
- 貴金属(24)
- 超硬合金(18)
- 鉄(139)
- 銅・真鍮(56)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ミニター(116)
- リューター(日本精密機械工作)(19)
- 永興電機工業(18)
- NSK(ナカニシ)(13)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- サンフレックス(8)
- エスコ(6)
- イチグチ(5)
- Minimo(5)
- SK11(3)
- LUKAS(3)
- アルゴファイルジャパン(1)
- 双和化成(SOWA)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーン購入法適合(5)
フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.3(2)
1.8~2.0(1)
2.34(33)
2.35(8)
3
3.2(1)
6(149)
6.35(25)

フェルトホイール ストレート 軸付
(53件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
フェルトホイール 砲弾型 軸付
(38件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合エアー・電動マイクログラインダー適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
フェルト軸付ホイール(円筒型)
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
サビ取りアフロ君 ベビー
SK11(1件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る20mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。用途サビ取り、汚れ落とし。軸径(Φmm)3最高回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)20材質(軸)鉄材質(ヘッド)研磨不織布
サビ取りアフロ君 チャイルド
SK11(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る25mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。用途サビ取り、汚れ落とし。軸径(Φmm)3最高回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)25材質(軸)鉄材質(ヘッド)研磨不織布
フェルト軸付ホイール(砲弾型)
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトホイル 軸付ストレート
イチグチ¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルト
フェルト軸付ホイール 〈テーパー型〉
ヤナセ(柳瀬)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。軸径(Φmm)3軸長(mm)35適合材ステンレス、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクフェルトバフ (ソフト)
永興電機工業¥4,298~税込¥4,728~1パック当日出荷から3日以内出荷羊毛ソフトタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。用途深穴加工専用材質(フェルト)羊毛形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000硬さソフト入数5
フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉
ヤナセ(柳瀬)¥4,398~税込¥4,838~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトホイル 軸付(砲弾)
イチグチ(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトバフ ソフトタイプ
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(10本)当日出荷金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。軸径(Φmm)3
軸付フェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥2,498~税込¥2,748~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ソフト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
ファイバーサンダー(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(10本)ほか当日出荷柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。軸径(Φmm)3
フェルトホイル 軸付(ストレート)
イチグチ(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル軸付砲弾
イチグチ¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から3日以内出荷細部クリーニング用の軸付きホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サイザルバフ
NSK(ナカニシ)¥4,498税込¥4,9481セット(5本)当日出荷バフ素材を重ねて縫い合わせたハードバフです。ステンレス、アルミ、銅合金などの予備研磨に適しています。研磨材を併用してください。幅(mm)6タイプサイザル麻バフ軸長(mm)452018年トラスコ掲載ページ5 1081
フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉
ヤナセ(柳瀬)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属
コットンモップバフ
リューター(日本精密機械工作)¥4,198税込¥4,6181パック(5本)当日出荷研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。材質コットン厚さ(mm)10外径(Φmm)20適合材金型・金属・貴金属・非金属など
ミニモ クッションサンダー 積層
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3個)当日出荷から9日以内出荷加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。 研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅軸径(Φmm)3高さ(mm)10外径(Φmm)30適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
研磨ラバーバフ Φ30×3.0×3Φ軸
サンフレックス¥429税込¥4721本当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3粒度#400厚さ(mm)3砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂外径(mm)30
軸付フェルトバフ
LUKAS¥649~税込¥714~1本翌々日出荷ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ソフトタイプ。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
8x10mm/3mm軸 軸付フェルトバフ(ハード)
エスコ¥580税込¥6381本翌日出荷材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)8質量(g)3.2適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])4.700~19000
セラミックファイバーブラシ 交差穴用
双和化成(SOWA)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から9日以内出荷Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。用途交差穴のバリ取り材質アルミナ長繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000適合材アルミ合金や難削材など
フェルト軸付ホイール 〈球型〉
ヤナセ(柳瀬)¥2,198~税込¥2,418~1箱(5個)当日出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ユニポリッシュ ハード#220 Φ13
ミニター¥719税込¥7911袋(10本)当日出荷トラスコ品番852-7020軸径(Φmm)3粒度220高さ(mm)13質量(g)41対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)13
ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ10
ミニター¥3,098税込¥3,4081袋(3本)当日出荷から6日以内出荷軸径(Φmm)3粒度80対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
研磨ラバーバフ
サンフレックス¥429税込¥4721個当日出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。材質ウレタン軸径(Φmm)3長さ(mm)3形状ホイール型粒度#400直径(Φmm)25mm許容回転数(min-1[r.p.m])28000
軸付フェルトパフ
サンフレックス¥919税込¥1,0111個当日出荷研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。材質フェルト軸径(Φmm)3長さ(mm)15形状砲弾直径(Φmm)7許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
軸付ポリッシャーサンダーΦ25 #120
リューター(日本精密機械工作)¥1,998税込¥2,1981袋3日以内出荷抜群の研磨力です。_x000D_。強力な繊維で長寿命です。_x000D_。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。_x000D_。材料を削らず表面だけを仕上げます。_x000D_。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。用途一般鋼材・ステンレス・アルミニウム・木材・樹脂などの研磨仕上げ用材質【ポリッシャーサンダー】不織布軸径(Φmm)3粒度240厚さ(mm)1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40外径(mm)25


















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)