絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(4)
  • 3(42)
  • 6(19)
外径(Φmm)
  • 20
  • 4(11)
  • 5(7)
  • 6(31)
  • 8(26)
  • 10(62)
  • 12(12)
  • 13(33)
  • 15(40)
  • 18(13)
  • 22(24)
  • 25(70)
  • 30(32)
  • 40(21)
  • 50(56)
  • 60(26)
  • 70(7)
  • 75(27)
  • 80(26)
  • 100(11)
適合材
  • アルミ(40)
  • ガラス(10)
  • ステンレス(39)
  • セラミックス(9)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(2)
  • 樹脂(29)
  • 石材(1)
  • 貝殻(1)
  • 貴金属(10)
  • 超硬合金(4)
  • (33)
  • 銅・真鍮(17)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ミニター(24)
  • リューター(日本精密機械工作)(16)
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • Minimo(7)
  • イチグチ(5)
  • サンフレックス(4)
  • LUKAS(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ムラコ(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(4)
3(42)
6(19)
  • フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ

    フェルトホイール ストレート 軸付

    モノタロウ(53件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
    用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
  • フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ

    フェルトホイール 砲弾型 軸付

    モノタロウ(38件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
    用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合エアー・電動マイクログラインダー適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
  • ポリライトホイルT イチグチ

    ポリライトホイルT

    イチグチ(4件のレビュー)
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸径3mm軸長(mm)35適合材アルミ、銅などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 六角軸フェルトバフ(砲弾) サンフレックス

    六角軸フェルトバフ(砲弾)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
    用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000六角軸
  • 六角軸フェルトバフ(円筒) サンフレックス

    六角軸フェルトバフ(円筒)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
    用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状円筒型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000六角軸
  • サビ取りアフロ君 ベビー SK11

    サビ取りアフロ君 ベビー

    SK11(1件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る20mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
    用途サビ取り、汚れ落とし。軸径(Φmm)3最高回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)20材質(軸)材質(ヘッド)研磨不織布
  • 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ハード適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • ホイールフェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    ホイールフェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • カッティング砥石 ガラス補強材入り ミニター

    カッティング砥石 ガラス補強材入り

    ミニター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。 一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
    穴径(Φmm)1.8適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • フェルトホイル 軸付ストレート イチグチ

    フェルトホイル 軸付ストレート

    イチグチ
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷
    青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
    適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルト
  • フェルトホイル 軸付(砲弾) イチグチ

    フェルトホイル 軸付(砲弾)

    イチグチ(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
    用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フェルトホイル軸付砲弾 イチグチ

    フェルトホイル軸付砲弾

    イチグチ
    998税込1,098
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    細部クリーニング用の軸付きホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
    種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フェルトバフ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)

    フェルトバフ(シャンク径3mm)

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1パック(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3
  • ファイバーサンダー(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダー(シャンク径3mm)

    NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
    用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。軸径(Φmm)3
  • フェルトホイル 軸付(ストレート) イチグチ

    フェルトホイル 軸付(ストレート)

    イチグチ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
    用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)
    3,798税込4,178
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ソフト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • 軸付フェルトバフ LUKAS

    軸付フェルトバフ

    LUKAS
    789税込868
    1本
    翌々日出荷
    ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
    用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
  • フェルトバフ ソフトタイプ NSK(ナカニシ)

    フェルトバフ ソフトタイプ

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1パック(10本)
    当日出荷
    金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
    軸径(Φmm)3
  • コットンモップバフ リューター(日本精密機械工作)

    コットンモップバフ

    リューター(日本精密機械工作)
    3,198税込3,518
    1パック(5本)
    当日出荷
    研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
    材質コットン厚さ(mm)10外径(Φmm)20適合材金型・金属・貴金属・非金属など
  • ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ20 ミニター

    ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ20

    ミニター
    3,098税込3,408
    1袋(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-1494軸径(Φmm)3粒度180高さ(mm)10質量(g)12対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)20
  • フェルトバフハードタイプ 5本入 NSK(ナカニシ)

    フェルトバフハードタイプ 5本入

    NSK(ナカニシ)
    4,898税込5,388
    1セット(5本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6
  • フェルトバフソフトタイプ 5本入 NSK(ナカニシ)

    フェルトバフソフトタイプ 5本入

    NSK(ナカニシ)
    4,898税込5,388
    1セット(5本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000
  • クッションサンダー(不織布) リューター(日本精密機械工作)

    クッションサンダー(不織布)

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに粒度#180砥材A(かっ色アルミナ)外径(Φmm)20適合材ステンレス、アルミなど
  • フェルト軸付ホイール(含浸タイプ)(円筒型) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(含浸タイプ)(円筒型)

    ヤナセ(柳瀬)
    8,798税込9,678
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm) ムラコ

    軸付フェルトスリットホイール (軸径6mm)

    ムラコ
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    当日出荷
    軸径(Φmm)6幅(mm)20軸長(mm)40
  • スポンジサンダー(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)

    スポンジサンダー(シャンク径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    3,698税込4,068
    1パック(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途金属の艶出し
  • 軸付ポリッシャーサンダーΦ20 #120 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ポリッシャーサンダーΦ20 #120

    リューター(日本精密機械工作)
    1,798税込1,978
    1袋
    6日以内出荷
    抜群の研磨力です。_x000D_。強力な繊維で長寿命です。_x000D_。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。_x000D_。材料を削らず表面だけを仕上げます。_x000D_。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途一般鋼材・ステンレス・アルミニウム・木材・樹脂などの研磨仕上げ用材質【ポリッシャーサンダー】不織布軸径(Φmm)3粒度120厚さ(mm)1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40外径(mm)20
  • 中国製軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)

    中国製軸付フェルトバフ

    リューター(日本精密機械工作)
    2,698税込2,968
    1セット(5本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
    用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属・貴金属入数(本)5
  • クッションサンダー (不織布) リューター(日本精密機械工作)

    クッションサンダー (不織布)

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1パック(5本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    抜群の研磨力です。強力な繊維で長寿命です。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げに適しています。粒度#400外径(Φmm)20
  • スポンジサンダー リューター(日本精密機械工作)

    スポンジサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    2,898税込3,188
    1パック(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
    用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス、アルミなど
  • ミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ20 ミニター

    ミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ20

    ミニター
    3,098税込3,408
    1袋(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-1524軸径(Φmm)3粒度400高さ(mm)10質量(g)12対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)20
  • ミニモ クッションサンダー 積層#320 Φ20 ミニター

    ミニモ クッションサンダー 積層#320 Φ20

    ミニター
    3,098税込3,408
    1袋(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-1516軸径(Φmm)3粒度320高さ(mm)10質量(g)12対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)20
  • 研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸 サンフレックス

    研磨ラバーバフ Φ20×3.0×3Φ軸

    サンフレックス
    399税込439
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き、水を併用してのガラス、石材、貝殻、樹脂の中仕上げ等に使用します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3粒度#400厚さ(mm)3砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂外径(mm)20
  • グレーバフ Φ20 サンフレックス

    グレーバフ Φ20

    サンフレックス
    299税込329
    1本
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。
    用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。材質不織布軸径(Φmm)2.34粒度#400許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工品、金属類外径(mm)20
  • 研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ハード Minimo

    研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ハード

    Minimo
    4,898税込5,388
    1パック(5本)
    5日以内出荷
    上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)6形状円筒全長(mm)55ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム Minimo

    研磨用フェルト フェルトバフ アドバンス ミディアム

    Minimo
    4,498税込4,948
    1パック(5本)
    5日以内出荷
    クッション性と研磨性を両立しています。ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)6形状円筒ホワイト
  • フェルトバフ アドバンス ミディアム Minimo

    フェルトバフ アドバンス ミディアム

    Minimo
    8,198税込9,018
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    クッション性と研磨性を両立しました。湿式から乾式研磨までオールラウンドに使用可能です。ソフトのクッション性、ハードの耐久力を併せ持つバフです。ソフトより硬く、ハードより柔らかい物をご希望の場合はお薦めです。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒ホワイト軸長(mm)35硬さミディアム
  • フェルトバフ アドバンス ハード Minimo

    フェルトバフ アドバンス ハード

    Minimo
    8,898税込9,788
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。ソフトタイプに比べ油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能となります。また、形状安定性にも優れております。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒ホワイト軸長(mm)35硬さハード
  • フェルトバフ アドバンス ソフト Minimo

    フェルトバフ アドバンス ソフト

    Minimo
    9,798税込10,778
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルトです。油分・水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上り面を得られます。クッション性が高く、作業面二馴染みやすい適度な硬さです。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒ホワイト軸長(mm)35硬さソフト
  • フェルトバフ アドバンス エクストラハード Minimo

    フェルトバフ アドバンス エクストラハード

    Minimo
    10,980税込12,078
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    今までになかったこの硬さで、ハードの3倍以上の耐久力を実現しました。従来のハードタイプをより硬くしたバフです。耐久性に優れ、よりスピーディーな研磨が可能です。
    材質バフ:羊毛軸径(Φmm)3形状円筒ホワイト軸長(mm)35硬さエクストラハード
フェルトバフ