絞り込み
軸径(Φmm)
- 2.34
- 1.3(2)
- 1.8~2.0(1)
- 2.35(8)
- 3(209)
- 3.2(1)
- 6(149)
- 6.35(25)
外径(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 6(2)
- 7.5(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(3)
- 15(2)
- 17(1)
- 17.0(1)
- 20(4)
- 21(1)
- 22(1)
- 22.0(1)
- 23(1)
- 25(1)
適合材
- アルミ(11)
- ガラス(1)
- ステンレス(11)
- セラミックス(1)
- 木工(2)
- 樹脂(18)
- 貴金属(16)
- 超硬合金(1)
- 鉄(7)
- 銅・真鍮(4)
ブランド
- 永興電機工業(13)
- リューター(日本精密機械工作)(6)
- サンフレックス(6)
- NSK(ナカニシ)(4)
- ミニター(2)
- ST-TOOLS(2)
フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.3(2)
1.8~2.0(1)
2.34
2.35(8)
3(209)
3.2(1)
6(149)
6.35(25)

ミニモ ドリルチャック
ミニター(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番499-8219材質スチール軸径(Φmm)2.34全長(mm)49.5質量(g)7タイプドリルチャック対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)7.5
軸付フェルト 3本組
サンフレックス¥649税込¥7141セット(3本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。セット内容8mm径炎型、8mm径砲弾型、8mm径円筒型×各1本材質フェルト軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
軸付フェルトバフ
リューター(日本精密機械工作)¥2,898~税込¥3,188~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに材質フェルト硬度ソフト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付フェルト Φ6mm径 (2本入)
サンフレックス¥549税込¥6041箱(2本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質フェルト軸径(Φmm)2.34形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)6
コットンモップバフ
リューター(日本精密機械工作)¥3,198税込¥3,5181パック(5本)当日出荷研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。材質コットン厚さ(mm)10外径(Φmm)20適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付フェルトバフ アルミナ (砲弾型)
永興電機工業¥10,980~税込¥12,078~1パック3日以内出荷アルミナ含浸/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)アルミナ含浸形状砲弾型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ (ハード)
永興電機工業¥9,698税込¥10,6681パック3日以内出荷羊毛ハードタイプです。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
クッションサンダー (不織布)
リューター(日本精密機械工作)¥2,898税込¥3,1881パック(5本)翌々日出荷から8日以内出荷抜群の研磨力です。強力な繊維で長寿命です。オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げに適しています。粒度#400外径(Φmm)20
フェルトバフハードタイプ
NSK(ナカニシ)¥3,998税込¥4,3981セット(10本)当日出荷高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。2018年トラスコ掲載ページ5 1078
クッションサンダー(不織布)
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(5本)当日出荷から3日以内出荷抜群の研磨力です。強力な繊細で長寿命です。オープン構造のためほとんど目づまりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに粒度#180砥材A(かっ色アルミナ)外径(Φmm)20適合材ステンレス、アルミなど
ミニモ グリーンフェルトバフ Φ12
ミニター¥3,798税込¥4,1781袋(5本)当日出荷軸径(Φmm)2.34質量(g)17対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)12
グレーバフ Φ20
サンフレックス¥299税込¥3291本6日以内出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。材質不織布軸径(Φmm)2.34粒度#400許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工品、金属類外径(mm)20
軸付フェルトバフ (ハード) 円筒型
永興電機工業¥6,498~税込¥7,148~1パック3日以内出荷から7日以内出荷羊毛ハードタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛形状円筒型硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ (ハード) 球型
永興電機工業¥8,698税込¥9,5681パック3日以内出荷羊毛ハードタイプです。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)2.34形状球型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10先端径(Φmm)11
軸付フェルトバフ アルミナ (円筒型)
永興電機工業¥8,798~税込¥9,678~1パック3日以内出荷から7日以内出荷アルミナ含浸/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)アルミナ含浸形状円筒型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ 酸化クロム (円筒型)
永興電機工業¥9,698~税込¥10,668~1パック翌々日出荷から3日以内出荷酸化クロム含浸/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)酸化クロム形状円筒型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ 酸化クロム (砲弾型)
永興電機工業¥9,998~税込¥10,998~1パック3日以内出荷酸化クロム含浸/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)酸化クロム形状砲弾型適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ (ハード) 砲弾型
永興電機工業¥7,698~税込¥8,468~1パック3日以内出荷羊毛ハードタイプ/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛形状砲弾型硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ (ソフト) 円筒型
永興電機工業¥6,498~税込¥7,148~1パック3日以内出荷羊毛ソフトタイプ/円筒型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛形状円筒型硬さソフト適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ (ソフト) 砲弾型
永興電機工業¥7,698~税込¥8,468~1パック3日以内出荷羊毛ソフトタイプ/砲弾型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛形状砲弾型硬さソフト適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ (ソフト) 平型
永興電機工業¥13,980~税込¥15,378~1パック3日以内出荷羊毛ソフトタイプ/平型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)2.34形状平型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000硬さソフト適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
軸付フェルトバフ (ハード) 平型
永興電機工業¥7,698~税込¥8,468~1パック3日以内出荷羊毛ハードタイプ/平型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等材質(フェルト)羊毛軸径(Φmm)2.34形状平型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000硬さハード適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂入数10
ドラムサンダー専用ホルダー
永興電機工業¥2,798~税込¥3,078~1パック3日以内出荷ホルダーの先端部が半透明のクイックチェンジホルダーはキャップ部を回すだけで取り付け・取り外しが簡単にできる新しいタイプのホルダーです。入数2
軸付フェルトバフセット 18本入
リューター(日本精密機械工作)¥25,980税込¥28,5781セット(18本)3日以内出荷セット内容円筒型ソフトタイプF1104~F1112×各1本、円筒型ハードタイプF1204~F1212×各1本、砲弾型ソフトタイプF1604、F1606、F1610、F1612×各1本、ケースTS-01軸径(Φmm)2.34
軸付布バフ
ST-TOOLS¥1,898~税込¥2,088~1セット(2本)ほか5日以内出荷から8日以内出荷国産の高級バフ、作業に合わせて4種類の硬度あり。フェルトバフに比べて緻密な箇所まで研磨可。用途ジュエリー等の精密細工貴金属に適する。軸径(Φmm)2.34軸長(mm)30サイズ(mm)15×15
軸付フェルト Φ8mm径 (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥539税込¥5931箱(2本)5日以内出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質フェルト軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂外径(mm)8
グレーバフ Φ25
サンフレックス¥379税込¥4171本6日以内出荷回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布バフです。用途木工品のヤスリ掛けや塗装前加工、他金属類の磨きに使用します。材質不織布軸径(Φmm)2.34粒度#400許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材木工品、金属類外径(mm)25












































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)