絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6.35
  • 1.3(2)
  • 1.8~2.0(1)
  • 2.34(33)
  • 2.35(8)
  • 3(223)
  • 3.2(1)
  • 6(153)
外径(Φmm)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 50(13)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 68(1)
  • 70(4)
  • 75(10)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 125(2)
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(6)
  • 木工(3)
  • 樹脂(2)
  • (4)
  • 銅・真鍮(2)
ブランド
  • SK11(8)
  • H&H(7)
  • サンフレックス(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • iHelp(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フェルトバフとは、金属や貴金属のツヤ出しや、研磨仕上げなどに使われる軸付研磨の一種。ガンコな汚れやサビなどには電気ドリルを使って回転力で落とします。柔らかい羊毛を圧縮したバフは、鉄、ステンレス、金属などを鏡面のように仕上げることが可能です。水や洗剤をつけることでより効果を発揮するバフは、シンク、風呂場、トイレなどの水回りの汚れ落としに適しています。また、バフのスポンジの表面にカットが入っているタイプは、カット面が汚れのかき落としに効果的です。研磨によるキズが心配なものには、不織布を使用したソフトなあたりのバフを使うとよいでしょう。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.3(2)
1.8~2.0(1)
2.34(33)
2.35(8)
3(223)
3.2(1)
6(153)
6.35
  • サビ取りアフロ君 SK11

    サビ取りアフロ君

    SK11(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
    用途電気ドリルでのサビ落とし。材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布シャンク径(Φmm)6.35
  • おそうじアフロ君 SK11

    おそうじアフロ君

    SK11(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    水や洗剤をつけると、よりいっそう効果を発揮します。 3.6Vや4.8Vの小型の低速ドライバーでも汚れ落としができます。
    用途シンク・洗面台・風呂場・トイレ等様々な水回りの汚れを落とし。材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布シャンク径(Φmm)6.35
  • サビ取りアフロ君 SK11

    サビ取りアフロ君

    SK11(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
    用途電気ドリルでのサビ落とし。材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布粒度150シャンク径(Φmm)6.35外径(Φmm)70
  • 六角軸軸付ステンレス鏡面仕上用バフ H&H

    六角軸軸付ステンレス鏡面仕上用バフ

    H&H(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    焼けにくい混毛タイプで研磨材との相性が良いです。金属全般の鏡面仕上げ、最終仕上げに最適です。平面研磨に適しています。
    用途金属の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム軸径(Φmm)6.35幅(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
  • インパクト用きのこバフ(六角軸) ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用きのこバフ(六角軸)

    ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
    用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツヤ出しアフロ君 SK11

    ツヤ出しアフロ君

    SK11(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。天然コットン100%なので繊細な研磨やツヤ出しに使用できます。平面にも曲面にもなじむキノコ形状です。
    用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。仕様キノコ型軸径(Φmm)(六角軸)6.35材質(本体)綿
  • ガラス・ヘッドライトクリーニングセット ヤナセ(柳瀬)

    ガラス・ヘッドライトクリーニングセット

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。 低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。
    用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など成分ガラセリウム30gセット内容べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1軸径(Φmm)6.35直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材ガラス、鏡
  • サンダーバフたいこ サンフレックス

    サンダーバフたいこ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
    材質不織布軸径(Φmm)6.35形状球形直径(Φmm)60許容回転数(min-1[r.p.m])5000
  • ツヤ出しアフロ君スポンジ SK11

    ツヤ出しアフロ君スポンジ

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スポンジのカット面が汚れをかき落とします。 曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。 深い傷を付けずに汚れを除去します。 液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。 水含みが十分なので、車や自転車の洗車にも最適です。
    用途液体研磨剤を付けての磨き、洗剤をつけてのシンク周りや車のホイールの掃除、仕上げ研磨、クリーニング。材質(軸部)鋼材、(研磨部)スポンジシャンク径(Φmm)6.35直径(mm)約90
  • ツヤ出しアフロ君バフ SK11

    ツヤ出しアフロ君バフ

    SK11(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ソフトなあたりで深いキズが入りません。 曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。 深い傷を付けずに汚れを除去します。 液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。 ワックスを使って、タンスやテーブル磨きに効果的です。
    用途液体研磨剤等を使って金属や木材など様々な部材のツヤ出し、仕上げ研磨、クリーニング。材質(軸部)鋼材、(研磨部)不織布シャンク径(Φmm)6.35直径(mm)約70
  • ツヤ出しアフロ君 SK11

    ツヤ出しアフロ君

    SK11
    889税込978
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。天然コットン100%なので繊細な研磨やツヤ出しに使用できます。平面磨きに最適なドラム形状です。
    用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。仕様ドラム型軸径(Φmm)(六角軸)6.35材質(本体)綿
  • 六角軸軸付アルミ・真鍮仕上用バフ H&H

    六角軸軸付アルミ・真鍮仕上用バフ

    H&H
    759税込835
    1個
    当日出荷
    削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。
    用途アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに適合アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属)軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
  • スポンジポリシャーぼんぼり サンフレックス

    スポンジポリシャーぼんぼり

    サンフレックス(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    水や洗剤を含ませてワーク材を洗うスポンジ! スポンジの水平及び垂直に入れられたスリットが平面・凸凹面にもなじむ効果を生むボール型のスポンジポリシャー
    用途流し台・タイル・浴槽・車のアルミホイール等の汚れ落とし、ワックスがけ六角対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)1000最大許容回転数(s-1[r.p.m])2500
  • ツヤ出しアフロ君 SK11

    ツヤ出しアフロ君

    SK11(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。多重不織布なので優しくしっかり磨きが出来ます。
    用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。仕様ボール型軸径(Φmm)(六角軸)6.35材質(本体)アクリル
  • 六角軸サンダーバフたいこΦ70 サンフレックス

    六角軸サンダーバフたいこΦ70

    サンフレックス(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力をアップさせました。凹凸になじむ球体サンダーです。
    用途各種金属の磨き、サビ取り、木材のツヤし等に使用されています。材質不織布軸径(Φmm)6.35砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材各種金属、木材
  • 六角軸軸付プラスチック仕上用バフ H&H

    六角軸軸付プラスチック仕上用バフ

    H&H
    869税込956
    1個
    当日出荷
    生地目が細かく仕上げが綺麗で磨き目が入りにくいです。半練コンパウンドとの相性も良くプラスチックや木材の艶出しに最適です。曲面や凹凸面にもフィットします。
    用途プラスチック・樹脂の仕上げ研磨や艶出し、ニスびきした木材・竹材の艶出しに適合プラスチック、合成樹脂、木材、竹材軸径(Φmm)6.35厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
  • フェルトホイル iHelp

    フェルトホイル

    iHelp
    649税込714
    1本
    4日以内出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応。
    用途木材、金属の磨き、艶出しに。材質フェルト(不織布)、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35適合材木材、金属入数1本
  • 六角軸軸付ステンレス仕上用バフ H&H

    六角軸軸付ステンレス仕上用バフ

    H&H
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。
    用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面軸径(Φmm)6.35幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
  • 仕上げバフたいこ サンフレックス

    仕上げバフたいこ

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ワークにフィットする積層タイプ、なじみやすい球状タイプです。研磨後の仕上げに使用します。
    材質キャラコ形状球形直径(Φmm)60mm六角対辺(mm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 六角軸付サイザルバフ BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸付サイザルバフ

    BIGMAN(ビッグマン)
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    金属の磨きや仕上げに
    用途ステンレス・金属などの仕上げに(荒めの仕上げに最適)材質
  • 六角軸付ネルバフ BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸付ネルバフ

    BIGMAN(ビッグマン)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    金属の磨きや仕上げに
    用途真鍮、ステンレス、樹脂などのツヤ出しや研磨剤(油)の拭き取りに
  • 六角軸付鉄バフ BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸付鉄バフ

    BIGMAN(ビッグマン)
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    金属の磨きや仕上げに
    用途鉄、ステンレスなどの研磨・荒取りに(キズのぼかしなど)適合(研磨剤)赤棒、(面の目安)荒目・中目材質綿軸径(Φmm)6.35対応材質鉄、ステンレス六角軸シャンク
  • 六角軸軸付ナイロンバフ H&H

    六角軸軸付ナイロンバフ

    H&H
    689税込758
    1個
    翌日出荷
    柔らかいナイロン繊維を使用しておりソフトに研磨できます。平面から曲面、凹凸面まで幅広く使用できます。
    軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
  • 六角軸軸付ステンレス研磨用バフ H&H

    六角軸軸付ステンレス研磨用バフ

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。
    用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム軸径(Φmm)6.35幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
  • 六角軸軸付金属研磨用バフ H&H

    六角軸軸付金属研磨用バフ

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    ペーパーや不織布で研磨した後の粗仕上げに適します。 固めのアタリですので適度に研磨力があり平面研磨に適しています。 磨ける材質も多く使い勝手の良いパフです。
    用途鉄・ステンレス等の金属研磨、鏡面仕上げ前の下地研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消しに適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム軸径(Φmm)6.35幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
フェルトバフ