絞り込み
外径(Φmm)
- 102
- 80(4)
- 100(30)
- 105(36)
- 106(5)
- 108(2)
- 125(26)
- 126(7)
- 127(11)
- 150(5)
- 152(6)
- 153(3)
- 180(16)
- 200(5)
- 203(3)
- 204(3)
- 205(3)
- 255(3)
- 305(8)
- 355(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 10(1)
刃厚(mm)
- 1.8(1)
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- ヤマグチ(1)
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(30)
105(36)
125(26)
126(7)
127(11)
150(5)
152(6)
180(16)
200(5)
305(8)
外径(Φmm)をもっと見る

ダイヤモンドホイールオフセット
MCC(松阪鉄工所)¥6,898税込¥7,5881枚当日出荷ディスクグラインダーへ直接取付が可能な、ネジ込みタイプです。ナットやカバーに邪魔にならないオフセット型の為、美しい仕上がりのキワ切り作業に最適です。切断部が見やすいので、作業が安全に行えます。絶妙な配置の電着ダイヤで「早く・楽に」面取り作業が可能です。塩ビ管(VP・HIVP・VU・HT) 耐火二層管 キッチンパネルの切断に。キッチンパネルはメラミン不燃化粧板に限ります。付属品平座金3枚トラスコ品番711-2143厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)102ねじ径(Φmm)M10
電着ダイヤモンドホイール UFO-1A
ヤマグチ¥8,998税込¥9,8981枚4日以内出荷曲面研磨、荒仕上げ用です。用途瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。トラスコ品番852-4875材質構造用炭素鋼(S45C)外径(Φmm)102