絞り込み
外径(Φmm)
- 153
- 80(4)
- 100(30)
- 102(2)
- 105(36)
- 106(5)
- 108(2)
- 125(26)
- 126(7)
- 127(11)
- 150(5)
- 152(6)
- 180(16)
- 200(5)
- 203(3)
- 204(3)
- 205(3)
- 255(3)
- 305(8)
- 355(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(2)
- スレート(1)
- タイル(2)
- ブロック(2)
- モルタル(2)
- レンガ(2)
- 瓦(1)
穴径(Φmm)
- 25.4(3)
刃厚(mm)
- 2.3(1)
- 2.4(2)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(30)
105(36)
125(26)
126(7)
127(11)
150(5)
152(6)
180(16)
200(5)
305(8)
外径(Φmm)をもっと見る

ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
切断王 ウェーブ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,398税込¥10,3381枚翌々日出荷納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。より美しい仕上がりを目指す方に最適なウエーブタイプです。用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断。仕様ウェーブタイプ材質鋼材刃厚(mm)2.4付属リング穴径(Φmm)252220外径(mm)153内径(mm)25.4チップ高さ(mm)7.5
ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から5日以内出荷連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど