絞り込み
外径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(8)
  • 105(3)
  • 106(1)
  • 110(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(2)
  • サイディング(1)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
穴径(Φmm)
  • 15
  • 1.8(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 4.8(1)
  • 5.5(1)
  • 10(7)
  • 11.9(1)
  • 12.7(1)
  • 16(2)
  • 20(62)
  • 22(37)
  • 22.23(6)
  • 25(2)
  • 25.4(21)
  • 30.5(10)
  • 31(1)
  • 31.75(2)
  • 50.8(2)
  • 127(1)
刃厚(mm)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
  • 1.8(3)
  • 2.2(2)
  • 4.5(3)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
粒度・番手
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 150(2)
ブランド
  • マキタ(6)
  • ミヤナガ(2)
  • ツボ万(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • ニシガキ工業(1)
  • ナニワ(1)
  • サカヰ産業(1)
マキタ・ミヤナガ・ツボ万・ヤナセ(柳瀬)・ニシガキ工業・ナニワ・サカヰ産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
75(1)
100(8)
105(3)
106(1)
110(1)
  • 替ダイヤモンド砥石 ニシガキ工業

    替ダイヤモンド砥石

    ニシガキ工業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ニシガキ カンタン刃研ぎ(N-840)、 ニシガキ 刃研ぎ名人チップソー(N-822)用のダイヤモンド砥石です。また、ニシガキ 早研ぎ(N-845)とも兼用が可能です。
    粒度150#穴径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100(乾式用)ダイヤ幅(mm)18:両面スリット入
  • ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガ

    ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
    用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル粒度#30適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
  • ダイヤモンドホイール105 マキタ

    ダイヤモンドホイール105

    マキタ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)厚さ(mm)1.8高さ(mm)7内径(Φmm)20外径(Φmm)105リング内径(Φmm)15
  • ダイヤモンドホイール 平S字型 マキタ

    ダイヤモンドホイール 平S字型

    マキタ
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    コンクリートの研削加工、ブロック、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。
  • 溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク ヤナセ(柳瀬)

    溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    8,198税込9,018
    1枚
    当日出荷
    良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
    用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
  • ダイヤモンドホイール 波型 マキタ

    ダイヤモンドホイール 波型

    マキタ
    9,698税込10,668
    1枚
    当日出荷
    スリットがないため切断開始時のあたりがソフトで仕上がりも良好。粉塵の排出がスムーズ。
    厚さ(mm)2.2
  • ハイパーダイヤディスク(平面タイプ) ミヤナガ

    ハイパーダイヤディスク(平面タイプ)

    ミヤナガ
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    全広範囲の作業に最適。 外周にも砥石を取り付けたので、塩ビ管等の切断も可能。 目詰りしにくい。
    用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、段差修正、凸部研削に。 弾性塗膜剥がしに。 リフォーム、改修工事のタイル目地等の溝入れに。 塩ビ管、タイル、瓦の切断に。 コンクリートひび割れ部補修前処理に。仕様乾式粒度#30穴径(Φmm)15外径(Φmm)100取付穴径(Φmm)15適合電動機外径100mm用の電気グラインダー及び電子グラインダー
  • ダイヤモンドホイールマルチ マキタ

    ダイヤモンドホイールマルチ

    マキタ
    4,098税込4,508
    1枚
    3日以内出荷
    高さ(mm)7
  • ダイヤモンドカップ SRカップ(電動工具用) サカヰ産業

    ダイヤモンドカップ SRカップ(電動工具用)

    サカヰ産業
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。
    用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研削達人 十文字カップ 外R型 4.5 ナニワ

    研削達人 十文字カップ 外R型 4.5

    ナニワ
    9,198税込10,118
    1個
    翌日出荷
    外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。
    用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3341材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドホイール ハイクオリティ マキタ

    ダイヤモンドホイール ハイクオリティ

    マキタ
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ノコ状の側面ダイヤ層を採用。深切りに高い能力を発揮します。
  • ダイヤモンドホイール タフウェーブ マキタ

    ダイヤモンドホイール タフウェーブ

    マキタ
    6,898税込7,588
    1枚
    3日以内出荷
    波型セグメント+プロテクトダイヤ層
  • SAポリッシャーS字型 ツボ万

    SAポリッシャーS字型

    ツボ万
    14,980税込16,478
    1枚
    翌々日出荷
    「一度使うとやめられない!」と評判です。 新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット 長時間使っていても手がしびれにくい。 初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。 振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち 手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。 SA(ショックアブソーバ)機能搭載! SAリング分離型:ホイールとSAリングが分離されたタイプです。
    チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SAポリッシャー 十字 ツボ万

    SAポリッシャー 十字

    ツボ万
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷
    用途重研削用穴径(Φmm)15外径(Φmm)100取付穴SAリング(リング内穴径15mm)チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール