絞り込み
外径(Φmm)
- 76(1)
- 100(3)
- 105(1)
適合材
- タイル(2)
穴径(Φmm)
- 10(1)
- 20(4)
刃厚(mm)
- 1
- 0.8(2)
- 1.2(4)
- 1.4(6)
- 1.5(3)
- 1.6(4)
- 1.8(15)
- 2(20)
- 2.2(17)
- 2.4(8)
- 2.5(3)
- 2.7(4)
- 2.8(4)
- 3(5)
- 3.2(4)
- 4.5(10)
- 5(4)
- 6(3)
- 10(5)
- 15(3)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- トップ工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- Three Hand(1)
- Jupiter(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
76(1)
100(3)
105(1)

ダイヤモンドホイール チタン ゼブラ
Jupiter(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他付属品15mmブッシュ仕様両面材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプゼブラタイプ穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1ダイヤ層幅(mm)20
カーバイドマルチホイール76mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。幅広い材料の切断が1枚でできます。砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。用途木材、釘の入った木材、石こうボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断本体寸法(mm)76×76×1外径(Φmm)76最大回転数(min-1[r.p.m])20100刃厚(mm)1穴径(mm)10
ダイヤモンドホイール ゼブラ
Three Hand¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷スリット効果で研磨クズを効率よく排出用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他付属品15mmブッシュ仕様両面材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプゼブラタイプ穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1ダイヤ層幅(mm)22
ダイヤモンドホイール タイルくん
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷切れ味が良く、硬質タイルも楽に切断できます。コバ欠けが少なく、切断面がキレイです。コストパフォーマンスに優れ経済的です。用途磁器タイル・せっ器タイル・陶器タイルの切断に。仕様乾式穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル
ダイヤモンドホイール 薄刃タイル名人
トップ工業¥11,980税込¥13,1781枚翌日出荷最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応