絞り込み
外径(Φmm)
- 80(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
刃厚(mm)
- 0.8(1)
粒度・番手
- 200
- 30(2)
- 40(4)
- 60(3)
- 80(2)
- 100(3)
- 120(3)
- 140(2)
- 150(3)
- 180(3)
- 240(2)
- 320(2)
- 400(3)
- 600(1)
- 800(3)
- 1000(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 3000(1)
- その他(1)
ブランド
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- ツボ万(1)
- 高芝ギムネ製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
80(1)

FIRST MAN ダイヤモンドディスク
高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1枚当日出荷ファーストマンのミラースリットRダイヤモンドディスクは両面対称スリット(特許)なので、。研磨をしても、切断をしても、両面のミゾが切り粉のハケを良くして目詰まりを防ぎます。1:両面対称スリットでまっすぐ切断でき、目詰まりしにくい!。2:チタンコートで3倍長持ち!用途チップソー等の刃物の研磨、エンビ波板、エンビパイプの切断に。幅(mm)(ダイヤモンド)20粒度#200厚さ(mm)0.8寸法(Φmm)100
研磨ダイヤモンドホイール磨人
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80
アトマホイール Φ200
ツボ万¥29,980税込¥32,9781枚翌々日出荷ゴム台付き。 陶芸のろくろの上に乗せて使用。用途陶器の高台底部を一気に修正・仕上げ。粒度#200寸法(Φ)200基板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応