絞り込み
外径(Φmm)
  • 75(1)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
刃厚(mm)
  • 10(1)
粒度・番手
  • 80
  • 30(2)
  • 40(4)
  • 60(3)
  • 100(2)
  • 120(3)
  • 140(2)
  • 150(3)
  • 180(2)
  • 200(3)
  • 400(1)
  • 800(1)
  • 1500(1)
  • 3000(1)
  • その他(1)
ブランド
  • イチグチ(1)
  • サカヰ産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
  • 研磨屋さんシリーズ木工用 イチグチ

    研磨屋さんシリーズ木工用

    イチグチ
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケヤキから竹まで削れます。研磨布を段違い構造にすることで、空冷効果が高まり加工時におけるヤケを軽減できます。
    用途木材・竹などの加工や汚れ落とし。材質アルミナ直径×穴径(Φmm)100×15
  • ダイヤモンドカップ SRカップ(電動工具用) サカヰ産業

    ダイヤモンドカップ SRカップ(電動工具用)

    サカヰ産業
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。
    用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応

『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール