絞り込み
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 21(1)
  • 31(1)
  • 80(1)
適合材
  • 石材(1)
穴径(Φmm)
  • 31(1)
粒度・番手
  • 800
  • 30(2)
  • 40(4)
  • 60(3)
  • 80(2)
  • 100(3)
  • 120(3)
  • 140(2)
  • 150(3)
  • 180(3)
  • 200(3)
  • 240(2)
  • 320(2)
  • 400(3)
  • 600(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 3000(1)
  • その他(1)
ブランド
  • 永興電機工業(2)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
11(1)
21(1)
31(1)
80(1)
  • クロスベースダイヤモンドシート 永興電機工業

    クロスベースダイヤモンドシート

    永興電機工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を布基材にレジンコートしたシートです。大きな加圧でも剥離しにくく、主に石材の研磨に適しています。
    用途石材の研磨適合材石材入数1
  • クロスベースダイヤディスク (電着) 永興電機工業

    クロスベースダイヤディスク (電着)

    永興電機工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    布にダイヤモンドを特殊電着処理したディスクです。加工物へのあたりが柔らかく、食い込みの少ない良好な仕上げ面が得られます。1パック1枚入りです。画像はイメージです。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数1
  • 研磨ダイヤモンドホイール磨人 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    研磨ダイヤモンドホイール磨人

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
    用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール