絞り込み
適合材
  • コンクリート(2)
  • ブロック(2)
  • レンガ(2)
  • 石材(2)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 100(3)
穴径(Φmm)
  • 10
  • 2.34(7)
  • 3(8)
  • 6(5)
  • 11(1)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 20(7)
  • 22.23(1)
  • 31(1)
刃厚(mm)
  • 6(2)
  • 23.8(1)
ブランド
  • 三京ダイヤモンド工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ディスクタイプとは、切削や研磨を行うグラインダーに使用するディスク型の切削・研磨用品。ディスクには、コンクリート・レンガ・ブロックなどを切削することが可能な荒削り用のタイプから、石材やガラス、チタンなどの研磨、バリ取りができる仕上げ用のタイプがそろっています。石材や木材、ガラスなどを扱う工場・工事現場から家庭でDIYを行う人まで幅広く使用されているアイテムです。荒削りでも仕上げ用でもディスクの種類はさまざまあるため、使用目的に合わせて適切なものを選ぶことができます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
コンクリート(2)
ブロック(2)
レンガ(2)
石材(2)
  • マジックテープ式パッド TRUSCO

    マジックテープ式パッド

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    アルミ材をNC旋盤により1個づつ削り出して製作しています。ゴム、プラスチック製品と比較しても耐久性、精度が全く異なります。仮にマジックテープ部が破損してもパットに損傷がなければ市販のマジックテープを貼り直せば何度でもご使用可能です。
    用途電動工具、エアー工具(取付ネジM10)に装着し、マジック式研磨材を取付け、研磨作業の全般。トラスコ品番395-4900材質アルミ厚さ(mm)23.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径M10外径(Φmm)100
  • タングステンカッター ディスクグラインダー用 PROXXON(プロクソン)

    タングステンカッター ディスクグラインダー用

    PROXXON(プロクソン)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    砥石、ペーパーをはるかに上回る高率の良い作業が行えます。木材用
    用途木材の荒削り適合機種27520材質タングステンカーバイト内径(Φmm)10外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーフェーサーエースDX 三京ダイヤモンド工業

    サーフェーサーエースDX

    三京ダイヤモンド工業
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0981厚さ(mm)6.0質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなどRoHS指令(10物質対応)対応穴径M10
  • サーフェーサーエースライト 三京ダイヤモンド工業

    サーフェーサーエースライト

    三京ダイヤモンド工業
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。 本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。 脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0973厚さ(mm)6質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど穴径M10

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクタイプ(カッター・ホイール用)