絞り込み
外径(Φmm)
  • 30(3)
  • 50(1)
  • 54(2)
  • 76(2)
  • 92(4)
  • 100(11)
  • 102(1)
  • 105(3)
適合材
  • コンクリート(10)
  • タイル(5)
  • ブロック(5)
  • レンガ(3)
  • (2)
  • 石材(5)
  • (2)
穴径(Φmm)
  • 10
  • 2.34(7)
  • 3(10)
  • 6(6)
  • 11.9(2)
  • 12(2)
  • 12.7(4)
  • 15(46)
  • 16(4)
  • 19.05~32(6)
  • 20(117)
  • 22(53)
  • 22.23(7)
  • 25.4(26)
  • 25.4~76.2(6)
  • 30.5(11)
  • 31.75(8)
  • 50.8(7)
  • 50.8~152.4(6)
  • 127(3)
粒度・番手
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
刃厚(mm)
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 3.5(5)
  • 4.5(2)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 23.8(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三京ダイヤモンド工業(6)
  • ナニワ(6)
  • ツボ万(4)
  • Y'sGOD(3)
  • TRUSCO(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ダイヤテック(DIATECH)(2)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 旭ダイヤモンド工業(1)
モノタロウ・三京ダイヤモンド工業・ナニワ・ツボ万・Y'sGOD・TRUSCO・BOSCH(ボッシュ)・ダイヤテック(DIATECH)・NANIWA(ナニワ研磨工業)・PROXXON(プロクソン)・MCC(松阪鉄工所)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・旭ダイヤモンド工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マクトルⅢ シルバー ツボ万

    マクトルⅢ シルバー

    ツボ万(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
    仕様乾湿両用刃数9タイプ厚膜穴径(Φmm)M10外径(Φmm)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーバイドマルチホイール76mm BOSCH(ボッシュ)

    カーバイドマルチホイール76mm

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。幅広い材料の切断が1枚でできます。砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途木材、釘の入った木材、石こうボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断本体寸法(mm)76×76×1外径(Φmm)76最大回転数(min-1[r.p.m])20100刃厚(mm)1穴径(mm)10
  • 溶着ダイヤモンド穴あけドリル ディスクグラインダー装着用 モノタロウ

    溶着ダイヤモンド穴あけドリル ディスクグラインダー装着用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    溶着ダイヤモンドでスピーディーな穴あけ! ディスクグラインダーに取り付け、楽々穴あけできます。 水不要なので周囲を汚しません。
    用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60.5有効長(mm)30適合被削材種タイル、御影石、瓦等取付ネジ径M10販売区分業務用
  • マクトルⅢ レッド ツボ万

    マクトルⅢ レッド

    ツボ万(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    刃数6タイプ標準タイプ穴径(Φmm)M10外径(Φmm)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤホイール76mm BOSCH(ボッシュ)

    ダイヤホイール76mm

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。
    用途磁器タイル、陶器タイルの切断作業外径(Φmm)76刃厚(mm)1.5適合材磁器タイル、陶器タイル取付穴径(Φmm)10刃高(mm)10
  • 静音マクトル オレンジ MCS-926M ツボ万

    静音マクトル オレンジ MCS-926M

    ツボ万(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
    用途塗膜はがし・鋼板下地用仕様乾湿両用穴径(Φmm)M10外径(Φmm)92取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ぷちマクトル用延長軸 ツボ万

    ぷちマクトル用延長軸

    ツボ万(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ぷちマクトルを連結すると有効長63mmになります。
    軸径(Φmm)M10長さ(mm)(延長)30有効長(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • 溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    驚異的な穴あけスピード ガイドなしで位置決めOK ディスクグラインダーに簡単取り付け 水不要で養生いらず、後片付けも楽々
    用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60有効長(mm)30適合被削材種タイル、御影石、瓦等取付ネジ径M10
  • スモールカッター軸付き 三京ダイヤモンド工業

    スモールカッター軸付き

    三京ダイヤモンド工業
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
    用途タイルの目地切断用外径D(Φmm)54適合材タイル刃厚T(mm)1.2チップ高さX(mm)4内径H(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカップホイール TRUSCO

    ダイヤモンドカップホイール

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    仕上げ平研削に最適で、きれいな面加工ができます。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。仕様最高使用回転数(rpm):14500トラスコ品番406-6348材質炭素鋼厚さ(mm)4.5ねじ径(mm)M10外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックテープ式パッド TRUSCO

    マジックテープ式パッド

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    アルミ材をNC旋盤により1個づつ削り出して製作しています。ゴム、プラスチック製品と比較しても耐久性、精度が全く異なります。仮にマジックテープ部が破損してもパットに損傷がなければ市販のマジックテープを貼り直せば何度でもご使用可能です。
    用途電動工具、エアー工具(取付ネジM10)に装着し、マジック式研磨材を取付け、研磨作業の全般。トラスコ品番395-4900材質アルミ厚さ(mm)23.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径M10外径(Φmm)100
  • 鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用 Y'sGOD

    鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用

    Y'sGOD
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粉塵・臭い・火花が少なく、長寿命!
    ねじ径M10外径(Φmm)100最高回転速度(min-1)14500
  • タングステンカッター ディスクグラインダー用 PROXXON(プロクソン)

    タングステンカッター ディスクグラインダー用

    PROXXON(プロクソン)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    砥石、ペーパーをはるかに上回る高率の良い作業が行えます。木材用
    用途木材の荒削り適合機種27520材質タングステンカーバイト内径(Φmm)10外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライセーパー 三京ダイヤモンド工業

    ドライセーパー

    三京ダイヤモンド工業
    10,980税込12,078
    1枚
    欠品中
    樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
    用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削イエロー穴径(Φmm)M10外径(Φmm)100刃厚(mm)6.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • トマックス8 三京ダイヤモンド工業

    トマックス8

    三京ダイヤモンド工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用)トラスコ品番859-0711材質CP(ダイヤモンド)、鉄形状カップ型質量(g)252最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)M10チップ数8外径(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • けずれるンジャー ダイヤテック(DIATECH)

    けずれるンジャー

    ダイヤテック(DIATECH)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。 チップを十字型に配列した為、スムーズな研削力と耐久性に優れる。 低振動により研削力がさらに10%向上。
    用途コンクリート、ブロック等の研削ねじ径M10外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック等使用機械ディスクグラインダー
  • けずれるンジャー ダイヤテック(DIATECH)

    けずれるンジャー

    ダイヤテック(DIATECH)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。 T型チップ採用により、研削力寿命が15%アップ。 低振動により研削力が10%向上。
    用途コンクリート、ブロック等の研削ねじ径M10外径(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック等使用機械ディスクグラインダー
  • ダイヤシェーバー ミニ タイル用 ナニワ

    ダイヤシェーバー ミニ タイル用

    ナニワ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
    用途タイルを剥がした後の糊の除去作業仕様完成品トラスコ品番788-6136材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプタイル用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材タイル外径(mm)30
  • サーフェーサーエースDX 三京ダイヤモンド工業

    サーフェーサーエースDX

    三京ダイヤモンド工業
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    ショックレスフランジで手腕振動が減少し作業性がアップしました。スパナ掛けを各社にあわせて設計することで、取り付け、取り外しも楽にできます。コンクリートだけでなく、石材の研削にも使用可能です。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガなどの研削。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0981厚さ(mm)6.0質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなどRoHS指令(10物質対応)対応穴径M10
  • ダイヤモンドホイールオフセット MCC(松阪鉄工所)

    ダイヤモンドホイールオフセット

    MCC(松阪鉄工所)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷
    ディスクグラインダーへ直接取付が可能な、ネジ込みタイプです。ナットやカバーに邪魔にならないオフセット型の為、美しい仕上がりのキワ切り作業に最適です。切断部が見やすいので、作業が安全に行えます。絶妙な配置の電着ダイヤで「早く・楽に」面取り作業が可能です。塩ビ管(VP・HIVP・VU・HT) 耐火二層管 キッチンパネルの切断に。キッチンパネルはメラミン不燃化粧板に限ります。
    付属品平座金3枚トラスコ品番711-2143厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)102ねじ径(Φmm)M10
  • 研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5 ナニワ

    研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5

    ナニワ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。ショックレスタイプで腕への負担を軽減します。
    用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3342材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5タイプショックレスフランジ付穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 フランジ付 研削用 Y'sGOD

    鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 フランジ付 研削用

    Y'sGOD
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
    ねじ径M10外径(Φmm)100最高回転速度(min-1)14500
  • 鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 フランジ付 研削用 Y'sGOD

    鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 フランジ付 研削用

    Y'sGOD
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!
    ねじ径M10外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用 ナニワ

    ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ 鋼板用

    ナニワ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
    用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ、鋼板用仕様完成品トラスコ品番788-6128材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材鋼板外径(mm)30
  • ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ ナニワ

    ダイヤシェーバー 塗膜はがし ミニ

    ナニワ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
    用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、狭い場所に対応出来るミニタイプ仕様完成品トラスコ品番788-6110材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材下地コンクリート外径(mm)30
  • 職人芸RIMフランジ付 三京ダイヤモンド工業

    職人芸RIMフランジ付

    三京ダイヤモンド工業
    4,598税込5,058
    1枚
    3日以内出荷
    キワ切りに最適 ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
    用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック刃厚T(mm)2チップ高さX(mm)6内径H(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトグリーン《ダブルカップ》 旭ダイヤモンド工業

    ライトグリーン《ダブルカップ》

    旭ダイヤモンド工業
    13,980税込15,378
    1枚
    6日以内出荷
    各種コンクロートの平面、曲面、コーナー部の研削作業に最適な普及品
    用途コンクリート穴径(Φmm)10.0適合材コンクリートチップ厚さ(mm)7.0
  • サーフェーサーエースライト 三京ダイヤモンド工業

    サーフェーサーエースライト

    三京ダイヤモンド工業
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。 本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。 脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
    用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0973厚さ(mm)6質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど穴径M10
  • ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用 ナニワ

    ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用

    ナニワ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
    用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適、下地鋼板用仕様完成品材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5タイプ鋼板用最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材鋼板外径(mm)100
  • ダイヤシェーバー 塗膜はがし ナニワ

    ダイヤシェーバー 塗膜はがし

    ナニワ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メタルダイヤモンドチップの中に焼結ダイヤモンドチップを埋め込み、一体成型したことで基盤サイドの摩耗を防ぎ焼結ダイヤモンドチップの飛びを押さえます。
    用途接着剤の除去・弾性塗膜・エポキシ系・アクリル系塗膜の剥離作業に仕様完成品材質基盤:鉄、チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)3.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500ねじ径M10適合材下地コンクリート外径(mm)100

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール