絞り込み
粒度・番手
- 60(1)
- 100(1)
- 400(1)
外径(Φmm)
- 100(1)
刃厚(mm)
- 2
- 0.18(1)
- 0.35(3)
- 0.5(1)
- 0.73(1)
- 0.8(2)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 6(2)
- 10(1)
- 23.8(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
ディスクタイプとは、切削や研磨を行うグラインダーに使用するディスク型の切削・研磨用品。ディスクには、コンクリート・レンガ・ブロックなどを切削することが可能な荒削り用のタイプから、石材やガラス、チタンなどの研磨、バリ取りができる仕上げ用のタイプがそろっています。石材や木材、ガラスなどを扱う工場・工事現場から家庭でDIYを行う人まで幅広く使用されているアイテムです。荒削りでも仕上げ用でもディスクの種類はさまざまあるため、使用目的に合わせて適切なものを選ぶことができます。
商品豆知識

電着ダイヤモンドディスク マジック式
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。材質ダイヤ砥粒厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)100
『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤモンドホイール
- ダイヤモンドホイール(寸法指定)
- ディスクタイプ(カッター・ホイール用)
- カップホイール