絞り込み
適合材
- ガラス(1)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
- 石材(1)
- 超硬合金(1)
粒度・番手
- 600
- 50(1)
- 60(3)
- 80(2)
- 100(5)
- 140(6)
- 150(1)
- 200(6)
- 240(3)
- 300(1)
- 320(2)
- 325(1)
- 400(4)
- 500(2)
- 1000(2)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 2000(2)
- 3000(3)
- 4000(1)
- その他(2)
- 粒度・番手をもっと見る
外径(Φmm)
- 100(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
刃厚(mm)
- 0.73(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
TRUSCO
ディスクタイプとは、切削や研磨を行うグラインダーに使用するディスク型の切削・研磨用品。ディスクには、コンクリート・レンガ・ブロックなどを切削することが可能な荒削り用のタイプから、石材やガラス、チタンなどの研磨、バリ取りができる仕上げ用のタイプがそろっています。石材や木材、ガラスなどを扱う工場・工事現場から家庭でDIYを行う人まで幅広く使用されているアイテムです。荒削りでも仕上げ用でもディスクの種類はさまざまあるため、使用目的に合わせて適切なものを選ぶことができます。
商品豆知識
「適合材」から絞り込む
ガラス(1)
タイル(1)
レンガ(1)
樹脂(1)
瓦(1)
石材(1)
超硬合金(1)

電着ダイヤモンドディスク
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mmブッシュ材質工具鋼厚さ(mm)0.73質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石外径(mm)100穴径(mm)20
『ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤモンドホイール
- ダイヤモンドホイール(寸法指定)
- ディスクタイプ(カッター・ホイール用)
- カップホイール