絞り込み
外径(Φmm)
  • 80(1)
  • 100(1)
適合材
  • ガラス(1)
  • タイル(1)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(1)
  • 瓦(1)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(1)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 20(1)
粒度・番手
  • 600
  • 30(3)
  • 40(5)
  • 50(3)
  • 60(9)
  • 80(6)
  • 100(10)
  • 120(8)
  • 140(8)
  • 150(6)
  • 170(4)
  • 180(5)
  • 200(9)
  • 240(4)
  • 320(3)
  • 400(6)
  • 1000(2)
  • 1500(2)
  • 2000(2)
  • 3000(4)
  • その他(3)
刃厚(mm)
  • 0.73(1)
ブランド
  • イチグチ(1)
  • TRUSCO(1)
イチグチ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電着ダイヤモンドディスク TRUSCO

    電着ダイヤモンドディスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
    用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mmブッシュ材質工具鋼厚さ(mm)0.73質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石外径(mm)100穴径(mm)20
  • カップホイル(軸径6mm) 80X40 イチグチ

    カップホイル(軸径6mm) 80X40

    イチグチ
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。
    用途底面・側面の研磨。凹部のクリーニング。サビ落とし。小さなキズ取り。軸径(Φmm)6幅(mm)40直径(Φmm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応

『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール