絞り込み
外径(Φmm)
- 90(1)
- 95(1)
- 98(3)
- 100(15)
- 102(1)
- 105(1)
- 107(1)
- 110(2)
適合材
- ガラス(1)
- コンクリート(8)
- スレート(1)
- ブロック(3)
- モルタル(2)
- レンガ(3)
- 樹脂(1)
- 瓦(2)
- 石材(9)
穴径(Φmm)
- 15
- 6(1)
- 10(20)
- 11.9(1)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 16(1)
- 17(1)
- 20(48)
- 22(16)
- 25.4(4)
- 30.5(1)
- 31.75(4)
- 50.8(3)
- その他(2)
粒度・番手
- 60(1)
- 100(1)
- 120(1)
刃厚(mm)
- 1(1)
- 1.3(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 4(2)
- 4.5(5)
- 5(1)
- 7(3)
- 10(1)
- 14(2)
ブランド
- マキタ(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- 呉英製作所(4)
- SK11(4)
- 旭ダイヤモンド工業(3)
- Y'sGOD(3)
- TRUSCO(2)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
マキタ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・呉英製作所・SK11・旭ダイヤモンド工業・Y'sGOD・TRUSCO・NANIWA(ナニワ研磨工業)・ヤナセ(柳瀬)
カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
90(1)
95(1)
98(3)
100(15)
102(1)
105(1)
107(1)
110(2)

ダイヤモンドカップサンダー
SK11(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。用途コンクリート石材類の研削作業。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100適合材コンクリート石材材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
溶着ダイヤモンドホイール
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。溶着することで小径粒度でも寿命が大幅にアップしています。用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・みかげ石・セラミックス・チタン・ガラスなどの研磨。金属の黒皮取りにも。使用工具:ディスクグラインダー。材質S45C粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)152018年トラスコ掲載ページ5 1008
DMカップホイール 研削王
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に。価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンスタイプ乾式穴径(Φmm)15被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等外径(Φmm)100刃幅(mm)7刃厚(mm)5適合工具100mmディスクグラインダ
ダイヤモンドカップサンダー
SK11¥2,598税込¥2,8581枚欠品中角で削る粗仕上げ用シングルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。用途コンクリート石材類の研削作業。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
ブルー《シングルカップ》
旭ダイヤモンド工業¥18,980税込¥20,8781枚6日以内出荷から9日以内出荷各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削に最適用途花崗岩全般、コンクリート適合材花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0
ダイヤシェーバー 塗膜はがし Rタイプ
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷ハードな使用に対応するフランジなしタイプ用途超厚膜・多重層の弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離に。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
ダイヤモンドカップホイール(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から5日以内出荷切れ味・ライフのバランスに優れた高級品 ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。用途石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガにダイヤ層厚(T)(mm)4.5ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガ
電着ダイヤモンドホイール(切断・研磨兼用)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。仕様乾湿両用トラスコ品番171-4457粒度60厚さ(mm)14材質/仕上(基盤)S45C質量(g)91.8穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
ダイヤモンドカップホイール(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷コストパフォーマンスに優れたニュータイプ ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材にダイヤ層厚(T)(mm)4.5穴径H(Φmm)15寸法D(Φmm)98ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材
ダイヤシェーバー 塗膜はがし
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ハードな使用に対応するフランジなしタイプ用途弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
ダイヤモンドカッター
SK11¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。用途コンクリート・ブロック・レンガ等の切断・加工。仕様乾式専用内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)107対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)1.8ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
ネットディスクE
ヤナセ(柳瀬)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷シャープな切れ味。スピーディーな研削ができます。R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。用途コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。砥材ダイヤタイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 研削用
Y'sGOD¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!内径(Φmm)20外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15最高回転速度(min-1)14500
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 フランジ付 研削用
Y'sGOD¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!ねじ径M10外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15最高回転速度(min-1)14500
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 研削用
Y'sGOD¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!内径(Φmm)20外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッター
SK11¥5,298税込¥5,8281枚翌々日出荷瓦の切断に最適なダイヤモンドを選定し驚異の耐久性を実現しました。充電工具対応です。瓦の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。用途電動ジスクグラインダーで瓦の切断。仕様瓦用適合機種ディスクグラインダー100mm内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.3ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
Y型カップホイール NST
呉英製作所¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷トラスコ品番852-4830質量(g)260穴径(Φmm)15外径(Φmm)95刃厚(mm)1チップ高さ(mm)2.8
プライムカップ《シングルカップ》
旭ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷切れ味、使用感、経済性を重視した石材専用シングルカップホイール用途花崗岩全般適合材花崗岩全般チップ厚さ(mm)7.0
ブルー《ダブルカップ》
旭ダイヤモンド工業¥23,980税込¥26,3781枚5日以内出荷から6日以内出荷各種石材のコーナー部分の研削作業に最適用途花崗岩全般、コンクリート適合材花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0
ダイヤ110カップ型
マキタ¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷コンクリートの研削加工に。石材などの面取り、研削加工に。適合機種コンクリートカンナ:(PC1100)厚さ(mm)4高さ(mm)13.5内径(Φmm)15外径(Φmm)110リング内径(Φmm)-適合材コンクリート
ダイヤ100波型カップ
マキタ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種厚さ(mm)3.5高さ(mm)20内径(Φmm)22外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15
カップ型ダイヤホイール
マキタ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種コンクリートカンナ:(PC1100)厚さ(mm)4.5高さ(mm)6内径(Φmm)15外径(Φmm)100
ダイヤモンドカップホイール(カンナ用)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷カンナ用(ウインド付) ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。用途石材・コンクリート・各種建材の仕上げ・研削及び凹凸面の修正研削に最適(カンナ用工具で使用すると防塵効果があります)トラスコ品番372-0829種別オフセットタイプタイプカンナ用(ウィンド付)ダイヤ層厚(T)(mm)4穴径H(Φmm)15寸法D(Φmm)110ダイヤ層幅(W)(mm)14適合材石材・コンクリート・各種建材