絞り込み
外径(Φmm)
- 98(3)
- 100(35)
- 103(1)
- 105(4)
- 107(1)
- 125(1)
適合材
- ALC(4)
- ガラス(1)
- コンクリート(22)
- スレート(4)
- タイル(6)
- ブロック(14)
- モルタル(5)
- レンガ(14)
- 樹脂(2)
- 瓦(10)
- 石材(10)
- 鉄(1)
穴径(Φmm)
- 20
- 6(1)
- 10(20)
- 11.9(1)
- 12(2)
- 12.7(2)
- 15(27)
- 16(1)
- 17(1)
- 22(16)
- 25.4(4)
- 30.5(1)
- 31.75(4)
- 50.8(3)
- その他(2)
粒度・番手
- 50(1)
- 60(1)
刃厚(mm)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.8(3)
- 2(1)
- 2.1(1)
- 4.5(4)
- 5(3)
- 5.5(9)
- 6(1)
- 7(6)
- 15(1)
- 18(1)
ブランド
- モノタロウ(5)
- 三京ダイヤモンド工業(8)
- 呉英製作所(5)
- Jupiter(5)
- 旭ダイヤモンド工業(4)
- iHelp(4)
- SK11(4)
- TRUSCO(2)
- Y'sGOD(2)
- Three Hand(2)
- モトユキ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- レヂトン(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- RELIEF(1)
- アイウッド(1)
- コバルテック(1)
モノタロウ・三京ダイヤモンド工業・呉英製作所・Jupiter・旭ダイヤモンド工業・iHelp・SK11・TRUSCO・Y'sGOD・Three Hand・モトユキ・ヤナセ(柳瀬)・レヂトン・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・RELIEF・アイウッド・コバルテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
98(3)
100(35)
103(1)
105(4)
107(1)
125(1)

ダイヤモンドドライカップ サーフェイス
(42件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。付属品15Φmmリング仕様乾式タイプサーフェイス穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200外径(Φmm)100適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦チップ幅(mm)7ダイヤ層厚さ(mm)5.5販売区分業務用
ダイヤモンドドライカップターボ
(13件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。付属品15Φmmリング仕様乾式タイプターボ穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200外径(Φmm)100適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦チップ幅(mm)14ダイヤ層厚さ(mm)5.5販売区分業務用
ダイヤモンドドライカップ ダブル
(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。付属品15Φmmリング仕様乾式タイプダブル穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200外径(Φmm)100適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦チップ幅(mm)8ダイヤ層厚さ(mm)5.5販売区分業務用
ダイヤモンドドライカップ クロス
(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷厚みと幅のある刃で、コンクリート重研削に最適なクロスタイプ。 カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を使用した圧倒的なコストパフォーマンス! 研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。付属品15Φmmリング仕様乾式タイプクロス穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200外径(Φmm)100適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦チップ幅(mm)8.5ダイヤ層厚さ(mm)5.5販売区分業務用
ダイヤモンドカップサンダー
SK11(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。用途コンクリート石材類の研削作業。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100適合材コンクリート石材材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
ダイヤモンドドライカップ Xタイプ
Three Hand(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプXタイプ適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
ダイヤモンドドライカップ シングル
(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷壁面や荒研削に最適なシングルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。付属品15Φmmリング仕様乾式タイプシングル穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200外径(Φmm)100適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦チップ幅(mm)9ダイヤ層厚さ(mm)5.5販売区分業務用
ダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃
iHelp¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用ウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
ダイヤモンドカップホイール
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。基板の冷却穴で蓄熱を軽減し、14チップを採用しているため長寿命です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番402-3188材質炭素鋼厚さ(mm)5質量(g)290穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
ダイヤモンドカップサンダー クロス刃
iHelp¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。広範囲の研削に最適なクロスタイプ仕様。型枠のバリ除去など寿命を重視する作業に最適です。用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用クロスタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
ダイヤモンドカップサンダー シングル刃
iHelp¥1,198税込¥1,3181枚欠品中ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。粗研削に最適なシングルタイプ仕様。壁面・上向きの作業に最適です。用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用シングルタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
ダイヤモンドカップサンダー
SK11¥2,598税込¥2,8581枚欠品中角で削る粗仕上げ用シングルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。用途コンクリート石材類の研削作業。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
ブルー《シングルカップ》
旭ダイヤモンド工業¥18,980税込¥20,8781枚6日以内出荷から9日以内出荷各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削に最適用途花崗岩全般、コンクリート適合材花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0
ダイヤドライカップ ライトTタイプ
Jupiter(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷アルミ合金製台金で軽く放熱効果・能率アップ! Tタイプより約30%軽量、面取り・研削加工の仕上げに! 仕上研削用用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に付属品15mmブッシュ仕様乾式材質アルミ、工業用ダイヤモンドタイプライトTタイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等
トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用
三京ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。トラスコ品番249-4301厚さ(mm)18材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等色黒質量(g)256最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料チップ数8外径(mm)100穴径(mm)20
ダイヤモンドカップサンダー ダブル刃
iHelp¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。表面研削に最適なダブルタイプ仕様。2枚刃によりスピーディーで効率的な作業が出来ます。用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。仕様乾式研削用ダブルタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200刃厚(mm)5.5外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)適応ディスクグラインダー
ダイヤモンドカップホイール
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷コンクリートや石材の荒平研削に最適です。用途コンクリート、ブロック、レンガなどの硬質建築材の研削。使用工具:ディスクグラインダー。セット内容15mm穴用アダプター材質炭素鋼厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500穴径(mm)202018年トラスコ掲載ページ5 1002
FS2000マルチ
三京ダイヤモンド工業¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板刃厚T(mm)2.1チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター
SK11¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。用途コンクリート・ブロック・レンガ等の切断・加工。仕様乾式専用内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)107対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)1.8ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
溶着ダイヤモンドドライカップ
Jupiter¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷溶着製法なのでダイヤモンドが強力に付いている。目詰まりしにくく力強い研削が可能。付属品15mm用リング材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド内径(Φmm)20外径(Φmm)100
ネットディスクE
ヤナセ(柳瀬)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷シャープな切れ味。スピーディーな研削ができます。R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。用途コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。砥材ダイヤタイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
ドライカップDXーⅡ
レヂトン¥6,798税込¥7,4781枚4日以内出荷技術の枠を結集した、切削性抜群のダイヤモンドカップ。非金属ワークの研削。十字の刃により更に研削力アップしています。シャープな研削力により、さらにスピーディーな作業と均一な仕上がり面が得られます。用途コンクリート、レンガ、ブロック等の研削、修正、面取り作業に外径(Φmm)100ダイヤ寸法(mm)高4.5ダイヤ幅(mm)7穴径(mm)20付属カラー(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルカップ4インチ
コバルテック¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ダイヤチップの接触面が広いので、研削面をよりフラットに仕上げます。石材やコンクリートの中研削、平面研削ならしに最適です。コンクリート面に安定の研削力で、面取り、ナラシ、ハツリ作業に重宝します。用途石材・コンクリートの中研削、平面研削。チップ厚さ(mm)7外径(mm)100穴径(mm)20付属リング(mm)15チップ高さ(mm)5
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ 十字型 研削用
Y'sGOD¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!内径(Φmm)20外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15最高回転速度(min-1)14500
鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 研削用
Y'sGOD¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!内径(Φmm)20外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15最高回転速度(min-1)14500
ドライカップ
三京ダイヤモンド工業¥17,980~税込¥19,778~1枚3日以内出荷から8日以内出荷コンクリートや石材の粗平研削に最適です。用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削色メタリックグリーン刃厚(mm)7.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5
ダイヤモンドカッター
SK11¥5,298税込¥5,8281枚翌々日出荷瓦の切断に最適なダイヤモンドを選定し驚異の耐久性を実現しました。充電工具対応です。瓦の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。用途電動ジスクグラインダーで瓦の切断。仕様瓦用適合機種ディスクグラインダー100mm内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.3ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
低騒音ナイト
三京ダイヤモンド工業¥7,698~税込¥8,468~1枚翌日出荷特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。 寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。 ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石刃厚T(mm)2チップ高さX(mm)8
RZプロテクト面いち
三京ダイヤモンド工業¥7,598税込¥8,3581枚翌日出荷ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 プロテクト効果。被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止。 ストッパー効果。ワッシャー状のストッパーが基板凸部と被削材の接触による破損を防止。用途コンクリート、ブロックの切断トラスコ品番826-6636質量(g)127外径D(Φmm)105適合材コンクリート、ブロック刃厚T(mm)1.8チップ高さX(mm)6内径H(Φmm)20
ライトグリーン《シングルカップ》
旭ダイヤモンド工業¥10,980税込¥12,0781枚6日以内出荷高能率研削が可能な優れた切れ味を発揮するコンクリート専用の普及品用途コンクリート穴径(Φmm)20.0適合材コンクリートチップ厚さ(mm)7.0
プライムカップ《シングルカップ》
旭ダイヤモンド工業¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷切れ味、使用感、経済性を重視した石材専用シングルカップホイール用途花崗岩全般適合材花崗岩全般チップ厚さ(mm)7.0
ブルー《ダブルカップ》
旭ダイヤモンド工業¥23,980税込¥26,3781枚5日以内出荷から6日以内出荷各種石材のコーナー部分の研削作業に最適用途花崗岩全般、コンクリート適合材花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0