絞り込み
外径(Φmm)
  • 125(1)
適合材
  • コンクリート(1)
穴径(Φmm)
  • 22(1)
刃厚(mm)
  • 1.7
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.8(3)
  • 2(4)
  • 2.2(2)
  • 2.3(3)
  • 3.5(6)
  • 4(2)
  • 4.5(12)
  • 5(5)
  • 5.5(9)
  • 6(4)
  • 7(7)
  • 7.5(2)
  • 10(4)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 18(3)
ブランド
  • 三京ダイヤモンド工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
125(1)
  • S1カッター 三京ダイヤモンド工業

    S1カッター

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    高い安全性 焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。 新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。 レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。 高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。 切れ味の向上 ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。 斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。 チップ・基板の最適化で薄刃を実現 薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比 補強メッシュ採用(特許出願中) 万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断外径D(Φmm)125適合材鉄筋入りコンクリート刃厚T(mm)1.7チップ高さX(mm)8内径H(Φmm)22付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

カップホイール