絞り込み
外径(Φmm)
- 80(1)
- 100(2)
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 10(1)
- 15(1)
粒度・番手
- 100
- 30(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(3)
- 80(2)
- 120(4)
- 150(2)
- 170(2)
- 180(3)
- 220(1)
- 240(1)
- 320(1)
- 400(1)
- 600(1)
刃厚(mm)
- 2(1)
ブランド
- イチグチ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- Y'sGOD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
80(1)
100(2)

鬼削り プレミアム 溶着ダイヤモンドカップ 鋼材研削用
Y'sGOD¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から5日以内出荷粉塵・臭い・火花が少なく、長寿命!ねじ径M10外径(Φmm)100最高回転速度(min-1)14500
カップホイル(軸径6mm) 80X40
イチグチ¥10,980税込¥12,0781箱(5本)5日以内出荷フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。用途底面・側面の研磨。凹部のクリーニング。サビ落とし。小さなキズ取り。軸径(Φmm)6幅(mm)40直径(Φmm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ネットディスクE
ヤナセ(柳瀬)¥9,398税込¥10,3381枚当日出荷シャープな切れ味。スピーディーな研削ができます。R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。用途コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。砥材ダイヤタイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100