絞り込み
外径(Φmm)
- 80(1)
- 100(2)
適合材
- ガラス(1)
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
- 石材(1)
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 15(1)
- 20(1)
粒度・番手
- 60
- 30(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 80(2)
- 100(3)
- 120(4)
- 150(2)
- 170(2)
- 180(3)
- 220(1)
- 240(1)
- 320(1)
- 400(1)
- 600(1)
刃厚(mm)
- 1.8(1)
- 14(1)
ブランド
- イチグチ(1)
- TRUSCO(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
イチグチ・TRUSCO・ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
80(1)
100(2)

電着ダイヤモンドホイール(切断・研磨兼用)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。仕様乾湿両用トラスコ品番171-4457粒度60厚さ(mm)14材質/仕上(基盤)S45C質量(g)91.8穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
カップホイル(軸径6mm) 80X40
イチグチ¥10,980税込¥12,0781箱(5本)5日以内出荷フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。用途底面・側面の研磨。凹部のクリーニング。サビ落とし。小さなキズ取り。軸径(Φmm)6幅(mm)40直径(Φmm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ネットディスクE
ヤナセ(柳瀬)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷シャープな切れ味。スピーディーな研削ができます。R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。用途コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。砥材ダイヤタイプ電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100