絞り込み
外径(Φmm)
  • 75(1)
  • 80(1)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 16(1)
粒度・番手
  • 80
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 100(3)
  • 120(4)
  • 150(2)
  • 170(2)
  • 180(3)
  • 240(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
刃厚(mm)
  • 10(1)
ブランド
  • イチグチ(1)
  • サカヰ産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップホイールとは切断や研磨などの作業現場で使われるカップ型のホイールのことで、ディスクグラインダーの先端に取り付けて使用されるパーツです。ここではダイヤモンド砥粒を採用したダイヤモンドカップホイールを中心に扱っており、コンクリートやレンガなど、石材の平面研削の作業現場で使用されています。カップホイールには上向き作業に適したシングルタイプやコーナー部分の研削で活躍するダブルタイプ、広範囲の作業が効率よく行るサーフェイスタイプなど形状はさまざま。中にはアルミ合金製台金製で軽量タイプなどもあり、豊富なアイテムから選ぶことができます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
75(1)
80(1)
  • ダイヤモンドカップ SRカップ(エア工具用) サカヰ産業

    ダイヤモンドカップ SRカップ(エア工具用)

    サカヰ産業
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    溝部にスパッタが入り込む事で、スパッタを『斫り取る』様に効率的に除去します。刃物の平面と側面でスパッタのみを除去する為、大切な母材(鋼材)を削り取る事なく、欠損を抑制します。刃先にダイヤモンドを採用しており、摩耗しても再研磨して繰り返し利用が可能です。黒皮除去についても、大きな効果を発揮します。
    用途溶接スパッタ除去に。黒皮除去に。トラスコ品番715-4839粒度80厚さ(mm)10穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500回転数(min-1[r.p.m])使用推奨:7000外径(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップホイル(軸径6mm) 80X40 イチグチ

    カップホイル(軸径6mm) 80X40

    イチグチ
    10,980税込12,078
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。
    用途底面・側面の研磨。凹部のクリーニング。サビ落とし。小さなキズ取り。軸径(Φmm)6幅(mm)40直径(Φmm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

カップホイール