セットカラーエバオン(6件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。材質一般機械構造用圧延鋼材種別スタンダード表面処理亜鉛メッキ
EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)エバオン当日出荷から9日以内出荷
直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット硬度HRC22~26精度ISO 5H材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材)
ブッシングプーリー SPZ-1エバオン(2件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。寸法W(mm)16種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルト3V、M、SPZ
BTVプーリー B1エバオン11日以内出荷
種類BTVプーリー質量(kg)4.2外径D(Φmm)231寸法I(mm)40リム幅w(mm)25ブッシング最大軸穴径(mm)45ブッシング品番6340寸法t2(mm)15ボス径d(Φmm)100データム径dn(mm)224
VPプーリ B5エバオン11日以内出荷
種類VPプーリ溝の形B溝数5質量(kg)12.4最大軸穴径(mm)53外径D(Φmm)304.8寸法I(mm)66リム幅w(mm)104寸法t1(mm)19寸法t2(mm)19ボス径d(Φmm)95データム径dn(mm)293.8下穴径ds(Φmm)22
メカニカル部品/機構部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
リブエース2バンドー化学税込¥2,968¥2,698
ワッシャ三桂製作所税込¥901¥819