絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • NSK(日本精工)(97)
  • KHK(小原歯車工業)(41)
  • SUS(エスユーエス)(39)
  • THK(37)
  • 岩田製作所(29)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
  • 椿本チエイン(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • 三木プーリ(10)
  • 中央精機(7)
  • イマオコーポレーション(5)
  • ニッセイ(4)
  • 富士電機(4)
  • アインツ(4)
  • 冨士精密(3)
  • 大阪魂(3)
  • SMC(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(12)
  • 1,500-10,000円(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

メカニカル部品/機構部品 :「SS20」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15割台形丸ナット Aタイプ MTR14A MTR14Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR14A MTR14Aシリーズコノエ
1,498税込1,648
1個(2個)
6日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14A●直径(mm):25●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:62gアズワン品番65-5943-74
15割台形丸ナット Aタイプ MTR12A MTR12Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR12A MTR12Aシリーズコノエ
1,298税込1,428
1個(2個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12A●直径(mm):20●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:35g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR20A RTR20Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR20A RTR20Aシリーズコノエ
1,198税込1,318
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20A●対辺(mm):30●高さ(mm):16●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:70g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR14A MTR14Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR14A MTR14Aシリーズコノエ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14A●直径(mm):25●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:62gアズワン品番65-5943-73
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR25A RTR25Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR25A RTR25Aシリーズコノエ
789税込868
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25A●対辺(mm):38●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:130g
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR20B RTR20Bシリーズ コノエ10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR20B RTR20Bシリーズコノエ
799税込879
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20B●対辺(mm):30●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:88g
30割台形丸ナット Cタイプ MTR12C MTR12Cシリーズ コノエ30割台形丸ナット Cタイプ MTR12C MTR12Cシリーズコノエ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12C●直径(mm):20●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:70g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR12B MTR12Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR12B MTR12Bシリーズコノエ
799税込879
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12B●直径(mm):20●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:47g
30割台形丸ナット Cタイプ MTR20C MTR20Cシリーズ コノエ30割台形丸ナット Cタイプ MTR20C MTR20Cシリーズコノエ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20C●直径(mm):35●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:346g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズコノエ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20B●直径(mm):35●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:231gアズワン品番65-5943-93
15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズコノエ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173gアズワン品番65-5943-91
15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズコノエ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173gアズワン品番65-5943-92
20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズコノエ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20B●直径(mm):35●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:231gアズワン品番65-5943-94
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR20D RTR20Dシリーズ コノエ30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR20D RTR20Dシリーズコノエ
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20D●対辺(mm):30●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:263g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR20C RTR20Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR20C RTR20Cシリーズコノエ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20C●対辺(mm):30●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:175g
S-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズ コノエS-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズコノエ
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズ コノエS-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズコノエ
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
SNサンアジャストナット 20 コノエSNサンアジャストナット 20コノエ
899税込989
1個
8日以内出荷
アジャストナットは脚部付きのナットです。市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。
S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズ コノエS-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズコノエ
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズ コノエS-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズコノエ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズ コノエS-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズコノエ
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-B標準サンアジャストボルト S-BRWシリーズ コノエS-B標準サンアジャストボルト S-BRWシリーズコノエ
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-W重量物用サンアジャストボルト S-WRWシリーズ コノエS-W重量物用サンアジャストボルト S-WRWシリーズコノエ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):11300●全高(mm):161●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:662.3gアズワン品番65-6344-50
S-W重量物用サンアジャストボルト S-WRWシリーズ コノエS-W重量物用サンアジャストボルト S-WRWシリーズコノエ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-VRWシリーズ コノエS-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-VRWシリーズコノエ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-VRWシリーズ コノエS-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-VRWシリーズコノエ
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):13300●全高(mm):211●ねじ長さ(mm):180●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:724.1gアズワン品番65-6344-02
S-B2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-BRW2シリーズ コノエS-B2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-BRW2シリーズコノエ
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-D固定用サンアジャストボルト S-DRWシリーズ コノエS-D固定用サンアジャストボルト S-DRWシリーズコノエ
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
ucs206特集
おすすめ人気ランキング