絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,714件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネシウム板(25枚)20x70x0.5mm ナリカ

    マグネシウム板(25枚)20x70x0.5mm

    ナリカ
    ¥5,000税込¥5,500
    1セット(25枚)
    当日出荷
    ダニエル電池などの電極に最適なサイズ
    寸法(mm)20×700×35
  • 水耕栽培ユニット 容器のみ アーテック[学校教材・教育玩具]

    水耕栽培ユニット 容器のみ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥546税込¥601
    1個
    欠品中
    材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:化粧箱
  • 石炭 ケニス

    石炭

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋
    当日出荷
    植物を起源とする化石エネルギーです。 見る機会が少なく、エネルギー・環境の学習におすすめです。
    仕様福岡県三池炭鉱産寸法(cm)約1~2角のものを100g(袋入)
  • 鉱物標本 ケニス

    鉱物標本

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    紫色がとても美しい鉱物です。 マグマに含まれる珪酸(ガラス等の原料)が結晶化する際に微量の鉄イオンを取り、紫色を発色しています。
    仕様ウルグアイ産、ケース入寸法(mm)約20~30
  • リード線(20芯) ナリカ

    リード線(20芯)

    ナリカ
    ¥4,600~税込¥5,060~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    色赤・黒
  • ガラス管ヒューズ ナリカ

    ガラス管ヒューズ

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥390~税込¥429~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(Φ×mm)6.4×30
  • 褐色エナメル線「ハガセール」 ナリカ

    褐色エナメル線「ハガセール」

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥9,800税込¥10,780
    1個(1kg)
    当日出荷
    コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。 クリップモーターや電磁石作りに最適です。
    質量(kg/巻)1
  • アクリル板 (透明) ナリカ

    アクリル板 (透明)

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥1,500~税込¥1,650~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サイズA4
  • 二酸化窒素測定キット ナリカ

    二酸化窒素測定キット

    ナリカ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    当日出荷
    比色表により簡単に二酸化窒素が測定できるキットです。キット内の捕集管を測定したい場所に設置して、24時間後に試薬を入れ変化した色を比色します。
    セット内容二酸化窒素捕集管 2本、ピンセット 1本、ろ紙押さえ 2本、セル洗浄用綿棒 3本、試薬付きろ紙 20回分、捕集管取付用遮光袋 2枚、重曹(炭酸水素ナトリウム) 8g、駒込ピペット(キャップ付き) 1本、二酸化窒素(NO2)豆知識 1部、比色表 1枚、比色セル(ふた付き) 2個、ザルツマン試薬100mL 1本測定回数20回測定範囲(ppm)0.01~0.20(10段階)
  • カートリッジペン (大田計器用) ナリカ

    カートリッジペン (大田計器用)

    ナリカ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    当日出荷
    記録計用の専用ペンです。
    適合機器大田計器製記録計各種
  • デジタル照度計 CHE-LT1 ナリカ

    デジタル照度計 CHE-LT1

    ナリカ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル照度計
    寸法(mm)56×30.5×174.5測定範囲照度:0Lux~200Klux/0Fc~20KFc電源単4乾電池3個(付属)測定項目温度、照度測定精度±3%rdg±8d(<10000Lux)、±4%rdg±10d(>10000Lux)分解能【温度】0.1、【照度】0.1(<1000Lux)、1.0(>1000Lux)機能バックライト、最大/最小値メモリ測定温度範囲(℃)-20~60アズワン品番64-0900-94
  • ネオンランプ (ヒューズ形) ナリカ

    ネオンランプ (ヒューズ形)

    ナリカ
    ¥300税込¥330
    1個
    当日出荷
    電圧(V)80~300(点灯)寸法(Φ×mm)6×30
  • 簡易検流計 ナリカ

    簡易検流計

    ナリカ
    ¥9,800税込¥10,780
    1個
    当日出荷
    小学校用の簡易型検流計で、直接本体よりミノムシクリップ付きリード線が出ています。切替スイッチにより±0.5Aと±5Aを測ることができます。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
    種別CA-51N寸法(mm)80×120×70質量(g)約150レンジ±0.5A、±5A 2レンジ(スイッチ切替式)
  • 充電器チャージャー ケニス

    充電器チャージャー

    ケニス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    エネループの単3形8本と充電器のセットです。 充電器は単3形と単4形を合計8本まで組み合わせて充電できます。 電池1本ごとの充電状態を緑色のLEDでお知らせします。 充電式電池はエネループとエボルタの両方に対応しています。
    付属品エネループ単3形×8本寸法(mm)147×119×28質量(g)240電源コード(m)約1.5
  • スペースプロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具]

    スペースプロジェクター

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥864税込¥950
    1個
    当日出荷
    宇宙の写真全24枚。フィルム3つ付 宇宙のことを楽しく学習できる小冊子付。材質:ABS、PET。サイズ:本体:Φ40×150mm、フィルム:Φ32.6×4.5mm。セット内容:プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
    用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質ABS、PET寸法(mm)本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.5質量(g)51
  • 水圧式ロボットアーム エレキット

    水圧式ロボットアーム

    エレキット(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
    仕様はんだ付:なし質量(g)約660使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525組立時間5~6時間程度駆動方式水圧式アズワン品番4-181-01RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
  • ミニ・グランドピアノ エレキット

    ミニ・グランドピアノ

    エレキット(5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
    仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA適合年齢(歳)10以上再生紙使用マーク適合
  • ビッグバルーン ナリカ

    ビッグバルーン

    ナリカ
    ¥7,200税込¥7,920
    1パック(5枚)
    当日出荷
    膨らませると1m以上にもなる大きな風船です。 気体によって質量が違うことをダイナミックに体感できます。音レンズの実験にも。
    材質ゴム最大径(Φ)(膨らませた時)約1.2m大きさ約300×400
  • イチゴパック No.500 ナリカ

    イチゴパック No.500

    ナリカ
    ¥2,900税込¥3,190
    1パック(100個)
    当日出荷
    寸法(mm)170×120×70
  • クレーンゲーム貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具]

    クレーンゲーム貯金箱

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,100税込¥1,210
    1セット
    当日出荷
    クレーンを使って楽しく商品をゲット。クレーンの商品はセットに含まれません。材質:紙,PP,フェライト,発泡スチロール,テトロン,スチール,スチレン。セット内容:本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1
    用途ワークショップや体験学習、課外イベントの工作キットやクラフト用として。セット内容本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1材質紙、PP、フェライト、発泡スチロール、テトロン、スチール、スチレン寸法(mm)約220×200×100(完成)
  • 算数定規セット クツワ

    算数定規セット

    クツワ
    ¥549税込¥604
    1セット
    当日出荷
    材質15cm定規・三角定規・分度器:PMMA、ミニ定規:PVC、ケース:PS質量(g)68(ケース含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ミニ定規)155×1.5×25(直角三角定規)120×1.5×70、(直角二等辺三角定規)120×1.5×60、(分度器/直径)90×1.5×45、(ミニ定規)105×20、(ケース)73×10.5×170測定範囲(cm)(ミニ定規)15(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10、(分度器/直径)9、(ミニ定規)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電池 ケニス

    光電池

    ケニス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    安価タイプの光電池素子です。電子オルゴールを鳴らしたり、モーターを回すものづくり工作におすすめです。 光源には太陽光や150W以上の白熱電球をご使用下さい。
    付属品みの虫リード線寸法(mm)60×110出力DC2V・267mAh(太陽光)
  • 磁気プローブ ケニス

    磁気プローブ

    ケニス
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    磁石などの磁力線の様子を立体的に観察できます。 ホルダーの先端に取り付けた小型の磁石は立体的に自由に回転でき、磁力線の流れに沿って正確に動きます。
    材質/仕上(プローブ)プラスチック製/(磁石)NS極色分け塗装磁石寸法(mm)4×4×20プローブ長(mm)125直径(mm)(プローブ)28
  • 平凸レンズ ケニス

    平凸レンズ

    ケニス
    ¥3,998税込¥4,398
    1組(2個)
    当日出荷
    凸レンズの焦点距離が異なる2種をセットにしました。レンズの焦点を学習するのに最適です。 底面スリ加工で光路がはっきり見えます。
    材質プラスチック製/底面スリ加工寸法(mm)60×20×15、60×10×15焦点距離(mm)50、80
  • ワニ口変換アダプタのみ サンハヤト

    ワニ口変換アダプタのみ

    サンハヤト
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    WK-BB05Sのワニ口変換アダプターのみです。 バナナコネクタに差し込むだけで、ワニ口クリップとして使用できます。 赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
    材質【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS定格電圧(V)DC60/AC30定格電流(A)10
  • アクアリウム循環装置 ジェックス

    アクアリウム循環装置

    ジェックス
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
    適合(水槽)45~60cm電源AC100V・50/60Hz流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)ろ過材の種類クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
  • リード線 バナナ・バナナ ケニス

    リード線 バナナ・バナナ

    ケニス
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(mm)400(20芯)
  • 豆球ソケット ケニス

    豆球ソケット

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1組(10個)
    当日出荷
    電球を接続するのに使用します。
    タイプより線タイプリード線長さ(mm)240
  • 化石標本(動物・植物化石) ケニス

    化石標本(動物・植物化石)

    ケニス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    化石標本(動物化石・植物化石)の中でも代表的な化石を選びました。 自然化石のため、寸法は若干異なります。
  • 展し板 ケニス

    展し板

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌日出荷
    コン虫標本の翅を水平に伸ばす為の溝付台です。
    材質桐(溝にコルク付)
  • 簡易真空槽(活栓付) ケニス

    簡易真空槽(活栓付)

    ケニス
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    透明容器内の空気を、付属のエア抜きポンプを使って抜くことができ、手軽に減圧実験が行えます。 簡易真空槽VM-2に活栓を付属させたタイプですので、大気圧でペットボトルをつぶす実験などができます。
    付属品ポンプ、活栓、穴あきゴム栓2個、風船5個寸法(mm)Φ122×144容量(L)1
  • ロケットセット ケニス

    ロケットセット

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    セット内容ロケットトップ 尾翼 噴射口
  • 化学発光学習キット ルミキット ケニス

    化学発光学習キット ルミキット

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
    セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
  • マルチチャージャー X2 ACプラス 200 ケーブル付きセット ハイテックマルチプレックスジャパン

    マルチチャージャー X2 ACプラス 200 ケーブル付きセット

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    9日以内出荷
    充電の精度と効率性を高めた、新定番充電器!充電ケーブル付きセット。最大充電 DC:200W、 AC:100W。DC電源で最大200W(100W×2)、 AC電源では最大100W充電。AC電源でも1ポートのみ使用時で最大100W充電が可能。効率性を高めた充電供給。 2つのポートで同時に充電を行い、1つのポートが終了すると残りのポートに充電電力が増加され効率的に充電供給されます。arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で充電電流の精度がアップ。? arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で効率的なピーク電流調整(PID)機能によって、電流を微調整し、応答速度と充電電流精度を向上しました。高速処理に設計されたarm(R) Cortex(R)-M4はファンの回転数を調整し、効果的に放熱します。30w Discharge。メインポートとバランスポートを併用し最大30Wでの放電が可能より速く放電することができます。6セル(4.2V/セル)使用時。Hitec Charge Master カナ表示Ver.UP!(V1.15)。カナ表示になってさらに使いやすくなった「Hitec Charge Master」が使用できます。パソコンと接続しバッテリーの特性が解析可能。放電グラフや充電グラフが視覚的に画面表示できバッテリーの特性が解析可能。1000mAのバランス電流により、バッテリーセル間のバランスを高速化し充電効率を高めます。高精度のバランサーは、±0.02Vの優れた精度を実現し電圧の均一化を最適化します。DC出力電源は2Vから27Vまでの電圧を0.1V刻みで調整でき、電流は0.2Aから10Aまで、0.1Aの精度で調整できます。最大20W USB Type-C PD/QC3.0出力ポートを搭載しており従来にも増してモバイル機器の急速充電が可能です。セット内容 。X2 AC PLUS 200 本体。AC入力ケーブル。日本語説明書。タミヤLiFe⇒JST-XH バランス変換コード 1本。XT60⇒タミヤコネクター 充電ケーブルバランスコード一体型 1本。XT60⇒ディーンズコネクター 充電ケーブル 1本
    用途2次電池充電寸法(mm)116×110×79質量(g)470出力(W)USB Type-C:QC 3.0(最大18W) / PD(最大20W)電流(A)放電電流:0.1A~2.0A 最大電力 30W 6セル(4.2V/セル)使用時出力DC2.0~27.0V、最大10A、100W入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30電流(mA)【バランス電流】最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)充電電流(A)0.2~10.0(合計AC:100W DC:200W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
  • キットで遊ぼう電子回路 6石AMラジオ編 アドウィン

    キットで遊ぼう電子回路 6石AMラジオ編

    アドウィン
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    3日以内出荷
    はんだ付けで作る6石AMラジオキット 付属する解説書にしたがって各種の電子部品を専用ボードにはんだ付けしていき、6石AMラジオを組み立てます。 解説書はフルカラーのPDF形式でCDに収録されています。 組み立て方法だけでなく「抵抗値と静電容量の読み方」「はんだ付け例」「回路図」などのコンテンツを含んでおり、ラジオの仕組みや電子工作のコツを学ぶことができます。 電子工作に最適なセット はんだ付けの練習にも最適 組み立てながらラジオの仕組みや電子工作のコツを学習できる フルカラーの解説PDFを収録
    備考【出版社】株式会社アドウィン著者キットで遊ぼう電子回路研究委員会
  • ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ ハイテックマルチプレックスジャパン

    ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    当日出荷
    65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!。バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能。カナ、英語の切り替え可能。? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP。? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定。? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証。1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容。X1 Pocket Ⅱ本体。タミヤタイプコネクタケーブル 1本。コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本。ミニプラグ変換コネクタ 1本。バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)。AC入力ケーブル 1本。取扱い説明書
    用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
  • フレームレスガラス水槽セット ジェックス

    フレームレスガラス水槽セット

    ジェックス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷
    ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
    付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタタイプ水槽:フレームレスガラスフィルター循環装置:外掛式フィルタ
  • 活性炭 お徳用 マルカン ニッソー

    活性炭 お徳用

    マルカン ニッソー
    ¥759税込¥835
    1袋(6袋)
    5日以内出荷
    飼育水の濁りや悪臭を取り、水をきれいにする活性炭です。お得な6袋入り
    用途淡・海水共用材質活性炭寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×20×330
  • プロテクトヒーター R-500W マルカン ニッソー

    プロテクトヒーター R-500W

    マルカン ニッソー
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
    プロテクトヒーターは各社共通サーモスタット接続用ヒーターです。本製品のご使用には、水温設定の為の観賞魚用サーモスタット(別売)が必要です。アルミカバーの安心設計-溶けたり、有毒ガスを発生させない。コンパクト設計-水槽内で目立ちにくいコンパクトボディ
    適合幅120cm以下の水槽(120x45x45cm以下)など、幅90cm以下の水槽(90x45x45cm以下)など材質石英管、砂、銅、アルミニウム容量(L)適合水量:約250以下規格各社共通サーモスタット接続用ヒーター 定格消費電力:500W 空焚き事故防止機能付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×305
  • 観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型 ゼンスイ

    観賞魚水槽 マーブルボンド 30L 置き型

    ゼンスイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    大理石をイメージした高級感のあるデザイン。屋外用の鑑賞魚水槽。庭に置くだけの簡単設置。
    用途素敵な庭園づくりに。飼育 屋外 庭作り 玄関先 おしゃれ インテリア 池作り 庭池 鑑賞魚 水槽 屋外 金魚 鯉 コイ めだか エクステリア リフォーム ガーデニング DIY材質FRP(繊維強化プラスチック)質量(kg)4.3容量(L)約30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)60×30×20

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作