絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4,719件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペースト ナリカ

    ペースト

    ナリカ
    ¥350税込¥385
    1個(10g)
    当日出荷
    はんだ付け作業に使用します。
    容量(g)10
  • 磁性流体 ナリカ

    磁性流体

    ナリカ
    ¥8,900税込¥9,790
    1個
    当日出荷
    磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。 通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。
    容量(mL)30
  • 発泡スチロールペーパー(グライドシート) ナリカ

    発泡スチロールペーパー(グライドシート)

    ナリカ
    ¥800税込¥880
    1セット(6枚)
    当日出荷
    超薄型の発泡スチロールペーパーです。ヒラヒラ舞う蝶や、回転しながら落下する植物の種の模型などを作ることができます。
    付属品型紙仕様<製作例>アルソミトラの種子の模型、ラワンの種子の模型、鳥・蝶の模型厚さ(mm)約0.3サイズA4判内容6枚
  • 充電器チャージャー ケニス

    充電器チャージャー

    ケニス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    エネループの単3形8本と充電器のセットです。 充電器は単3形と単4形を合計8本まで組み合わせて充電できます。 電池1本ごとの充電状態を緑色のLEDでお知らせします。 充電式電池はエネループとエボルタの両方に対応しています。
    付属品エネループ単3形×8本寸法(mm)147×119×28質量(g)240電源コード(m)約1.5
  • ビッグバルーン ナリカ

    ビッグバルーン

    ナリカ
    ¥7,200税込¥7,920
    1パック(5枚)
    当日出荷
    膨らませると1m以上にもなる大きな風船です。 気体によって質量が違うことをダイナミックに体感できます。音レンズの実験にも。
    材質ゴム最大径(Φ)(膨らませた時)約1.2m大きさ約300×400
  • アルコール体質試験パッチ ナリカ

    アルコール体質試験パッチ

    ナリカ
    ¥740税込¥814
    1パック(3枚)
    当日出荷
    前腕内側に20分貼るだけでアルコールを飲める体質かどうかを確認できます。
  • さらし布 ナリカ

    さらし布

    ナリカ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    当日出荷
    寸法(cm×m)34×10
  • 記録テープ 記録タイマーg用 ナリカ

    記録テープ 記録タイマーg用

    ナリカ
    ¥2,200税込¥2,420
    1セット(10巻)
    当日出荷
    テープ幅(mm)12テープ長さ(m)40
  • バーミキュライト タキイ種苗

    バーミキュライト

    タキイ種苗(1件のレビュー)
    ¥850税込¥935
    1パック(5L)
    当日出荷
    土のかわりに使用するもので、保水性に優れています。小学校の発芽実験に最適です。
    容量(L)5
  • SP天体望遠鏡クラフトキット アーテック[学校教材・教育玩具]

    SP天体望遠鏡クラフトキット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥1,200税込¥1,320
    1セット
    当日出荷
    自由に絵を描いてオリジナルの天体望遠鏡がつくれる。倍率17倍 ケプラー式天体望遠鏡。材質:紙,PPMA。サイズ:完成サイズ:全長 約405m。セット内容:台紙A×1、レンズホルダーA1~A4×1セット、台紙D×1、鏡筒ホルダーD1~D3×1セット、台紙BC×1、レンズホルダーB1~B5×1セット、レンズホルダーC1~C5×1、セット鏡筒ホルダーE×2、対物レンズ(直径34mm)×1、接眼レンズ(直径25mm)×2、工作ボンド×1
    用途天体・宇宙をテーマにした理科学習・観察活動やワークショップに。セット内容台紙A×1、レンズホルダーA1~A4×1、セット台紙D×1、鏡筒ホルダーD1~D3×1、セット台紙BC×1、レンズホルダーB1~B5×1、セットレンズホルダーC1~C5×1、セット鏡筒ホルダーE×2、対物レンズ×1、接眼レンズ×2、工作ボンド×1材質紙、PPMA直径(Φmm)対物レンズ:34、接眼レンズ:25質量(g)114全長(m)約405
  • ドジョウのエサ ケニス

    ドジョウのエサ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    ドジョウが食べやすい、やわらかい顆粒状のエサです。 ドジョウ以外の底棲魚、熱帯魚のローチや小型ナマズ類にもご使用いただけます。
    容量(g)14
  • メダカのえさ(テトラキリミン) ケニス

    メダカのえさ(テトラキリミン)

    ケニス(4件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個(28g)
    当日出荷
    メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。
    用途メダカ稚魚タイプフレークパウダー容量(g)28
  • アクアリウム(ガラス水槽) ケニス

    アクアリウム(ガラス水槽)

    ケニス
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    付属品水温度計、すくい網、ハイポ仕様プラスチック枠、4面ガラス張
  • 豆球ソケット ケニス

    豆球ソケット

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1組(10個)
    当日出荷
    電球を接続するのに使用します。
    タイプより線タイプリード線長さ(mm)240
  • シートレンズ ケニス

    シートレンズ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
    厚さ(mm)0.3
  • 生徒用星座早見盤 ケニス

    生徒用星座早見盤

    ケニス
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    一人一人が観察できる低価格の星座早見盤です。 星座観測時は盤上に描かれた『指』マークに指を合わせることで、星座盤の持ち方と方角が正しく理解できます。
    材質紙直径(Φmm)約140
  • 展し板 ケニス

    展し板

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌日出荷
    コン虫標本の翅を水平に伸ばす為の溝付台です。
    材質桐(溝にコルク付)
  • 簡易真空ポンプ ケニス

    簡易真空ポンプ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
    付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示ポンプ容量(mL)50
  • ホロスペックスフィルム ケニス

    ホロスペックスフィルム

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    フィルムを通して豆球などの点光源を見るとイラストが浮かび上がる不思議なフィルムです。
    寸法(mm)50×50
  • 化学発光学習キット ルミキット ケニス

    化学発光学習キット ルミキット

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
    セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
  • 豆電球 (1.5V) アーテック[学校教材・教育玩具]

    豆電球 (1.5V)

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    ¥2,000税込¥2,200
    1箱(50個)
    当日出荷
    電気の学習用具。定格/1.5V 300mA。サイズ:Φ11×23mm。セット内容:1.5V 300mA
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様1.5V・300mA寸法(mm)Φ11×23内容電気の通り道科目理科準拠理科小学校3年
  • ロケット機体セットⅡ タカギ

    ロケット機体セットⅡ

    タカギ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
    用途レジャー用品セット内容ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1材質(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET(ゴム)EPDM、NBR質量(g)120.5
  • ソフトチューブ ジェックス

    ソフトチューブ

    ジェックス
    ¥419税込¥461
    1個(4.5m)
    4日以内出荷
    やわらかなチューブなのでレイアウトしやすい!
    材質PVC、DOPオイル、DOAオイル色白内径(Φmm)4外径約Φ5mm
  • ネット コケ取り付 KOTOBUKI(コトブキ)

    ネット コケ取り付

    KOTOBUKI(コトブキ)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    6日以内出荷
    便利なコケ取り付ネット。魚にやさしいソフトタイプ。
  • ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct)

    ナリカ
    ¥40,000税込¥44,000
    1個
    当日出荷
    加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
    付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m電源充電式電源(USB充電式)最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ
  • フレームレスガラス水槽セット ジェックス

    フレームレスガラス水槽セット

    ジェックス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷
    ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
    付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタタイプ水槽:フレームレスガラスフィルター循環装置:外掛式フィルタ
  • 示温クロス(サーモクロス) N-S ナリカ

    示温クロス(サーモクロス) N-S

    ナリカ
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    欠品中
    空気の温まり方が見える布。温度変化で色が変わる生地。空気や地面のように、示温インクや示温ペーストでは観察できなかった液体・金属以外の、ものの温度変化を視覚的に確認できます。
    適合実験例:空気の温まり方、温かいもの・冷たいもの探し寸法(mm)210×220変色温度(℃)約30(30以上でピンク色、30以下で青色)
  • Raspberry Pi AI HAT+ Raspberry Pi

    Raspberry Pi AI HAT+

    Raspberry Pi
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    Hailo 8L AIアクセラレーターを搭載したRaspberry Pi 5用のHAT+です。Raspberry Pi 5(4 GB / 8 GB)上で優れた推論性能を発揮させることができます。ホストであるRaspberry Pi 5が最新のRaspberry Pi OS上で動作している場合、Hailoモジュールが自動的に検出され、。NPU(Neural Processing Unit)がAIタスクに使用できるようになります。Raspberry Pi OSに組み込まれている rpicam-apps カメラアプリケーションはAIモジュールをネイティブサポートしているため、。NPUを自動的に使用して互換性のある後処理タスクを実行します。【内容物】。 Hailo-8L AIモジュール搭載AI HAT+ 。 ※SC1430(13TOPS版)SC1468(26TOPS版)2種類ございます。 短いネジ 8本。 長いネジ 4本(Raspberry Pi 5用公式ケースに組み付ける場合に底面側に使用)。 スペーサー 4本
    質量(g)16
  • プラスチック試験管 ナリカ

    プラスチック試験管

    ナリカ
    ¥1,500税込¥1,650
    1セット
    当日出荷
    落としても割れない試験管。PET製の小型の試験管。落としても割れないので安心して使えます。また、試験管内の液体が凍っても割れないので、小学校4年生「氷のでき方」の実験にも最適です。
    材質PET寸法(mm)Φ16.2×100容量(mL)10入数(本)20本
  • ハンドスピナー自作キット ビット・トレード・ワン

    ハンドスピナー自作キット

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    LED点灯機能を搭載したハンドスピナーをはんだ付けにより自作できるキットです。 はんだ付けの入門にぴったりな工作内容で、1時間程度の作業で簡単に製作できます。 1点の簡単な表面実装を含む25点の部品を実装することで、回路によりLEDが点滅する自分だけのハンドスピナーが誕生します。 回転部にはベアリングが搭載されており、高速な回転を楽しめます。 Web公開中の組立マニュアルにより、はじめてはんだ付けをする人でも安心して組み立てを行うことが可能です。 はんだ付け工作とハンドスピナーの面白さを1度に味わえるキットです。
    セット内容キット一式、部品表、動作確認用電池(CR927×2)サイズ約81×30×20mm質量(g)約40(電池を含む)電池CR927×2組立時間はんだ付け作業約1時間
  • ムラサキイモ色素(pH指示薬) ナリカ

    ムラサキイモ色素(pH指示薬)

    ナリカ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    当日出荷
    pH指示薬になる野菜の色素。ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
    付属品プラスチックさじ容量(g)ムラサキイモ色素粉末 約5g
  • シャボン玉液 ナリカ

    シャボン玉液

    ナリカ
    ¥450税込¥495
    1個(500mL)
    当日出荷
    材質PET(ボトル)
  • ワイヤレス温湿度計 AD-5664SET ナリカ

    ワイヤレス温湿度計 AD-5664SET

    ナリカ
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    子機を測定箇所に設置し、離れた場所から測定結果を親機で受信・確認できます。
    寸法(mm)【親機】120×30×134、【子機】66×31×112電源単3乾電池6個(モニタ用付属)測定範囲(℃)0~+50測定項目温度、湿度分解能(℃)±1(+10~39.9℃)、±2(前記以外)機能上限値・下限値アラーム測定範囲(%RH)20~90測定間隔約20秒通信距離(m)見通し距離で最大約100分解能(%RH)±5(30~69%RH)、±10(前記以外)
  • LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス エレキット

    LED を色々なパターンで 点灯させるための電池ボックス

    エレキット
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    単3電池1本で、6個のLEDを8つの点灯パターンで光らせることができる、部品実装済の基板の付いた電池ボックスです。 LEDをさし込むだけ!
    仕様【最大LED接続数】6個電源単3アルカリ乾電池 または、ニッケル水素充電池 1本(別売)消費電流(mA)最大 約28~165(点灯パターンやスピード等により変わります)基板寸法(mm)57×31(突起物含まず)
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(青色・5mm)

    エレキット
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.9輝度(cd/m2)約3000
  • かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm) エレキット

    かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm)

    エレキット
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    光が広がって見える拡散タイプ
    指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30順方向電圧(V)約2.1輝度(cd/m2)約3000
  • 犯人を捜せ!指紋採取キット 簡単本格捜査キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    犯人を捜せ!指紋採取キット 簡単本格捜査キット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥450税込¥495
    1セット
    当日出荷
    身の回りのいろいろな指紋を採取しよう。材質:蛍光粉,竹ひご,綿。サイズ:143×90×40mm。セット内容:蛍光粉×1、タンポ×1、捜査の手引き×1
    用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容蛍光粉×1、タンポ×1、捜査の手引き×1材質蛍光粉,竹ひご,綿寸法(cm)14.3×9×4
  • 鉄球 Φ11mm5個セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    鉄球 Φ11mm5個セット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥182税込¥200
    1セット
    当日出荷
    工作やDIYに。材質:鉄。サイズ:Φ11mm 5個セット。セット内容:鉄球×5個
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容鉄球×5個材質鉄径(Φmm)11包装形態チャック付きポリ袋
  • リード線(20芯) ナリカ

    リード線(20芯)

    ナリカ
    ¥4,600~税込¥5,060~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    色赤・黒
  • 直流電圧計 ナリカ

    直流電圧計

    ナリカ
    ¥6,300税込¥6,930
    1個
    当日出荷
    過負荷保護装置付き
    種別DC-VC寸法(mm)98×132×97質量(g)約230測定レンジ-1~3V、-5~15V、-100~300V、3段

『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります

理科/技術/科学工作