カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ(3,002)
- ケニス(404)
- KOTOBUKI(コトブキ)(256)
- アーテック[学校教材・教育玩具](226)
- マルカン ニッソー(65)
- ジェックス(62)
- エレキット(52)
- エスコ(50)
- 島津理化(40)
- レゴエデュケーション(33)
- 渡辺教具製作所(29)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(24)
- 共栄プラスチック(20)
- 佐藤計量器製作所(19)
- ワンダーキット(18)
- 近藤製作所(16)
- ビクセン(15)
- COMET(15)
- 近藤科学(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 理科/技術/科学工作
商品豆知識

フラット観察槽
ケニス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷魚の向きや動きを制限し、水中の生き物の観察が容易な薄型水槽です。 〔使用例〕メダカの雌雄の観察 植物の根の観察等材質透明アクリル寸法(mm)150×150×20
サーモインク
ケニス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。付属品計量カップ(10mL)容量(mL)240変色温度(℃)約40 青→ピンク![光る!つかめる!不思議な水! アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49599104-250516-02.jpg)
光る!つかめる!不思議な水!
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥864税込¥9501セット当日出荷「水がつかめる」「水が光る」という2種類の不思議な実験が楽しめる科学キットです。薬品を混ぜることで水が固まったり暗闇で光ったりする変化を観察でき、科学への興味を自然に引き出します。夏休みの自由研究や家庭学習にも最適で、「なぜ?」を考えるきっかけづくりに役立ちます。理科の授業や自由研究、家庭学習、科学イベントなど幅広い学習シーンに活用できる教材向けアイテムです。【対象年齢】9歳以上【目安制作時間】約30分【別途用意するもの】ボウル2個、ペットボトル、スプーン、計量カップ。用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、蛍光粉、薬さじ:PP、スポイト:PE、プラ皿:PP寸法(mm)【薬さじ】約125×16×12、寸法(Φ×mm)【プラ皿】約80×27、【スポイト】約12×148![超飛距離ペットボトルロケットキット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18798395-150709-02.jpg)
超飛距離ペットボトルロケットキット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,728税込¥1,9011個当日出荷最大飛距離60m以上の良く飛ぶペットボトルロケットの制作キットです。最大飛距離60m以上のよく飛ぶペットボトルロケットの制作キットです。また、付属のテキストと合わせてペットボトルロケットが飛ぶ仕組みをより詳しく学習することができます。材質:EVA,PP,ゴム,真鍮。セット内容:装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1材質EVA、PP、ゴム、真鍮寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
シリコンウェハ教育用セット
AKD¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷ベアシリコンウェハから半導体素子ができるまでの過程を体感できるセット内容です。教育現場での半導体についての説明などにご利用ください。用途教育用セット内容ベアウェハ(12インチ)、膜付きウェハ(12インチ) 、パターン付きウェハ(20mm角)、半導体素子(ダイオード/トランジスタ)種類セット品
プロペラモーター N
ナリカ¥1,398税込¥1,5381台当日出荷児童生徒がさなまざま電気回路の実験を容易に行えるようにプロペラ付きモーターをフレームに固定・安定化させたものです。適合実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの)その他裏面すべり止めシート付型式N寸法(mm)Φ110(プロペラ)、44×44×80(ベース)電流(A)0.8(本製品使用時の実測値)モーターマブチモーターRE-140RAプロペラ4枚羽最大電圧(V)3
グッピー・テトラ 小型熱帯魚の主食
COMET¥589税込¥6481個(90g)4日以内出荷口の小さな小型熱帯魚が食べやすい極小フレーク。野菜フレークを強化したバランス栄養フード。スプーン付のボトルタイプで簡単に給餌可能です。成分粗蛋白質:42%以上粗脂肪:5%以上粗繊維:2%以下粗灰分:12%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×120原材料(成分)フィッシュミール、エビミール、大豆粉、小麦粉、水生植物、海藻、にんじん、ほうれん草パウダー、乾燥酵母、魚の肝臓、葉緑素、各種ビタミン、各種ミネラル類
高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥729税込¥8021セット当日出荷使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途としてトラスコ品番208-1450セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系色レモンイエロー質量(g)6アズワン品番64-8617-36
導体紙
ナリカ¥3,200税込¥3,5201個(100枚)当日出荷導体紙は、導電性の粉末を添加して作製した導電性を持った紙です。この導体紙を用いて電極のまわりの等電位線と電気力線を調べることができ、電解の様子がわかります。また、導体の電気抵抗の関係を調べる実験等、さまざまな実験に利用できます。サイズA4抵抗(kΩ)10×10mmあたり約15
圧電素子点火器 E
ナリカ¥4,988税込¥5,4871個当日出荷本体をプラスチック材でカバーしてあるので、点火するときに感電する心配がありません。ミノムシクリップ付きリード線付き。仕様ミノムシクッリプ付きリード線付き径(Φ)×全長(mm)18×122(プラスチックカバー含む)
人工イクラ風ゼリー
ナリカ¥5,400税込¥5,9401個当日出荷●人工イクラの原理の学習に最適●アルギン酸ナトリウムを水に溶かし、乳酸カルシウム水溶液に滴下するだけで、イクラのようなプチプチとした球形ゼリーを作ることができます。セット内容アルギン酸ナトリウム 100g、乳酸カルシウム 100g、食用色素 10g、スポイト種別実験セット
発電用モーター NK
ナリカ¥1,400税込¥1,5401個当日出荷モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。 わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!その他ミノムシリード線付き軸径(Φmm)2
人工海水(テトラマリンソルトプロ)
テトラ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷溶解性にすぐれ、すばやく海水をつくることができます。 水中生物に必要な各種ミネラルを含んでいます。内容量(kg)6.8(200L分)
ゴムタイヤセット
ナリカ¥530税込¥5831セット当日出荷タイヤはゴム製、ホイールはプラスチック製です。1台分のパーツのセットです。セット内容軸受4個、タイヤ(Φ40mm)4個、車軸(Φ2.3×150mm)2個
ウミホタル発光観察セット
ケニス¥6,898税込¥7,5881個当日出荷生物発光物質を持つウミホタルを擦りつぶし、実験室で発光を観察できる実験材料です。 乾燥ウミホタル10~20匹を乳鉢で擦りつぶし、水を1~2mL加えて暗所で混ぜると発光を観察できます。セット内容乾燥ウミホタル 約0.5g(500匹以上)![おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791614-250825-02.jpg)
おえかき万華鏡
アーテック[学校教材・教育玩具]¥328税込¥3611個当日出荷オリジナル万華鏡を作ろう広い画紙シールに大きく絵が描けます。広い画紙シールに大きく絵が描けます。絵をかくだけでオリジナルの万華鏡がつくれる のりやテープ不要。絵が描ける画紙シール付。材質:紙,GPPS,PVC。サイズ:Φ54×184mm画紙シール:180×170mm。セット内容:まんげきょう×1、画紙シール×1用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容まんげきょう×1、画紙シール×1材質紙、GPPS、PVC寸法(m)Φ54×184
ペットボトルロケット製作キットⅡ
タカギ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。用途レジャー用品材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム![光電池(太陽電池) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38637523-220914-02.jpg)
光電池(太陽電池)
アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)¥1,046税込¥1,1511セット当日出荷最大パワー17Vのハイパワー多結晶シリコン。光電池本体(最大出力0.57W 動作電流400mA 動作電圧1.44V 開放電圧1.7V 短絡電流415mA)。材質:多結晶シリコン,銅線。サイズ:本体:110×60×3mm。セット内容:光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2質量(g)約28電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7最大出力(W)0.57本体寸法(mm)110×60×3電流(mA)(動作)400測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5短絡電流(mA)415
蓄光顔料 100g
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個(100g)当日出荷暗い場所で見ると発光します。また、透明の塗料(水性・油性)に溶かし込むと蓄光塗料としても使用できます。 太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄積して、暗所でこれを徐々に放出、発光する性質をもった顔料で、何回でも繰り返し使用できます。色発光色:黄緑容量粉末100g主成分ZnS・Cu
エッキー(地盤液状化実験ボトル)をつくろう
ナリカ¥2,700税込¥2,9701個当日出荷大きな地震が起きると話題になる地盤の液状化をテーマにしたキットです。地下に埋められたマンホールなどが地上へ浮き上がる現象をいつでも、どこでも、何度でもエッキーで繰り返し再現することができます。セット内容ペットボトル4本、砂1kg、ピン20本、紙コップ4個
高耐電圧ケーブル
ケニス¥2,598税込¥2,8581組(2本)当日出荷誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。ケーブル長(m)約2線径(Φmm)約5断面積(mm2)0.75(30芯)
空気鉄砲
ケニス¥1,898税込¥2,0881個(5本組)当日出荷空気鉄砲でスポンジ玉を飛ばしたり、的当てをしたりして空気を物質としてとらえることができます。 閉じ込めた空気に力を加えると、空気の体積は小さくなることを視覚的に確認できます。 玉に当たっても安全なスポンジ仕様です。仕様目盛入、押し棒取っ手付セット内容空気鉄砲(筒Φ15.8×220mm 玉5個)×5組![ジャスト定規 ゼロスタート アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52972447-220225-02.jpg)
ジャスト定規 ゼロスタート
アーテック[学校教材・教育玩具]¥140~税込¥154~1個当日出荷つかいやすいゼロスタート タテ目盛り ヨコ目盛り 両用。使用学年:2年~。材質:アクリル用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。材質アクリル
『学童・教育用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 理科/技術/科学工作
- 図工/美術/画材/書道
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 音楽
- 玩具/おもちゃ







![光る!つかめる!不思議な水! アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49599104-250516-02.jpg)
![安全メガネ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408944-220830-02.jpg)
![超飛距離ペットボトルロケットキット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18798395-150709-02.jpg)


















![遮光板 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408296-260406-02.jpg)
![おえかき万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791614-250825-02.jpg)

![光電池(太陽電池) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38637523-220914-02.jpg)










![ジャスト定規 ゼロスタート アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52972447-220225-02.jpg)
![ソケット 10個組 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19408515-151015-02.jpg)









![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)