絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • スリーボンド(24)
  • セメダイン(22)
  • コニシ(9)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • シャープ化学(3)
  • ヘルメチック(3)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • スワンボンド(1)
  • トーヨーポリマー(1)
  • 神東産業(1)
  • コイズミ照明(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
  • 120ml 超多用途接着剤 エスコ

    120ml 超多用途接着剤

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。
    仕様無溶剤エスコ品番EA935N-32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 10ml ウルトラ多用途接着剤 エスコ

    10ml ウルトラ多用途接着剤

    エスコ
    545税込600
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA935B-15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 24mL プラスチック用強力接着剤 エスコ

    24mL プラスチック用強力接着剤

    エスコ
    3,520税込3,872
    1本
    翌日出荷
    強力で衝撃にも強いです。アルミニウム、スチールにも使用できます。プラスチック、金属、車体、機械、木材などに広く適用できます。 展示会での加工または建設工事にも。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。
    クリームホワイト容量(mL)24使用温度範囲(℃)-55~125温度(℃)硬化:18可使時間(分)15完全硬化時間12時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物せん断強度(N)アルミニウム:20N/(mm2)、スチール:23N/(mm2)、ステンレス:22N/(mm2)、ポリカーボネート:11N/(mm2)、アクリル樹脂:9N/(mm2)、ABS樹脂:7N/(mm2)、硬質PVC:12N/(mm2)、ポリアミド:1N/(mm2)
  • 20ml 超多用途接着剤 エスコ

    20ml 超多用途接着剤

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌々日出荷
    金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。
    仕様無溶剤エスコ品番EA935N-31危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 10g  ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー) エスコ

    10g ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA935B-24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
弾性接着剤