絞り込み
用途
ガラス(1)
コンクリート(1)
木材(1)
石材(1)
硬質プラスチック(1)
紙(1)
金属(1)
特性
- 耐寒(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐衝撃・耐振動(1)
- 防水・耐水(2)
ブランド
- 呉工業(クレ)
- スリーボンド(24)
- セメダイン(22)
- コニシ(8)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- エスコ(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- シャープ化学(3)
- ヘルメチック(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- スワンボンド(1)
- トーヨーポリマー(1)
- 神東産業(1)
- コイズミ照明(1)
「用途」から絞り込む

ガラス(1)

コンクリート(1)

木材(1)

石材(1)

硬質プラスチック(1)

紙(1)

金属(1)

ゴリラ 強力ペースト接着剤
呉工業(クレ)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(73mL)ほか当日出荷から4日以内出荷凹凸素材も強力に接着するペーストタイプ! 弾力があり衝撃や振動に強い!すぐれた耐水性で屋外に最適! 多用途・超強力接着。収縮・膨張に強くひび割れしない。 固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。 耐寒・耐熱(―40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。 ASTM C557、ASTM D3498、AFG01の基準をクリア(建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格)成分変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)種類化学反応形接着剤主な用途コンクリート/モルタル/レンガ/石材/大理石/花崗岩/タイル/金属/プラスチック/木材/ガラス/紙 など危険物の類別非危険物特性耐水、耐衝撃
ゴリラグルークリア
呉工業(クレ)(20件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(51mL)ほか当日出荷強力な接着が求められるタフなリペア向き。SUPER多用途。耐熱・耐寒(-29~82℃)。肉やせがなく凹凸面もOK。湿気と反応し強力接着。耐水性にすぐれ屋内・外OK。塗布後5分以内調整可能。用途屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面などあらゆる箇所での接着及び補修危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性



















![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)