絞り込み
用途
  • 用途ガラス(2)
  • 用途合成ゴム(3)
  • 用途塩ビ(1)
  • 用途(1)
  • 用途木材(3)
  • 用途発泡スチロール(1)
  • 用途皮革(1)
  • 用途硬質プラスチック(3)
  • 用途(3)
  • 用途金属(3)
  • 用途陶磁器(2)
特性
  • その他(1)
  • 耐候(1)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • セメダイン
  • TAMIYA(タミヤ)(8)
  • サクラクレパス(4)
  • コニシ(2)
  • 福岡工業(2)
  • 広島(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • カーボーイ(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • アクリサンデー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
ガラス
ガラス(2)
合成ゴム
合成ゴム(3)
布
(1)
木材
木材(3)
発泡スチロール
発泡スチロール(1)
皮革
皮革(1)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(3)
紙
(3)
金属
金属(3)
陶磁器
陶磁器(2)
  • 発泡スチロール用接着剤 セメダイン

    発泡スチロール用接着剤

    セメダイン(5件のレビュー)
    279税込307
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールを溶かさない専用接着剤です。 透明な接着剤なので仕上がりがきれいです。
    用途発泡スチロール同士の接着 発泡スチロールと紙、木、布、金属などの接着主なワークパーツ
  • プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110 セメダイン

    プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110

    セメダイン(10件のレビュー)
    779税込857
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。 ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。 従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。 耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。 無溶剤でイヤなニオイが少ないです。 さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
    用途接着が難しい各種ゴム・プラスチックの接着。 合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。 クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。付属品ヘラ、ヤスリ淡白色半透明主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合完全硬化時間24時間以上オープンタイム(分)5~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃危険物の性状非水溶性
  • 耐UV透明接着剤 EXクリア セメダイン

    耐UV透明接着剤 EXクリア

    セメダイン(3件のレビュー)
    829税込912
    1本(19mL)
    当日出荷
    透明を保ち、塗りやすい水性接着剤です。 強透明:紫外線に耐え、透明が続きます。(UV耐久テスト済:5年以上透明を検証済) ふき取れる:はみ出しても硬化前ならふき取りが可能です。 極細ノズル:細部にも塗布ができます。 良好な作業性:接着剤の糸引きがなく、べたつきません。
    用途キレイに仕上げたい場合の接着に。 手芸、模型、アクセサリーなどの接着に。付属品ヘラ仕様【動きづらくなる時間】約10分(木材同士 23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約30分(木材同士 23℃湿度50%)透明質量(g)38対応材質ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリエチレンなど)、皮革、木材、陶磁器 [非対応材質:PP、PE、シリコーンゴム、フッ素樹脂、ポリアセタール、貴金属、重量物、接着面積のとれないもの、高価格品]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×87×20時間動きづらくなる時間:10分(1平方cmあたり2kgf)、実用強度に達する時間:30分(1平方cmあたり70kgf)主成分ウレタン樹脂主な用途ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ ポリスチレンなど)、皮革、木材、陶磁器完全硬化時間約24時間(木材同士 23℃湿度50%)色調透明危険物の類別非危険物特性耐UV、強透明、水性被着材の素材ガラス・金属・ゴム・プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリスチレンなど)・皮革・木材・陶磁器など
  • 工作用接着剤 C セメダイン

    工作用接着剤 C

    セメダイン(12件のレビュー)
    289税込318
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    接着剤の歴史を作ったパイオニアブランドです。 透明で乾きが速く、仕上がりがきれいな工作用接着剤です。 紙や木などの接着に適しており、学校工作などで幅広く使用されています。
    用途学校工作、模型工作、手芸などの製作・補修 木、紙、布の接着
  • ドープセメント プラモデル用 セメダイン

    ドープセメント プラモデル用

    セメダイン(7件のレビュー)
    289税込318
    1本(30mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    プラモデルのパーツを強力接着する、ドープセメントタイプの接着剤です。 ポリスチレン (スチロール)の接着にご使用いただけます。 透明で仕上がりがきれいです。 乾きが早いため、作業性がいいです。 キャップ(ふた)の内側にハケがついており、細かい作業に適しています。
    用途スチロール製のプラモデルの組立て・修理透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 模型用接着剤 ハイグレード模型用 セメダイン

    模型用接着剤 ハイグレード模型用

    セメダイン(6件のレビュー)
    599税込659
    1本(20mL)ほか
    当日出荷
    クリアパーツをくもらず接着できる接着剤です。 無溶剤・水性タイプなので、パーツにダメージがありません。 硬化後は透明になるので接着部分が目立ちません。 硬化前なら水でふき取れます。(綿棒などをご利用ください) ポリスチレン製プラスチックモデルのクリアパーツ、メッキパーツをきれいに接着できます。 無溶剤の水性タイプなので安全、プラパーツを溶かさず、汚さず接着できます。
    用途カーモデルのウィンドガラスとボディの接着に。 飛行機モデルのキャノピーの固定に。 クリアパーツ同士の接着に。 クリアパーツとメッキパーツの接着に。透明主成分ウレタン樹脂危険物の類別非危険物硬化時間約2~3時間で固定されます(23℃)被着材の素材各種硬質プラスチック(ABS・アクリル・ポリスチレン)、金属、皮革、合成ゴム、木材など主なワークパーツ
  • ドープセメント ABS用 セメダイン

    ドープセメント ABS用

    セメダイン(16件のレビュー)
    339税込373
    1本(30mL)
    当日出荷
    プラモデルのパーツを強力接着する、ドープセメントタイプの接着剤です。 ABS樹脂の接着にご使用いただけます。 透明で仕上がりがきれいです。 キャップ(ふた)の内側にハケがついており、細かい作業に適しています。
    用途ABS製のプラモデルの組み立て・修理 プラモデルのメッキパーツの接着 ラジコンのボディ組み立て付属品ハケ(キャップ裏)成分ビニル/酢酸ビニル共重合樹脂透明容量(mL)30主成分合成樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材ABS樹脂
  • 工作用接着剤 工作用速乾クリア セメダイン

    工作用接着剤 工作用速乾クリア

    セメダイン(3件のレビュー)
    509税込560
    1本(20mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    リサイクル工作に使う各種素材(牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイほか)をはじめ、多用途な素材を接着できます。 透きとおったクリアタイプだから仕上がりがキレイです。 シンナーを使わない速乾化・無溶剤タイプの接着剤なので、お子さんも簡単・安心にお使いいただけます。 繰り返し使っても破れにくいラミネートチューブです。
    用途各種工作・工芸・ホビークラフト素材の接着に。 牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイの接着に。 カバン・パッチワーク・貝がら工作などの接着に。付属品ヘラ使用方法1.接着する面をきれいにします。接着する面のサビ・油などの汚れをサンドペーパーやアルコールなどで落としてよく乾燥させます。ゴムや皮革は必ずサンドペーパーをよくかけてください。2.添付のヘラを使用し、接着する片面に薄く均一に塗布します。細かな部品などはヘラの先端かつまようじなどを使って塗布します。3.すぐに貼り合わせ必要に応じてテープで仮止めをする。4.約2~3分で動かなくなりますが、そのまま1時間程度動かさず静置してください。透明容量(mL)20種類無溶剤・弾性接着剤主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、硬質プラスチック、軟質塩化ビニル、発泡スチロール、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、合成ゴム、皮革・布、木材など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 写真・スクラップ用接着剤 写真用 セメダイン

    写真・スクラップ用接着剤 写真用

    セメダイン(1件のレビュー)
    299税込329
    1個(20mL)
    当日出荷
    無色透明で写真をきれいに貼れます。 写真に変色やしわが出にくい接着剤です。 速乾タイプです。
    用途写真の接着(アルバムの台紙・原紙・スクラップブックなど)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • デコ専用接着剤 パーフェクトデコ セメダイン

    デコ専用接着剤 パーフェクトデコ

    セメダイン(1件のレビュー)
    519税込571
    1本(10mL)
    当日出荷
    デコレーション専用の接着剤です。 衝撃や熱、水にも強い強力タイプ。日常生活でストーンが取れにくい! 固まるまで時間に余裕があるので、微調整ができます。 透明だからきれいな仕上がり。ストーンも曇りません。 シンナー不使用でイヤなニオイなし。プラスチックを溶かすこともありません。
    用途携帯電話・スマートフォン・ポータブルオーディオ・ポータブルゲーム機・ペン・ヘットフォンなどの装飾、ストーンデコスイーツ、デコパーツの接着付属品ヘラ容量(mL)10液色クリア主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 手芸クラフト用接着剤 クラフトマルチ セメダイン

    手芸クラフト用接着剤 クラフトマルチ

    セメダイン
    5,298税込5,828
    1箱(10mL×10本)
    3日以内出荷
    プラスチック・金属・布など、あらゆる手芸材料を接着できます。 熱・水・ショックに強い超強力タイプです。 透明なのでキレイな仕上がりです。 シンナー不使用でイヤなニオイなし。プラスチックや発泡スチロールを溶かしません。 接着後約2~3分で動かなくなるので、作業がスムーズです。
    用途ビジューデコ・アクセサリー製作、工作・手芸・ホビークラフト素材の接着付属品ヘラ容量(mL)10液色クリア主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 工作用接着剤 Cスリム セメダイン

    工作用接着剤 Cスリム

    セメダイン
    239税込263
    1本(20mL)
    翌々日出荷
    接着剤の歴史を作ったパイオニアブランドです。 透明で乾きが速く、仕上がりがきれいな工作用接着剤です。 紙や木などの接着に適しており、学校工作などで幅広く使用されています。
    用途学校工作、模型工作、手芸などの製作・補修 木、紙、布の接着透明容量(mL)20JIS規格JIS S 6040主成分セルロース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ホビー用接着剤