絞り込み
特性
  • 耐はく離(1)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
ブランド
  • Denka(デンカ)
  • スリーボンド(33)
  • セメダイン(25)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](20)
  • エスコ(17)
  • 日塗化学(17)
  • コニシ(14)
  • ヘルメチック(12)
  • AOI(11)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • タカダ化学品製造(8)
  • セルパック(8)
  • アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(7)
  • Devcon(デブコン)(4)
  • ベロメタル(4)
  • EpoChemical(3)
  • ニッショウ機器(3)
  • 隆成コミュニティ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
  • ハードロック Denka(デンカ)

    ハードロック

    Denka(デンカ)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    衝撃、剥離強度が高い。 アクリルモノマーとエラストマー(弾性体)成分の混合体であり、硬化後はこれらの成分がミクロな海島構造を形成することで、高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さを示します。 ラフな混合で硬化します。 2液主剤型を採用しているため、A剤、B剤はほぼ同組成のアクリルモノマーとエラストマーより構成されます。従ってA剤とB剤の配合比が多少ずれても、大きな影響は受けません。 室温で速硬化します。 A剤に配合された重合開始剤と、B剤に配合された硬化促進剤が2液の混合により反応することで、室温下でラジカル(反応開始点)を発生します。この発生したラジカルが、アクリルモノマーと連鎖的に反応することで急速に接着剤が固形化されます。
    用途建材・エレベーター仕様建材・エレベータートラスコ品番122-6533セット内容A剤1kg+B剤1kg種別標準質量(kg)2.32緑(A剤)、白(B剤)硬度D46分類金属パネル粘度(25℃)(Pa・s[P])中粘度、10000(A剤/B剤)引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:22(23℃)剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃)衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:17(23℃)耐湿性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L特性耐衝撃、耐剥離危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ハードロック 2kgセット Denka(デンカ)

    ハードロック 2kgセット

    Denka(デンカ)
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    ●アプリケーターによる金属筐体の接着に適しています。●常温硬化タイプで5~12分で固着するため、作業効率が著しく向上します。●無溶剤タイプでせん断強度が高い上、衝撃強度・はく離強度にも優れています。●速硬化型2液エポキシ系接着剤です。軽量や混合が不要で、カートリッジを専用眼にセットし引き金を引くだけでミックスノズルから混合された接着剤をと出します。
    用途機械産業、車輛産業、建設・窯業産業トラスコ品番122-6533危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
  • デンカ ハードロック B剤 1kg Denka(デンカ)

    デンカ ハードロック B剤 1kg

    Denka(デンカ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • デンカ ハードロック A剤 1kg Denka(デンカ)

    デンカ ハードロック A剤 1kg

    Denka(デンカ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

2液タイプ